3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト
エコ商品
フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に 付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ 質量(kg)11 サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm) ケーブル長(m)15.2 温度(℃)操作:-6~60 寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5 適合管径(Φmm)32~50 サイズ(mm)488×191×562 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)6 定格回転速度(r.p.m)最大2500
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃)0~50 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC 形状ねじ込み 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃)0~50 寸法T(mm)- 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)