先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
消防用のノズル(管鎗)です。根元接続部はスイベルジョイント式。ホースのねじれにも影響を受けません。ハンドル位置(40°・50°・60°)は片手で調整できますのでボルトを締める煩わしさはありません。ハンドルを反対に回せば簡易放水銃として使用できます。屈折しているパイプ部で強力な水圧を吸収します。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質アルミ製
吐出口径(呼び径)65A
消防用のノズル(管鎗)です。
ハンドル付きで操作性に効果を発揮します。
滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
直射のみ。クロームメッキ
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。
スタンダートな標準仕様。
材質アルミ
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製
材質(本体)アルミ製
消防用のノズル(管鎗)です。
ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。
滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
直射のみ。バフ磨き。
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。
また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。
国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。
これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質アルミ
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)が接続されているセット商品となります。
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。
【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)の仕様(噴霧角度:0~120°/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水
材質アルミ
消防用のノズル(管鎗)です。
ハンドル付きで操作性に効果を発揮します。
スタンダートな標準仕様。
材質アルミ
1箱
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
レバータイプ。閉止、噴霧、直射の3段切替。クロームメッキ
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
消防用のノズル(管鎗)です。
滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
消防用のノズル(管鎗)です。
パイプ内部に整流版を一体成型したことにより、乱れず飛距離を持った強力放水が可能です。
滑り止めゴムチューブ巻きは標準装備です。
材質アルミ
全長(mm)約660
呼び径65A
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。(吐水口ネジ)
材質アルミ
材質(金具)アルミ
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。
使用圧力(MPa)0.7
金具町野式
散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。
使用圧力(MPa)0.7
金具町野式
散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。上部の噴口(水口)は取り外しが可能です。吐水口ネジとなります。クロームメッキがほどこされており、ミガキ品より腐食に強いタイプとなります。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。
使用圧力(MPa)0.7
金具町野式
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。
使用圧力(MPa)0.7
金具町野式
ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
用途ポンプパーツ。
雨水マスなどの塩ビパイプ接続用
材質EPDM
関連キーワード