12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900 炉内寸法(mm)90×110×70 分解能(温度)1℃、(時間設定)1分 タイマーON、OFF、SVタイマー 安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ 電源AC100V 50/60Hz 電流(A)5 電源コード2Pプラグ付 2m 外形寸法(mm)210×260×290 アズワン品番1-5921-01 材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー 質量(kg)約5 センサーK型熱電対 温度制御方式PID
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

仕様外装/炉材:スチール耐熱塗装/耐火レンガ、ヒーター容量:1800W 質量(kg)約39 電源単相AC200V 50/60Hz 9A 制御方式PID制御・SSR出力 炉内寸法(mm)70×300 センサーR熱電対×2 安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF) 電源コード(m)2(丸端子) 機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー 外寸法(mm)395×390×510 温度設定範囲(℃)100~1200 アズワン品番1-7555-23 庫内容量(L)1.2
1個
589,000 税込647,900
当日出荷

仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ4.0、内径33.5、フッ素ゴム アズワン品番1-7555-44
1個
66,900 税込73,590
翌々日出荷

アサヒ理化製作所温度コントローラー
電気容量AC100V 15A 温度制御方式PID制御 温度設定範囲(℃)0~1200
1個
82,980 税込91,278
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Protherm(プロサーム)ガスタイトフランジ
管状炉の炉心管の両端用のガスタイトフランジです。
用途雰囲気熱処理、不活性ガス置換、真空熱処理のアプリケーションで利用できます。適合する炉心管外径とセットで利用する事により、炉心管の両端を封止する事が出来ます。更に、両端のNWフランジを拡張させて、雰囲気ガス用フローメーター、真空ポンプ、排気系統へ接続が可能になります。水冷式ポートを備えており、チラーを追加で接続する事ができる設計で高温時のOリングの劣化を防止する事が出来ます。 材質SUS304
1個
189,800 税込208,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。
1台
9,498 税込10,448
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。
摘要R熱電対インコネルパイプΦ3.2×150Lビニールリード20m
1台
47,980 税込52,778
22日以内出荷

Protherm(プロサーム)炉芯管
管状炉用の石英炉心管です。
用途金属材料の、焼入れや焼戻し、焼なまし、時効硬化などの熱処理試験。セラミックスの焼成試験。炭素材料の研究試験
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様管状炉径(mm):Φ50 材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製 電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A(3相200V 4.6kW 23Aも製作可能です。) 制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし) 最高温度(℃)常用/1200、設定/1250 炉内寸法(mm)Φ50×700 外寸(mm)595×340×570 質量(1セット)(kg)約70 安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF) 電源コード(m)約3(先端丸端子付き) ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW 機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマー アズワン品番3-1474-01 庫内容量(L)1.2
1個
1,140,000 税込1,254,000
翌々日出荷

Protherm(プロサーム)雰囲気・真空配管セット
OSK 481TVシリーズ管状炉を雰囲気炉、真空炉にアップグレードするキットです。
用途雰囲気熱処理、不活性ガス置換、真空熱処理のアプリケーションで利用できます。ガスタイトフランジに接続するための、真空弁、真空ポンプ、連成計、配管、ボールバルブ、N2流量計、Ar流量計、チラーを含みます。
1個
899,800 税込989,780
46日以内出荷