ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質/仕上軟質ビニール
仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重
質量(g)21
寸法(縦×横)(mm)95×400
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ひも式腕章(5枚パック)
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。
付属品差し込み用紙1枚付き
本体寸法(mm)縦90×横390
中紙サイズ(mm)縦64×横200
寸法(mm)(紙差し込み部分)縦70×横310
材質ビニール
取付方式安全ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質軟質塩化ビニール
寸法(mm)幅85×長さ400
質量(g)約45
タイプ長さ調節具付きバンド式
取付方式シール
材質紙
寸法(mm)35×35
RS Pro 部分ラミネート式ラベルです. RS Pro アルミホイルラベルには、クリアに印刷されたテキストと、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書き込めるスペースがあります。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。. 特長と利点. ラミネートシールをクリアしてタグを保護します 過酷な環境に最適(使用温度範囲: -20 → +70 ° C ) ケーブルタイで結ばれました 安全性および品質基準への適合性を示すラベルに最適な、高品質な印刷. これらのラベルは誰が使用しますか.. ラボの技術者は、装置に明確なラベルを付けることができます トレーニングを受けた優秀な PAT テスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や装置が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 機器の整備、メンテナンス、点検のための電気技術者および配管業者 品質保証( QA )担当者.製造された製品の品質管理. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様固定タイプ = タイテキストカラー = 黒背景色 = Whiteパック入り数 = 50長さ = 70mm幅 = 60mmテキストメッセージ = Serial No.
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro 部分ラミネート式ラベルです. RS Pro アルミホイルラベルには、クリアに印刷されたテキストと、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書き込めるスペースがあります。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。. 特長と利点. ラミネートシールをクリアしてタグを保護します 過酷な環境に最適(使用温度範囲: -20 → +70 ° C ) ケーブルタイで結ばれました 安全性および品質基準への適合性を示すラベルに最適な、高品質な印刷. これらのラベルは誰が使用しますか.. ラボの技術者は、装置に明確なラベルを付けることができます トレーニングを受けた優秀な PAT テスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や装置が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 機器の整備、メンテナンス、点検のための電気技術者および配管業者 品質保証( QA )担当者.製造された製品の品質管理. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様固定タイプ = タイテキストカラー = 黒背景色 = Whiteパック入り数 = 50長さ = 70mm幅 = 60mmテキストメッセージ = Serviced By
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
最大9.5mm厚の2.5インチSATAのHDDやSSDが収納できるスタイリッシュなアルミケースは、USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えており、動画、写真、音楽、ゲームを含む様々なデータのアップロード、ダウンロード、保存、転送、バックアップが快適に行えます。
ノートPCから取り出した古いHDDをどうしようか悩んでいるのであれば、 再利用してみてはどうでしょう。最大9.5mm厚のSSD/HDDを頑丈なアルミケースに取り付け、外付けストレージとして活用できます。
2.5インチSSD/HDDケースはUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しただけでなく、UASPにも対応しているので、より高速なパフォーマンスが提供できます。
ワンタッチバックアップ機能を備えており、ボタンを押すだけでデータを同期することができます。データ管理に便利なTranscend Eliteソフトウェアをダウンロードして利用ください。
※この機能を利用するにはトランセンドの2.5” SATA-III SSDとTranscend Eliteソフトウェアが必要です。
インストールはとても簡単なので、技術者でなくても数分で完了できます。
セット内容筐体/USBケーブル/ネジ
寸法(mm)129×79.9×13(5.08"×3.15"×0.51")
質量(g)86(3.03oz)
対応2.5インチSSD/HDD
インターフェース接続インターフェース:USB 3.1 Gen 1、バスインターフェース:SATA III 6Gb/s
保証期間2年
動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)
OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、macOS 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA
USBタイプマイクロUSB - USB Type A
動作電圧(V)5
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
RS Pro 可視 / 部分ラミネート. RS Pro アルミホイルラベルには、クリアに印刷されたテキストと、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書き込めるスペースがあります。この粘着ラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。この Durable な印刷済みラベルは、弱酸、アルカリ、最も一般的な石油ベースのオイル、グリース、脂肪族溶剤に対する優れた耐性を備えています。. 特長と利点. ラベル上に部分的にラミネート加工された書き込み ラベルにテキストを入力することができます 取り外した場合は、チェックボードパターンを残します 安全性および品質基準への適合性を示すラベルに最適な、高品質な印刷 使用温度範囲: -20 → +70 ° C. これらのラベルは誰が使用しますか.. ラボの技術者は、装置に明確なラベルを付けることができます トレーニングを受けた優秀な PAT テスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や装置が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 機器の整備、メンテナンス、点検のための電気技術者および配管業者 品質保証( QA )担当者.製造された製品の品質管理. キャリブレーションラベルを使用する理由. 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。. 用途. 健康と安全 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 宝石類 化粧品 電子 PAT テスト 医療 食品の取引 生産 保守 研究室 電気 製造 バイオテクノロジー 工業用 倉庫. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 黒背景色 = Silverパック入り数 = 120長さ = 40mm幅 = 15mmテキストメッセージ = Calibrated
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(120個)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
関連キーワード