カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(441)
    • 継手(427)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(31)
  • KITZ(キッツ)(19)
  • カクダイ(5)
  • 吉年(74)
  • シーケー金属(61)
  • 桑名金属工業(59)
  • リケン(40)
  • ナゴヤ(29)
  • ONK(オーエヌ工業)(22)
  • 井筒製作所(18)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16)
  • MIEテクノ(14)
  • 昭和技研工業(11)
  • オンダ製作所(11)
  • イノック(7)
  • ミヤコ(4)
  • イシジマ(4)
  • JFEスチール(3)
  • ヨシタケ(2)
  • 協和ステンレス(2)
呼び径(B)
  • 1-1/2
  • 1/8(258)
  • 1/4(322)
  • 3/8(341)
  • 1/2(773)
  • 3/4(670)
  • 1(542)
  • 1-1/4(425)
  • 1-3/4(1)
  • 2(445)
  • 2-1/2(288)
  • 3(275)
  • 4(225)
  • 5(74)
  • 6(73)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • -(2)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(6)
  • PS(管用テーパ)(13)
  • PT(管用テーパ)(344)
  • その他(2)
種類
  • 種類その他(11)
  • 種類エルボ(61)
  • 種類キャップ(17)
  • 種類クロス(20)
  • 種類ストリートエルボ(12)
  • 種類ソケット(70)
  • 種類チーズ(54)
  • 種類ニップル(64)
  • 種類パイプ(3)
  • 種類フランジ(20)
  • 種類ブッシング(21)
  • 種類プラグ(16)
  • 種類ヘルール(1)
  • 種類ホースジョイント(7)
  • 種類ユニオン(22)
  • 種類レジューサー(4)
呼び径(A)
  • 8(6)
  • 10(14)
  • 13(1)
  • 15(59)
  • 20(59)
  • 25(84)
  • 30(1)
  • 32(90)
  • 40(432)
  • 50(83)
  • 65(44)
  • 80(42)
  • 100(28)
  • 125(5)
  • 150(5)
  • -(1)
材質
  • その他(8)
  • アルミ(1)
  • スチール(19)
  • ステンレス(170)
  • 亜鉛合金(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(3)
  • (2)
  • 鋳鉄(132)
  • 青銅(15)
  • 黄銅(真鍮)(3)
その他・アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛合金・塩化ビニール(PVC)・樹脂・銅・鋳鉄・青銅・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(220)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用ねじ」の検索結果

441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット I-VALUEIVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケットI-VALUE
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付バルブソケット内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット I-VALUEIVL-TS*VS TSインサート バルブソケットI-VALUE
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付バルブソケット内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC40A-15ALH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC40A-15ALH昭和技研工業
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA1 1/2質量(kg)9.2l14B1/2L333H95L125L252D1C1E34L3231L4283H245呼び径(B)1 1/2L5311J40H150K130N50呼び径(A)40M20ねじ方向左ネジ
パールロータリージョイント KCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) KC 昭和技研工業パールロータリージョイント KCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) KC昭和技研工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
ケーシングにアルミ合金を採用しています。小型・軽量なので、ロールへの取付けが容易です。グリース封入型ボールベアリングを使用しているため、給脂の必要がありません。低トルクなので、ケーシングの回転を防止する施工が要りません。メカニカルシールは特殊カーボンとステンレス鋼(65Aのみ炭素鋼)の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管回転ネジ取付式) ACW 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管回転ネジ取付式) ACW昭和技研工業
119,800税込131,780
1個
29日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC40A-15ARH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC40A-15ARH昭和技研工業
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA1 1/2質量(kg)9.2l14B1/2L333H95L125L252D1C1E34L3231L4283H245呼び径(B)1 1/2L5311J40H150K130N50呼び径(A)40M20ねじ方向右ネジ
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC40A-20ALH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC40A-20ALH昭和技研工業
82,980税込91,278
1個
翌日出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA1 1/2質量(kg)9.2l14B3/4L333H95L125L252D1C1E34L3231L4283H245呼び径(B)1 1/2L5311J40H150K130N50呼び径(A)40M20ねじ方向左ネジ
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC40A-20ARH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC40A-20ARH昭和技研工業
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA1 1/2質量(kg)9.2l14B3/4L333H95L125L252D1C1E34L3231L4283H245呼び径(B)1 1/2L5311J40H150K130N50呼び径(A)40M20ねじ方向右ネジ
パールロータリージョイント NCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) NC 昭和技研工業パールロータリージョイント NCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) NC昭和技研工業
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。カーボンベアリングを使用しているので、給脂の必要がありません。メカニカルシールの摩耗が少なく、長期間に渡り安定動作します。メカニカルシールは、球面が特殊カーボンと炭素鋼、平面が特殊カーボンと鋳鉄の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316 オンダ製作所SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316オンダ製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMU型 ステンレスユニオン SUS316 オンダ製作所SMU型 ステンレスユニオン SUS316オンダ製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ユニオンねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0MPa(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3MPa(-20℃~180℃ 油)
SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 オンダ製作所SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316オンダ製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316 オンダ製作所SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316オンダ製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SML4型 ステンレスエルボ SUS316 オンダ製作所SML4型 ステンレスエルボ SUS316オンダ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316 オンダ製作所SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316オンダ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316 オンダ製作所SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316オンダ製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 オンダ製作所SMT2型 ステンレスチーズ SUS316オンダ製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所SMB型 ステンレスブッシング SUS316オンダ製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316 オンダ製作所SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316オンダ製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
チーズ枝部ねじ付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート) リケンチーズ枝部ねじ付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)リケン
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統形状チーズ枝部ねじ付き表面処理エポキシ樹脂コート
ZD 白 径違いチーズ(バンド無し) リケンZD 白 径違いチーズ(バンド無し)リケン
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状径違いチーズ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 エルボ (バンド無し) リケンZD 白 エルボ (バンド無し)リケン
749税込824
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 径違いエルボ (バンド無し) リケンZD 白 径違いエルボ (バンド無し)リケン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状径違いエルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 45°エルボ(バンド無し) リケンZD 白 45°エルボ(バンド無し)リケン
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 チーズ(バンド無し) リケンZD 白 チーズ(バンド無し)リケン
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状チーズ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 径違いソケット(バンド無し) リケンZD 白 径違いソケット(バンド無し)リケン
919税込1,011
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状径違いソケット表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 ソケット(バンド無し) リケンZD 白 ソケット(バンド無し)リケン
639税込703
1個
9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状ソケット表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 クロス(バンド無し) リケンZD 白 クロス(バンド無し)リケン
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状クロス表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
429税込472
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状ロックナット規格JIS B 2301ねじの種類PTねじ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
S-316L ヘルール管用ネジADP 協和ステンレスS-316L ヘルール管用ネジADP協和ステンレス
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS316L
S-304 ヘルール管用ネジADP 協和ステンレスS-304 ヘルール管用ネジADP協和ステンレス
9,798税込10,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304
ステンレス ホースニップル ナゴヤステンレス ホースニップルナゴヤ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpaねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 片ねじニップル ナゴヤステンレス 片ねじニップルナゴヤ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 両ねじニップル ナゴヤステンレス 両ねじニップルナゴヤ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 片ねじニップル(バレル) ナゴヤステンレス 片ねじニップル(バレル)ナゴヤ
839税込923
1個
4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 両ねじニップル(バレル) ナゴヤステンレス 両ねじニップル(バレル)ナゴヤ
839税込923
1個
4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケット ナゴヤステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケットナゴヤ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状ハーフテーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み テーパーソケット ナゴヤステンレス ねじ込み テーパーソケットナゴヤ
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状テーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 厚口ソケット ナゴヤステンレス ねじ込み 厚口ソケットナゴヤ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質SUS304形状厚口ソケットねじの種類RpRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み ハーフソケット ナゴヤステンレス ねじ込み ハーフソケットナゴヤ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ハーフソケットねじの種類RpRoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら