カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(268)
    • 継手(266)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(11)
  • KITZ(キッツ)(11)
  • カクダイ(1)
  • 吉年(58)
  • 桑名金属工業(47)
  • シーケー金属(45)
  • リケン(26)
  • ナゴヤ(21)
  • ONK(オーエヌ工業)(16)
  • MIEテクノ(12)
  • オンダ製作所(5)
  • 昭和技研工業(3)
  • イノック(2)
  • ミヤコ(2)
  • イシジマ(2)
  • 井筒製作所(2)
  • セキスイ(1)
  • ノーブランド(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 東亜高級継手バルブ製造(1)
呼び径(B)
  • 3
  • 1/8(258)
  • 1/4(321)
  • 3/8(341)
  • 1/2(765)
  • 3/4(663)
  • 1(535)
  • 1-1/4(419)
  • 1-1/2(433)
  • 1-3/4(1)
  • 2(437)
  • 2-1/2(280)
  • 4(224)
  • 5(74)
  • 6(67)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • -(2)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(1)
  • PS(管用テーパ)(12)
  • PT(管用テーパ)(217)
種類
  • 種類その他(3)
  • 種類エルボ(42)
  • 種類キャップ(15)
  • 種類クロス(13)
  • 種類ストリートエルボ(5)
  • 種類ソケット(40)
  • 種類チーズ(36)
  • 種類ニップル(41)
  • 種類フランジ(18)
  • 種類ブッシング(12)
  • 種類プラグ(14)
  • 種類ホースジョイント(2)
  • 種類ユニオン(16)
  • 種類レジューサー(3)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 15(13)
  • 20(20)
  • 25(30)
  • 32(32)
  • 40(43)
  • 50(48)
  • 65(44)
  • 75(2)
  • 80(263)
  • 100(35)
  • 125(10)
  • 150(8)
材質
  • その他(6)
  • スチール(12)
  • ステンレス(91)
  • (2)
  • 鋳鉄(97)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
その他・スチール・ステンレス・銅・鋳鉄・青銅・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(140)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用ねじ」の検索結果

268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316 オンダ製作所SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316オンダ製作所
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SML4型 ステンレスエルボ SUS316 オンダ製作所SML4型 ステンレスエルボ SUS316オンダ製作所
8,898税込9,788
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316 オンダ製作所SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316オンダ製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 オンダ製作所SMT2型 ステンレスチーズ SUS316オンダ製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所SMB型 ステンレスブッシング SUS316オンダ製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
チーズ枝部ねじ付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート) リケンチーズ枝部ねじ付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)リケン
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統形状チーズ枝部ねじ付き表面処理エポキシ樹脂コート
ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状ロックナット規格JIS B 2301ねじの種類PTねじ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ホースニップル ナゴヤステンレス ホースニップルナゴヤ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpaねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 片ねじニップル ナゴヤステンレス 片ねじニップルナゴヤ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 両ねじニップル ナゴヤステンレス 両ねじニップルナゴヤ
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 片ねじニップル(バレル) ナゴヤステンレス 片ねじニップル(バレル)ナゴヤ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 両ねじニップル(バレル) ナゴヤステンレス 両ねじニップル(バレル)ナゴヤ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み テーパーソケット ナゴヤステンレス ねじ込み テーパーソケットナゴヤ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状テーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み ハーフソケット ナゴヤステンレス ねじ込み ハーフソケットナゴヤ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ハーフソケットねじの種類RpRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み ソケット ナゴヤステンレス ねじ込み ソケットナゴヤ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケットねじの種類RpRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品) ナゴヤステンレス 10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)ナゴヤ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品) ナゴヤステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)ナゴヤ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
ステンレス ねじ込み 異径ソケット ナゴヤステンレス ねじ込み 異径ソケットナゴヤ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状異径ソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み ブッシング ナゴヤステンレス ねじ込み ブッシングナゴヤ
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状ブッシングねじの種類R・RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 六角ニップル ナゴヤステンレス ねじ込み 六角ニップルナゴヤ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み キャップ ナゴヤステンレス ねじ込み キャップナゴヤ
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状キャップねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 四角プラグ ナゴヤステンレス ねじ込み 四角プラグナゴヤ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状四角プラグねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み クロス ナゴヤステンレス ねじ込み クロスナゴヤ
35,980税込39,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状クロスねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み ユニオン ナゴヤステンレス ねじ込み ユニオンナゴヤ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状ユニオンねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み ストリートエルボ ナゴヤステンレス ねじ込み ストリートエルボナゴヤ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状エルボねじの種類R・RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 45°エルボ ナゴヤステンレス ねじ込み 45°エルボナゴヤ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状エルボねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み チーズ ナゴヤステンレス ねじ込み チーズナゴヤ
19,880税込21,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状チーズねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 90°エルボ ナゴヤステンレス ねじ込み 90°エルボナゴヤ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状エルボねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
SRN 304 ロックナット JISタイプ 井筒製作所SRN 304 ロックナット JISタイプ井筒製作所
20,980税込23,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
SSP 304 沈みP PT 井筒製作所SSP 304 沈みP PT井筒製作所
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
黒鉄ソケット シーケー金属黒鉄ソケットシーケー金属
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄ソケットはJIS B 2302 準拠品です。 ねじはRp(管用平行めねじ)です。
形状ソケット規格JIS B2302 準拠ねじの種類Rpねじ表面処理鋳放し
コート 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属コート 鋳鉄製合フランジ 5Kシーケー金属
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力5K
コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属コート 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力10K
黒 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属黒 鋳鉄製合フランジ 5Kシーケー金属
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し呼び圧力5K
黒 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属黒 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し呼び圧力10K
三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属
9,598税込10,558
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状三方径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
黒 ロングニップル シーケー金属黒 ロングニップルシーケー金属(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理鋳放し接続方式PTネジ
黒 バレルニップル シーケー金属黒 バレルニップルシーケー金属(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理鋳放し
コート ロングニップル シーケー金属コート ロングニップルシーケー金属
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理樹脂コーティング
コート バレルニップル シーケー金属コート バレルニップルシーケー金属
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理樹脂コーティング
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら