「管用タップ pt」の検索結果

217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンド中・管用タップ12本組セット イシハシ精工ハンド中・管用タップ12本組セットイシハシ精工
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
自動車整備用タップセットJIS規格
セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.25/M14×1.5●管用タップ:PT1/8-28/PT1/4-19●タップレンチ●スチールケース材質SKS
管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番215-8448溝数5溝
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ短ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
HSS管用タップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)HSS管用タップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
新型ブランク形状により、適正な工具突出し長さを確保できます。さらに短ねじ形を採用しているため、厚みが制約される機械部品の加工に最適なハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番816-8675溝数4シャンク長(mm)47シャンク四角部長さ(mm)9
スパイラル管用タップ テーパー(PTねじ) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラル管用タップ テーパー(PTねじ)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
管用テーパーねじ用タップは管、管用部品などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPTめねじはPTおねじとはめあい使用されます。
用途被削材:低・中・高炭素鋼。トラスコ品番121-4233
管用タップ テーパー(PTねじ)  PT 1/16-28 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用タップ テーパー(PTねじ) PT 1/16-28YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
管用部品などの接続時のテーパーねじ加工用です。
用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。トラスコ品番121-2974
管用タップ テーパー(PTねじ) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用タップ テーパー(PTねじ)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
管用テーパーねじ用タップは管、管用部品などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPTめねじはPTおねじとはめあい使用されます。
用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。
短ねじ管用タップ テーパー(PTねじ) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)短ねじ管用タップ テーパー(PTねじ)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
109,800税込120,780
1本
当日出荷
短ねじ形の管用テーパーねじ用タップです。
用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。トラスコ品番121-3377
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
管用スパイラルタップPT型 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用スパイラルタップPT型YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
新型ブランク形状により、適正な工具突出し長さを確保できます。さらに短ねじ形を採用しているため、厚みが制約される機械部品の加工に最適なスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8804溝数3シャンク長(mm)47シャンク四角部長さ(mm)9
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
Z-PRO 高硬度材加工 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 高硬度材加工YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ短ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで、特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘い材料のねじ加工に適したロングシャンクタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鋼に。溝数5溝
Z-PRO 止り穴加工用。 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 止り穴加工用。YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
用途止り穴加工用。
管用テーパねじ用山払いハンドタップ長ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用山払いハンドタップ長ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
”基準径の位置が”一目でわかります。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番608-6251溝数4溝
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ短ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
98,980税込108,878
1本
翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用します。鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適している管用テーパねじ用ハンドタップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物、黄銅、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番608-6226
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Rcねじ) プロトティップHSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Rcねじ)プロトティップ
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
ショートマシンタップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
TiNコーティング 管用テーパータップ PT イシハシ精工TiNコーティング 管用テーパータップ PTイシハシ精工
5,798税込6,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
管用テーパーねじのタップです。TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。
用途被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ管用テーパーねじ
スパイラル管用テーパータップ短ねじ 1/4PT イシハシ精工スパイラル管用テーパータップ短ねじ 1/4PTイシハシ精工
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
HSS管用ねじタップです。
用途被削材:構造用鋼、低炭素鋼。トラスコ品番176-8356材質HSSE全長(mm)62呼び寸法短ねじ1/4下穴径(Φmm)11山数19ねじ長さ(mm)19.5精度JIS2級食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)11シャンク四角部(mm)9加工ねじテーパーねじ
HSS米式管用テーパータップ NPT イシハシ精工HSS米式管用テーパータップ NPTイシハシ精工
4,598税込5,058
1本
6日以内出荷
材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
スパイラル管用テーパータップ短ねじ PT イシハシ精工スパイラル管用テーパータップ短ねじ PTイシハシ精工
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
管用テーパーねじのタップです。スパイラル形状のため切削トルクが小さく耐久性が上がります。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
HSS米式管用平行タップ NPS イシハシ精工HSS米式管用平行タップ NPSイシハシ精工
3,798税込4,178
1本
6日以内出荷
材質がHSSのアメリカ管用平行ねじのタップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
短ねじ形管用テーパータップ PT イシハシ精工短ねじ形管用テーパータップ PTイシハシ精工
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷
材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。トラスコ品番350-1303材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)55呼び寸法1/8山数28ねじ長さ(mm)16.5精度JIS 3級食付き部の山数2.5シャンク径(mm)8シャンク四角部(mm)6加工ねじ短ねじ管用テーパー
HSS短ねじ形管用テーパータップ PT イシハシ精工HSS短ねじ形管用テーパータップ PTイシハシ精工
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
材質がHSSの短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
短ねじ形管用テーパータップ PT イシハシ精工短ねじ形管用テーパータップ PTイシハシ精工
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
米式管用テーパータップ NPT イシハシ精工米式管用テーパータップ NPTイシハシ精工
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
米式管用平行タップNPS イシハシ精工米式管用平行タップNPSイシハシ精工
2,698税込2,968
1本
6日以内出荷
材質がSKS2のアメリカ管用平行ねじのタップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
自動車整備用ねじ切り工具セット イシハシ精工自動車整備用ねじ切り工具セットイシハシ精工
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
M6~M20までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5486セット内容SKSハンド中タップ・SKS50径ダイス M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M20×1.5 各1 管用タップ1/8PT,タップハンドル#5・#6,ダイスハンドル 各1材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ  PMSP OX RC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ PMSP OX RCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)関連資料(0.77MB)
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)関連資料(0.77MB)
HyperZ管用テーパタップ鋳物用 NACHI(不二越)HyperZ管用テーパタップ鋳物用NACHI(不二越)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/長ねじ形等級溝数4関連資料カタログ(1.89MB)食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋳物用 NACHI(不二越)HyperZ管用テーパタップ鋳物用NACHI(不二越)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/短ねじ形等級溝数4関連資料カタログ(1.89MB)食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋼用 NACHI(不二越)HyperZ管用テーパタップ鋼用NACHI(不二越)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途鋼用/長ねじ形等級溝数3関連資料カタログ(1.89MB)食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋼用 NACHI(不二越)HyperZ管用テーパタップ鋼用NACHI(不二越)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途鋼用/短ねじ形等級溝数3関連資料カタログ(1.89MB)食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋳物用 NACHI(不二越)HyperZ管用テーパタップ鋳物用NACHI(不二越)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/Rc形溝数4関連資料カタログ(1.89MB)食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋼用 NACHI(不二越)HyperZ管用テーパタップ鋼用NACHI(不二越)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途鋼用/Rc形溝数3関連資料カタログ(1.89MB)食付き(P)2.5
[鋳鉄用]パイプタップ エスコ[鋳鉄用]パイプタップエスコ
3,710税込4,081
1本
翌日出荷
JIS2級。被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4
[難削材用]パイプタップ エスコ[難削材用]パイプタップエスコ
5,480税込6,028
1本
翌日出荷
JIS2級。
材質CPM(粉末ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など
[難削材用]パイプタップ エスコ[難削材用]パイプタップエスコ
30,800税込33,880
1本
翌日出荷
JIS2級。
材質CPM(粉末ハイス)幅(mm)17全長(mm)85質量(g)237ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼などねじ長さ(mm)35呼びRc3/4”×14シャンク径(mm)23
タップ・ダイスカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら