673件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理OX めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付2.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PSネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS 等級 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付2.5P
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(2.06MB)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D-PT-1/16-28-38 管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT
RoHS
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 トラスコ品番216-4781 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1本
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ダイスの振れ精度を向上させたアメリカドライシール管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 トラスコ品番217-2709 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 等級 食付3P
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ 食付2.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 形状下穴:止り 規格JIS 等級 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付2P
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ 食付2.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 材質超硬 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付2.5P
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付2.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS 等級ANSI G タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ 食付3P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.36MB)
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS 等級 溝数5 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付3P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,198 税込10,118
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級ANSI G タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ 食付3P
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付2.5P
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS 等級ANSI G タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ 食付3P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 形状下穴:止り 規格JIS 等級 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付2P
1本
5,098 税込5,608
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS 等級 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付2.5P
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途低炭素鋼・鋳鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理OX めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付2.5P
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS 等級 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付2.5P
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS 等級 溝数5 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付3P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)