カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,452)
    • 継手(1,303)
  • 切削工具(202)
    • タップ(139)
    • ダイス(45)
  • 油圧機器・油圧ホース(313)
    • 高圧用アダプタ(6)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
    • 六角穴付ねじプラグ(6)
  • 測定用品(82)
    • 管用テーパーねじゲージ(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(208)
  • FA担当者のオススメ新商品(160)
  • 作業工具(38)
  • 建築金物(27)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 防災用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ

「管用テーパーネジ」の検索結果

2,384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ三層管用継手 カポリメタルバルブ テーパおねじ オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタルバルブ テーパおねじオンダ製作所
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパおねじ(R)・日本水道協会認証登録品 E-587
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズR1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパおねじ オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパおねじオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパおねじ(R)・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)49使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズR1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパめねじ オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパめねじオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパめねじ(Rc)・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)45使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRc1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプター オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターオンダ製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパめねじ(Rc)・床立上げ用の継手です。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRc1/2
FCJ 1/2×16.8テーパめねじ オンダ製作所FCJ 1/2×16.8テーパめねじオンダ製作所
969税込1,066
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質青銅寸法L(mm)39温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16.8ねじサイズRc1/2
FCJ 1/2×16テーパおねじ オンダ製作所FCJ 1/2×16テーパおねじオンダ製作所
729税込802
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
材質黄銅寸法L(mm)37.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16ねじサイズR1/2
FCJ 1/2×16.8テーパおねじBV オンダ製作所FCJ 1/2×16.8テーパおねじBVオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)・バルブ付
材質黄銅寸法L(mm)70.5寸法H(mm)45寸法d(mm)Φ10温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16.8ねじサイズR1/2
FCJ 1/2×16テーパめねじ オンダ製作所FCJ 1/2×16テーパめねじオンダ製作所
969税込1,066
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質青銅寸法L(mm)39温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16ねじサイズRc1/2
FCJ 3/4×20テーパおねじBV オンダ製作所FCJ 3/4×20テーパおねじBVオンダ製作所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)・バルブ付
材質黄銅寸法L(mm)75寸法H(mm)46.5寸法d(mm)Φ12.5温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径20ねじサイズR3/4
FCJ 1×25テーパおねじコア対応 オンダ製作所FCJ 1×25テーパおねじコア対応オンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)・テーパおねじ部は管端コアに対応します。
材質青銅寸法L(mm)49.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径25ねじサイズR1
FCJ 3/4×25テーパおねじコア対応 オンダ製作所FCJ 3/4×25テーパおねじコア対応オンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)・テーパおねじ部は管端コアに対応します。
材質青銅寸法L(mm)45.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径25ねじサイズR3/4
FCJ 3/4×20テーパめねじBV オンダ製作所FCJ 3/4×20テーパめねじBVオンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)・バルブ付
材質黄銅寸法L(mm)77寸法H(mm)46.5寸法d(mm)Φ12.5温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径20ねじサイズRc3/4
FCJ 1/2×16.8テーパめねじBV オンダ製作所FCJ 1/2×16.8テーパめねじBVオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)・バルブ付
材質黄銅寸法L(mm)71.5寸法H(mm)45寸法d(mm)Φ10温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16.8ねじサイズRc1/2
FCJ 3/4×16テーパおねじ オンダ製作所FCJ 3/4×16テーパおねじオンダ製作所
779税込857
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
材質黄銅寸法L(mm)38.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16ねじサイズR3/4
FCJ 1/2×16テーパおねじBV オンダ製作所FCJ 1/2×16テーパおねじBVオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)・バルブ付
材質黄銅寸法L(mm)70.5寸法H(mm)45寸法d(mm)Φ10温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16ねじサイズR1/2
FCJ 3/4×20テーパめねじ オンダ製作所FCJ 3/4×20テーパめねじオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質青銅寸法L(mm)42.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径20ねじサイズRc3/4
FCJ 3/4×16.8テーパおねじ オンダ製作所FCJ 3/4×16.8テーパおねじオンダ製作所
779税込857
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
材質黄銅寸法L(mm)38.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16.8ねじサイズR3/4
FCJ 1/2×16.8テーパおねじ オンダ製作所FCJ 1/2×16.8テーパおねじオンダ製作所
729税込802
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
材質黄銅寸法L(mm)37.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16.8ねじサイズR1/2
FCJ 1/2×16テーパめねじBV オンダ製作所FCJ 1/2×16テーパめねじBVオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)・バルブ付
材質黄銅寸法L(mm)71.5寸法H(mm)45寸法d(mm)Φ10温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16ねじサイズRc1/2
FCJ 3/4×20テーパおねじコア対応 オンダ製作所FCJ 3/4×20テーパおねじコア対応オンダ製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)・テーパおねじ部は管端コアに対応します。
材質青銅寸法L(mm)43温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径20ねじサイズR3/4
FCJ 3/4×20テーパおねじ オンダ製作所FCJ 3/4×20テーパおねじオンダ製作所
839税込923
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
材質黄銅寸法L(mm)41温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径20ねじサイズR3/4
【媒介金具】黄銅製 中島式X管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所【媒介金具】黄銅製 中島式X管用テーパネジ男(R)岩崎製作所
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
黄銅製の中島式とガスネジ(テーパーネジ)の媒介金具です船舶用として最適です
材質黄銅製呼び径(A)【中島部分】65 / 【ガスねじ部分】65
くい込み式鋼管継手 両口チーズユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所くい込み式鋼管継手 両口チーズユニオン 高圧配管 油圧配管群協製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
寸法l1(mm)7
くい込み式鋼管継手 ロングコネクター 高圧配管 油圧配管 群協製作所くい込み式鋼管継手 ロングコネクター 高圧配管 油圧配管群協製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
寸法l1(mm)7
くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(Rc) 高圧配管 油圧配管 群協製作所くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(Rc) 高圧配管 油圧配管群協製作所
499税込549
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)30ねじ規格B:Rc1/4寸法l1(mm)7
ルーフドレイン 縦型中継用 ねじ込み式(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレイン 縦型中継用 ねじ込み式(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
仕様バルコニー中継用、ねじ込式、縦型、モルタル・塗膜防水用材質(ストレーナ、本体)FC150/樹脂系塗料塗装、(アンカーボルト)SWRM、(小ねじ)SUS304/2-M6×16丸小ねじ、3-M6×12丸小ねじ、(スペーサー)硬質塩化ビニル寸法H1(mm)200本体高さ(mm)80
Φ8フレアニップル(銅管接続用) オンダ製作所Φ8フレアニップル(銅管接続用)オンダ製作所
179税込197
1個
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)・フレア接続の銅管用継手
材質黄銅
エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/4 オンダ製作所エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/4オンダ製作所
289税込318
1個
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)・銅管フレア用継手・90°配管に使用
材質黄銅ねじR1/8×G1/4
エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/8 オンダ製作所エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/8オンダ製作所
289税込318
1個
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)・銅管フレア用継手・90°配管に使用
材質黄銅ねじR1/8×G1/8
エルボ(銅管接続用) R1/4×G1/4 オンダ製作所エルボ(銅管接続用) R1/4×G1/4オンダ製作所
299税込329
1個
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)・銅管フレア用継手・90°配管に使用
材質黄銅ねじR1/4×G1/4
カポリエコ テストプラグ(テストポンプ用・端末用) オンダ製作所カポリエコ テストプラグ(テストポンプ用・端末用)オンダ製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
・水圧検査用のプラグです。・カポリエコパイプ(銅二層管)に使用できます。・管の端末に接続し、バルブを開くとエアー抜きができます。・本体側はテーパめねじ(Rcねじ)なので、テストポンプのホースと接続も可能です。・着脱可能で繰り返し使用可。
呼び径(ねじ)Rc1/2
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(アングルタイプ) SNVE 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(アングルタイプ) SNVE三興マテリアルサプライ
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~360最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(アングルタイプ) SNVE 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(アングルタイプ) SNVE三興マテリアルサプライ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(アングルタイプ) SNVE 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(アングルタイプ) SNVE三興マテリアルサプライ
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~260最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~260最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~360最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら