用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質合金工具鋼(SKS)
精度JIS3級
食付き部の山数1.5山
表面処理ノンコーティング
食付1.5P
加工ねじテーパーねじ
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ねじの種類PT
材質合金工具鋼(SKS)
六角対辺(mm)11
六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ねじの種類PT
食付2.5P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類NPT
精度ANSI G
食付2.5P
溝数4
関連資料技術情報はこちら(75MB)
JIS規格品のタングステン管用タップです。
用途被削材:鉄・軽金属。
仕様ノンコーティング
材質合金工具鋼(SKS)
ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PS)
精度JIS3級
食付き部の山数3
食付3
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。
ねじの種類PT
材質低合金鋼SKS
JIS規格品のタングステン管用タップです。
用途被削材:鉄・軽金属。
精度JIS3級
仕様ノンコーティング
材質合金工具鋼(SKS)
ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PT)
食付き部の山数3
食付3
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。
加工ねじ管用テーパーねじPT・R
材質低合金鋼(SKS2)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級Ⅱ
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ
食付2.5P
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質HSS
形状下穴:止り
規格JIS
等級Ⅱ
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
食付2.5P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
関連資料(2.06MB)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
等級Ⅱ
食付3P
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級Ⅱ
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理OX
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
食付2.5P
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
形状下穴:止り
規格JIS
等級Ⅱ
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
食付2P
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級Ⅱ
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ
食付2.5P
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
材質超硬
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級Ⅱ
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
食付2.5P
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質HSS
形状下穴:通り
規格JIS
等級ANSI G
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
表面処理OX
めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ
食付3P
RoHS指令(10物質対応)対応
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで、特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘い材料のねじ加工に適したロングシャンクタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鋼に。
溝数5溝
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
溝数4溝
管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ