「管用ネジ 加工」の検索結果

547件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-PT-1/16-28-38 管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT
RoHS
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 トラスコ品番216-4781 材質高速度工具鋼(HSS) 厚さ(mm)13 寸法(mm)(基準径までの長さ)6 呼び寸法1/16 山数28 外径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB) 加工ねじ管用テーパねじ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。 加工ねじ管用テーパーねじPT・R 材質低合金鋼(SKS2)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス
ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮。おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) 加工ねじ管用平行ねじ
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類Rc 精度ISO準用(JIS B 4446:1998) 食付2.5P 溝数4 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB) 加工ねじ管用テーパねじ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径寸法38mmのダイスです。 管材の外側におねじを立てるダイスです。
用途水道管、ガス管、エア配管等のおねじ切りや潰れたねじ山の修正に。 一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。 材質合金工具鋼(SKS) 厚さ(mm)13 ねじピッチ- ねじの種類PT 外径(Φmm)38 二面幅(mm)-
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。 ねじの種類PT 材質低合金鋼SKS
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

短ニップル切治具。ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能(内面ライジング管は不可)。両短ニップルの加工も可能。他メーカーのねじ切断機にも使用可能。
トラスコ品番829-1441 サイズ(inch)1/2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)CMダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、電線管用ねじを加工する装置です
適合機種CMM0003
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レッキス工業ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。 材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング 食付1.5P 加工ねじテーパーねじ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

油井管ねじ用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

油井管ねじ用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
種類ロータリージョイント
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ Rp
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ソリッドダイス
ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) 山数19 食付き部の山数2.5 表面処理ノンコーティング 切りくず穴数5 加工ねじ管用平行ねじ
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(39点)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ
管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 山数11 精度JIS2級 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじ管用平行ねじ
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ソリッドダイス
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) 加工ねじ管用テーパねじ
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用スパイラルタップ
管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用スパイラルタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番215-2128 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)110 呼び寸法1.5 溝数4溝 下穴径(Φmm)45.3 山数11 ねじ長さ(mm)45 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)38 シャンク四角部(mm)29 加工ねじ管用平行ねじ
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用平行おねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) 厚さ(mm)13 食付き部の山数2.5 表面処理ノンコーティング 外径(mm)38 加工ねじ管用平行ねじ
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PS
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番215-8448 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)105 呼び寸法1.25 溝数5溝 下穴径(Φmm)38.8 山数11 ねじ長さ(mm)45 精度JIS2級 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)32 シャンク四角部(mm)26 加工ねじ管用平行ねじ
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷

ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) 加工ねじ管用テーパねじ
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじ管用平行ねじ
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス
RoHS
ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB) 加工ねじ管用平行ねじ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)