カテゴリ

  • 切削工具(106)
    • タップ(78)
    • ダイス(17)
  • 配管・水廻り設備部材(332)
    • 継手(270)
  • 油圧機器・油圧ホース(757)
    • 高圧用アダプタ(3)
  • 空調・電設資材(17)
    • 電線管用コネクタ(14)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
    • プラグ ツバ付(2)
  • 測定用品(56)
    • ねじゲージ(40)
    • リングゲージ(3)
  • 機構部品(20)
    • アルミフレーム用ナット(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(437)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(47)
  • 電気材料(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • 農業・園芸資材(22)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 建築金物(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(37)
  • 三桂製作所(14)
  • ミヤコ(23)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • ニッタ(1)
  • TRUSCO(8)
  • カクダイ(24)
  • 測範社(20)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(470)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(185)
  • 十川ゴム(120)
  • SK11(72)
  • RS PRO(48)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44)
  • オンダ製作所(43)
  • アウス(28)
  • エスコ(24)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • 八光電機(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(452)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用平行ねじ」の検索結果

1,520件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) +ホース付きセット SEV-25FZR 工進超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) +ホース付きセット SEV-25FZR工進
39,980税込43,978
1台
当日出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に仕様8m洗浄ホース付き付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番827-9874材質ポンプ部ADCタイプ8m洗浄ホース付き全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-44関連資料パーツリスト(0.39MB)エンジンオイル量(L)0.1
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FZ 工進超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FZ工進
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番827-9873材質ポンプ部ADC質量(kg)7.9全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-43関連資料パーツリスト(0.39MB)エンジンオイル量(L)0.1
4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG 工進4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG工進
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等にトラスコ品番827-9872材質ポンプ部ADC質量(kg)18全揚程(m)32本体質量(kg)18最大吐出量(L/min)140吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-42関連資料パーツリスト(0.79MB)
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F 工進超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F工進
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番827-9871材質ポンプ部ADC質量(kg)7.4全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-41関連資料パーツリスト(0.38MB)エンジンオイル量(L)0.1
ハイデルスポンプ 4サイクル SEM-25FGM 工進ハイデルスポンプ 4サイクル SEM-25FGM工進
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に質量(kg)17.2種類ハイデルスポンプ出力エンジン:定格1.8PS 最大2.4PSタンク容量(L)約1.4口径(Φmm)25全揚程(m)29最大吐出量(L/min)135使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GM82(79.6CC)始動方式リコイルスターター方式関連資料パーツリスト(0.45MB)運転時間(時間)約1.5
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ KH-25 工進超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ KH-25工進
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(2個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番458-6701質量(kg)5.5揚程(m)(吸込)8口径(Φmm)25全揚程(m)32本体質量(kg)5.5最大回転数(min-1[r.p.m])7000最大吐出量(L/min)115使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)104吸入揚程(m)8吐出量(L/min)115燃料消費(タンク一杯)50分燃料タンク容量(L)0.53プラグNGK:CMR5H/CM5H連続運転時間(h)約60分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×348×314エンジン形式ホンダGX-25(25CC)最大出力(kW)0.72/70000rpm吸入/吐出口径25関連資料パーツリスト(0.45MB)エンジンオイル量(L)0.08
ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB 工進ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB工進
61,980税込68,178
1台
予約販売
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式質量(kg)27.1種類ハイデルスポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)40全揚程(m)34本体質量(kg)27.1最大吐出量(L/min)350定格出力(kW)3.4/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)エンジン形式三菱GB13G(181CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)4.6吸入/吐出口径40関連資料パーツリスト(0.37MB)エンジンオイル量(L)0.55運転時間(時間)約2
エンジン ハイデルスポンプ SEV-25L 工進エンジン ハイデルスポンプ SEV-25L工進(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品3mサクションホース、カップリング組25×25 2個、タケノコニップル25mm×15mm1個、ホースバンド25mm 3個、15mm1個、ストレーナー1個、エンジン工具一式トラスコ品番451-9205質量(kg)5.5種類エンジンポンプ口径(Φmm)25全揚程(m)32本体質量(kg)5.5最大吐出量(L/min)115使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1騒音値(dB)105吸入揚程(m)8吐出量(L/min)115燃料タンク容量(L)0.6プラグチャンピオン:RCJ6Y連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×336×313エンジン形式工進KC26(26CC)最大出力(kW)0.7/7500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-45関連資料パーツリスト(0.43MB)
2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S 工進2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S工進
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1ヶ、吸入ホース3m、ホースバンド(Φ32)3ヶ、ホースバンド(Φ26・Φ22)各1ヶ、カップリング(Φ25) 2ヶ、カップリングパッキン(Φ25)2ヶ、ワンタッチカップリング1ヶ、タケノコニップル(25×25・25×20・25×15)各1ヶ、エンジン工具一式トラスコ品番405-1173質量(kg)5種類エンジンポンプタンク容量(L)約0.6全揚程(m)35吸入口径(Φmm)(ポンプ)25(1")本体質量(kg)5最大吐出量(L/min)115接続部ねじ(ポンプ)管用平行ネジ(Gネジ)吐出口径(Φmm)(ポンプ)25(1")使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1エンジン部総排気量(mL)25.6吸入揚程(m)8燃料消費(タンク一杯)約50分燃料タンク容量(L)0.6プラグNGK:BMR6A連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×316×322エンジン形式三菱TUE26(26CC)三菱TU26始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)0.8/7500rpm吸入/吐出口径25エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.03[1.37]/7500アズワン品番64-6358-22エンジン型式空冷2サイクルガゾリンエンジン三菱TU26関連資料パーツリスト(0.77MB)
アルミ三層管用継手 カポリメタル 座付水栓エルボ オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル 座付水栓エルボオンダ製作所
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)・壁取出し用の継手です。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターセパレート式 オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターセパレート式オンダ製作所
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)・壁取出し用の継手です。・ツバ径が大きく、配管の芯ズレやタイル面等で取付穴径が大きくなった場合の影響を受けにくいです。・本体と座は取外し可能です。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル ナット付アダプター オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル ナット付アダプターオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(G)・ノンアスベストパッキン付・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13
FCJ 1/2×16ナット付アダプター オンダ製作所FCJ 1/2×16ナット付アダプターオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・平行めねじ(Gねじ)・ノンアスベストパッキン付
材質黄銅寸法L(mm)40.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16ねじサイズG1/2
FCJ 1/2×16.8ナット付アダプター オンダ製作所FCJ 1/2×16.8ナット付アダプターオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・平行めねじ(Gねじ)・ノンアスベストパッキン付
材質黄銅寸法L(mm)40.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16.8ねじサイズG1/2
FCJ 3/4×20ナット付アダプター オンダ製作所FCJ 3/4×20ナット付アダプターオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・平行めねじ(Gねじ)・ノンアスベストパッキン付
材質黄銅寸法L(mm)44温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径20ねじサイズG3/4
積層信号灯(Φ25)シグナル・タワー(R) MES-A PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ25)シグナル・タワー(R) MES-APATLITE(パトライト/旧:春日電機)
8,698税込9,568
1台
14日以内出荷
カラー:赤・黄・緑・青・白グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップボディ:アルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保持取付けネジ部:管用平行ネジサイズを採用しており、フレキシブル電線管などと直接接続可能ユニット構造:ユニットの色によって配線が決められており、色配列を変更しても配線を変える必要がありません。機器への装着後でも色配列の組替えが簡単に可能です。防塵・防噴流構造(IP42)で、塵埃の多い工場でも使用可能NPNオープンコレクタ対応で、PLC等による直接駆動が可能CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24
積層信号灯(Φ25)シグナル・タワー(R) ME-A PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ25)シグナル・タワー(R) ME-APATLITE(パトライト/旧:春日電機)
14,980税込16,478
1台
14日以内出荷
カラー:赤・黄・緑・青・白グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間保持本体取付け用ネジ部に管用平行ネジサイズを採用し、フレキシブル電線管等と直接接続可能ユニット構造:ユニットの色によって配線が決められており、色配列変更時も配線変更不要機器装着後でも色配列の組替えが簡単に可能防塵・防噴流構造(IP42)で、塵埃の多い工場環境でも使用可能NPNオープンコレクタ対応で、PLC等による直接駆動が可能CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)
赤・黄・緑・赤段数4定格電圧(V)DC24
くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(G) 高圧配管 油圧配管 群協製作所くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(G) 高圧配管 油圧配管群協製作所
789税込868
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)32ねじ規格B:G1/4寸法l1(mm)7対辺H1(mm)19
水道用フレキパイプ 呼径25 カクダイ水道用フレキパイプ 呼径25カクダイ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
最高使用圧力:0.75MPa最小曲げ半径75ミリ取付ネジは管用平行ネジパイプ外径:25ミリ熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ日本製
WJ18型 ナット付アダプター黄銅 冷温水・不凍液 オンダ製作所WJ18型 ナット付アダプター黄銅 冷温水・不凍液オンダ製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ノンアスベストパッキン付き。
適合PB材質黄銅形状アダプター使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類G使用流体冷温水・不凍液呼び径(A)16(PB)最高許容圧力(MPa)1.75寸法W1(mm)34
CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) オンダ製作所CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無)オンダ製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CNWL7型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所CNWL7型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプターオンダ製作所
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)・ノンアスベストパッキン付。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプターオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)・ノンアスベストパッキン付。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
Φ8フレアナット(銅管接続用) オンダ製作所Φ8フレアナット(銅管接続用)オンダ製作所
159税込175
1個
5日以内出荷
・平行めねじ(G)・銅管接続用のフレアナット・オンダ製作所製の銅管フレア接続用継手には、当品をご使用下さい。
材質黄銅ねじG1/4×Φ8フレアナット
Φ8フレアニップル(銅管接続用) オンダ製作所Φ8フレアニップル(銅管接続用)オンダ製作所
179税込197
1個
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)・フレア接続の銅管用継手
材質黄銅
エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/4 オンダ製作所エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/4オンダ製作所
289税込318
1個
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)・銅管フレア用継手・90°配管に使用
材質黄銅ねじR1/8×G1/4
エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/8 オンダ製作所エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/8オンダ製作所
289税込318
1個
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)・銅管フレア用継手・90°配管に使用
材質黄銅ねじR1/8×G1/8
エルボ(銅管接続用) R1/4×G1/4 オンダ製作所エルボ(銅管接続用) R1/4×G1/4オンダ製作所
299税込329
1個
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)・銅管フレア用継手・90°配管に使用
材質黄銅ねじR1/4×G1/4
カポリエコ ナット付エルボアダプター オンダ製作所カポリエコ ナット付エルボアダプターオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品・平行めねじ(Gねじ)・高温用ノンアスベストパッキン付
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
カポリエコ ナット付アダプター オンダ製作所カポリエコ ナット付アダプターオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品・平行めねじ(Gねじ)・高温用ノンアスベストパッキン付
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  フィメールコネクター(平行ねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ)三興マテリアルサプライ
819税込901
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ)三興マテリアルサプライ
999税込1,099
1個
16日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ)三興マテリアルサプライ
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ)三興マテリアルサプライ
2,298税込2,528
1個
16日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
WL93型 床取出し金具用継手 角度調節用9孔付45°タイプ オンダ製作所WL93型 床取出し金具用継手 角度調節用9孔付45°タイプオンダ製作所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Rpねじ)・角度調整用9孔付45°タイプ・床取出し金具を取付けた後でも調整可能なため、現場状況に応じて止水栓の向きを合わせたい場合に便利です。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95ツバ径(Φmm)58使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2呼び径(樹脂管)13A
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
329税込362
1個
14日以内出荷
・高油圧仕様のスクリュープラグ。 ・メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。<用途>・油圧機器/空圧機器/一般産業機械
材質SUM22L表面処理三価クロメート処理穴の形状六角穴
アルミ ローリープラグ Gネジ ノーブランドアルミ ローリープラグ Gネジノーブランド
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途防塵用材質(本体)アルミ
アルミ ローリーキャップ Gネジ ノーブランドアルミ ローリーキャップ Gネジノーブランド
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
用途防塵用材質(本体)アルミ材質(パッキン)NBRゴム
WMV2型 流量調整バルブ オンダ製作所WMV2型 流量調整バルブオンダ製作所
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
・平行おねじ(Gねじ)・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質青銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら