平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-001-S、PD-005-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~120
ねじの種類Rp
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~120
ねじの種類Rp
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-015-S、PD-016-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rp1/2
関連キーワード