カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(257)
    • 継手(250)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(23)
  • 吉年(52)
  • KITZ(キッツ)(23)
  • シーケー金属(41)
  • フジトク(6)
  • アソー(4)
  • リケン(27)
  • 桑名金属工業(25)
  • ONK(オーエヌ工業)(17)
  • I-VALUE(12)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(9)
  • フジキン(5)
  • シンコー[継手](3)
  • エスコ(2)
  • イハラサイエンス(2)
  • 常栄継手工業(2)
  • TRUSCO(1)
  • ヤマイチ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • ベンカン(1)
種類
  • 種類その他(2)
  • 種類エルボ(42)
  • 種類キャップ(11)
  • 種類クロス(8)
  • 種類ストリートエルボ(13)
  • 種類ソケット(40)
  • 種類チーズ(47)
  • 種類ニップル(34)
  • 種類ブッシング(16)
  • 種類プラグ(16)
  • 種類ホースジョイント(2)
  • 種類ユニオン(10)
呼び径(B)
  • 1/8
  • 1/4(321)
  • 3/8(350)
  • 1/2(1,050)
  • 5/8(9)
  • 3/4(962)
  • 1(843)
  • 1-1/4(736)
  • 1-1/2(766)
  • 2(791)
  • 2-1/2(674)
  • 3(665)
  • 3-1/2(8)
  • 4(612)
  • 5(325)
  • 6(298)
  • 8(86)
  • 10(58)
  • 12(46)
  • 14(11)
材質
  • スチール(10)
  • ステンレス(91)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(88)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(33)
ねじの種類
  • -(2)
  • PS(管用テーパ)(6)
  • PT(管用テーパ)(164)
  • その他(2)
呼び径(A)
  • 6(233)
  • 8(54)
  • 10(50)
  • 13(1)
  • 15(22)
  • 20(17)
  • 25(5)
  • 32(2)
  • 40(3)
  • 50(2)
  • 100(2)
6・8・10・13・15・20・25・32・40・50・100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(147)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用継手」の検索結果

257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVL-VAC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/8 I-VALUEIVL-VAC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/8I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VAC-9101R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 6xR1/8 I-VALUEIVL-VAC-9101R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 6xR1/8I-VALUE
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-VCC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/8 I-VALUEIVL-VCC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/8I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VCC-9101R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 6xR1/8 I-VALUEIVL-VCC-9101R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 6xR1/8I-VALUE
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7101R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/8 I-VALUEIVL-PC-7101R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/8I-VALUE
339税込373
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7301R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc1/8 I-VALUEIVL-PC-7301R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc1/8I-VALUE
539税込593
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-PC-7201R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/8 I-VALUEIVL-PC-7201R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/8I-VALUE
359税込395
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7401R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 12xRc1/8 I-VALUEIVL-PC-7401R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 12xRc1/8I-VALUE
799税込879
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-LC-2101R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR1/8 I-VALUEIVL-LC-2101R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR1/8I-VALUE
619税込681
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-LC-2401R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR1/8 I-VALUEIVL-LC-2401R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR1/8I-VALUE
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-LC-2201R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/8 I-VALUEIVL-LC-2201R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/8I-VALUE
629税込692
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-LC-2301R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR1/8 I-VALUEIVL-LC-2301R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR1/8I-VALUE
739税込813
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
冷媒ダブルプレス ベンカン冷媒ダブルプレスベンカン
159,800税込175,780
1箱(50個)
4日以内出荷
適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
用途エアコン用冷媒配管材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用冷媒R32、R410A適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H関連資料施工講習会について(0.1MB) 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB)取扱説明書(0.77MB)冷却温度(℃)-40~130
角ニップル 白 モノタロウ角ニップル 白モノタロウ(11件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
JIS B2301適合商品です。
用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ常栄継手工業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ常栄継手工業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
黒鉄ソケット シーケー金属黒鉄ソケットシーケー金属
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄ソケットはJIS B 2302 準拠品です。 ねじはRp(管用平行めねじ)です。
形状ソケット規格JIS B2302 準拠ねじの種類Rpねじ表面処理鋳放し
片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]片オスリングチーズ TLR型シンコー[継手]
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]二方リングチーズ TSR型シンコー[継手]
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.5MB)
メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]メスリングチーズ TMR型シンコー[継手](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
ワンハンド脱着型 エルボ TRUSCOワンハンド脱着型 エルボTRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
359税込395
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状ブッシング最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
509税込560
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
779税込857
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
609税込670
1個
当日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状ニップル最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状ユニオン表面処理鋳放し
プラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンプラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品です。
用途設備配管形状プラグ最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状ソケット最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
509税込560
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状チーズ表面処理鋳放し
ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
489税込538
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状ストリートエルボ最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
579税込637
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状45°エルボ表面処理鋳放し
エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状エルボ最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHF L型ホースタイプ フジトク黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHF L型ホースタイプフジトク
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
材質(本体)黄銅寸法A(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHC 片口ホースタイプ フジトク黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHC 片口ホースタイプフジトク
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
材質(本体)黄銅寸法A(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BTT オスチーズ フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BTT オスチーズフジトク
88税込97特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3604快削黄銅棒形状チーズ最高使用圧力(MPa)20.59
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエルフジトク
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズ フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズフジトク
819税込901
1個
4日以内出荷
材質C3604快削黄銅棒形状チーズ最高使用圧力(MPa)20.59RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボ フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボフジトク
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 鉄製管継手 (白) シーケー金属プラグ 鉄製管継手 (白)シーケー金属
219税込241
1個
当日出荷
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
材質SWCH10R(相当)形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理電気亜鉛めっき後三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら