形状ハーフユニオン
材質黄銅
形状フレヤードユニオン
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。
仕様日本水道協会認証登録品
材質鉛レス銅合金(CAC902)
形状ユニオン
種類ワンタッチ管継手
寸法d(mm)10
使用流体水道水
寸法RG1/2
接続ねじ種類G(めねじ)
形状ユニオン
形状レジューシングユニオン
材質黄銅(C3771B)
形状エルボ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
材質青銅(CAC406(C))
形状ソケット
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
使用流体水道水
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質黄銅製
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅
形状アダプター
ねじの種類G
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です
材質青銅(CAC406(C))
形状ユニオン
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)5~95
使用流体水道水
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類G(めねじ)
日本水道協会認証登録品です。(6182-13×12.7を除く)
材質黄銅
形状ストレート
種類銅管用継手
材質銅、黄銅
形状ストレート
種類銅管用継手
取付ねじ管用平行ネジ
仕様フレキ用継手
材質青銅製
形状ニップル
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)
水圧検査用のテストプラグ。
オンダ製作所製の架橋ポリエチレン管に使用可能。
ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。
樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。
樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)5~35
ねじの種類G
最高許容圧力(MPa)1.75
シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
材質銅、黄銅
形状エルボ90°
種類銅管用継手
取付ねじ管用平行ネジ
材質黄銅
形状ストレート
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類G
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
用途呼び13用
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み18mm以下、ビス付
用途呼び13用
材質青銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状ストレート
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
適合22.22mmの銅管と呼び20ベンリーカンとの接続用アダプター
材質黄銅
形状ストレート
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)
1個
¥579
税込¥637
翌日出荷
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状ストレート
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
ポリパイプと呼び20配管の接続用エルボ
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ネジ径G3/4Xパイプ径16A、袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
形状ストレート
種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ワンタッチタイプ、ネジ径G1/2Xパイプ径13A
材質青銅
形状ストレート
種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
接続ねじ種類G(おねじ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
仕様ネジ径G1/2Xパイプ径13A
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
形状ソケットアダプタ
関連キーワード
1
2
3
4
次へ