9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%) 使用温度範囲(℃)0~40 精度±5% F.S. 測定流体 流れ方向下→上 最高使用圧力(MPaG)0.3
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

サラヤ排水管洗浄剤専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様泡タイプサラヤ排水管洗浄剤用 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216 商品タイプ空ボトル グリーンマーク認定 繰り返し・詰め替え対応
1個
489 税込538
欠品中

ロールの大きさは家庭用トイレットペーパーと同じなのに、長さは2.5倍以上。 メンテナンスの手間が軽減されます。 再生紙100%のトイレットペーパーは、限りある資源を有効利用した商品です。
タイプシングル 使用場所トイレ 長さ(m)150 幅(mm)107 紙管内径(mm)約34 ロール直径(mm)約114 グリーン購入法適合 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C147971 グリーンマーク認定
1箱(6ロール×8パック)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール 種類台所専用 電源単一アルカリ乾電池×2本 関連資料(0.31MB) 設置形態屋内壁掛形 給水・給湯接続G1/2(15A) グリーン購入法適合 号数5号 グリーンマーク認定
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール 種類台所専用 電源単一アルカリ乾電池×2本 関連資料(0.31MB) 設置形態屋内壁掛形 給水・給湯接続G1/2(15A) グリーン購入法適合 号数5号 グリーンマーク認定
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリオンテープ No.9270は、アルミ特殊基材に淡色ブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 。アルミ特殊基材の採用により、手で切れるため作業性に優れ、防湿性能にすぐれます。また、曲面や凹凸面への固定力がすぐれており、従来の黒色ブチル粘着剤と違い、汚れが目立たなく、キレイな仕上がりとなります。 。冷媒用被覆銅管などの配管断熱材の接続用途に適しています。
用途(1) 配管断熱カバー接続用 。(2) 断熱材目地シール アイボリー テープ幅(mm)100 基材アルミ特殊基材 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.5 粘着剤淡色プチル粘着剤 主な用途配管断熱カバー接続用、断熱材目地シール 特性防湿、手切可 グリーンマーク認定
1箱(8巻)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

キムデンヒューズホルダー
RoHS
計測器、操作盤、制御盤、配電盤などの回路保護用として適応。単体取付けとDINレール取付けが可能。ヒューズ管の抜き差し用キャリアが付属。(F-20N/30NS形は、オプション)。ランプ付ヒューズキャリアはヒューズ溶断時にランプ表示するもので、24V、100V、200Vを用意。
仕様【断路表示(電時消灯)】LED付 耐電圧充電部接地間 AC2000V 1分間異常なし 定格絶縁電圧(V)250 定格通電電流10A 端子ねじM4×10(角座) 炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理) 推奨締付トルク : 1.4~1.8N・m 材質(台)【ヒューズ台】ポリアミド樹脂 (黒色) 使用温湿度範囲【温度】-10~50℃【湿度】45~85%RH(ただし氷結または結露しないこと) 絶縁抵抗充電部接地間 DC500Vメガ-100MΩ以上 適合ヒューズ(Φ×Lmm)30×6.4 / 31.8×6.35 使用回路電圧AC/DC24V(表示ランプ) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(キャリア)ポリカーボネート樹脂(透明) グリーンマーク認定
1個
369 税込406
9日以内出荷

カイスイマレン分割自在水槽KBS190
収穫物を大小や種類ごとに陳列する際に、見やすい水槽です。魚市場などでの環境整備にお客立てください。分割自在の仕切板。仕切板は取り外し可能です。また、表面孔加工により、水槽内の水がスムーズに循環します。オーバーフロー排水。水位を保ちながら排水します。全部排水をする場合は、オーバーフロー管を除けば排水します。魚市場 漁業 漁協 魚の選別 分割水槽 便利 金魚 鯉
材質ポリエチレン樹脂 質量(kg)18 ライトブルー 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×676×210 外寸法・幅(mm)1600 外寸法・高さ(mm)215 外寸法・奥行(mm)800 グリーンマーク認定
1台
31,980 税込35,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスチトセ保管庫_SSN天板
エコ商品
グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
3,500 税込3,850
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)