31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)桑名金属工業
149,800税込164,780
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)桑名金属工業
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
SCS14仕切弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS14仕切弁10K・ねじ込み桑名金属工業
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS14A
SCS14仕切弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS14仕切弁10K・フランジ桑名金属工業
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
10K マレブル仕切弁 フランジ 桑名金属工業10K マレブル仕切弁 フランジ桑名金属工業
779,800税込857,780
1個
6日以内出荷
形状ストレート形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
SCS13仕切弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13仕切弁10K・フランジ桑名金属工業
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
十字仕切 黒 YS-200BKシリーズ スリーライン十字仕切 黒 YS-200BKシリーズスリーライン
199,800税込219,780
1ケース(300個)
欠品中
松花堂弁当は、「弁当箱」の代名詞。使いやすさと美しさには定評があります。江戸初期の茶人・松花堂昭乗の作といわれています。
仕様●色:黒●サイズ(mm):234×234×33●材質:ABS樹脂●耐熱温度:80℃●食器洗浄機:使用不可●消毒保管庫:使用不可●留意点●▼一般ABS樹脂は耐熱温度が低いため、食器洗浄機、消毒保管庫の使用はできません。●▼表面は柔らかくキズがつきますので、硬いものでこすり洗いしないでください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
FB-480 FB-480 防水あきおくん 明邦化学FB-480 防水あきおくん明邦化学
149,800税込164,780
1セット(180個)
翌々日出荷
小物を分けて収納するのに便利です。 防滴タイプです。
用途小物・パーツ類の収納付属品可変用仕切板トラスコ品番735-8423材質インパクトスチールブルー/クリア高さ(mm)35質量(g)118奥行(mm)93外寸(mm)107×93×35仕切板4仕切数(個)(最大)8仕切り可変耐熱温度(℃)100材質(パッキン)シリコーンゴム材質(中小物ケース)ポリプロピレン外寸(幅×奥行×高さ)(mm)107×93×35
パーティション トーカイスクリーンパーティショントーカイスクリーン
109,800税込120,780
1箱
15日以内出荷
サイドパネルがスライドすることにより任意のワイド寸法に設置できます。サイドパネルを引き出すと回転することにより任意の角度(90°まで)が得られます。5台まで平行スタック可能
用途広い空間をキャスターで簡単設置。サイドパネルを引き出して曲げれば簡易ブースに。幅(mm)サイド700/センター900質量(kg)30.5奥行(mm)524フレーム本体:アルミ押出材キャスターナイロン双輪キャスター(ストッパー付)スタンドスチール(樹脂焼付塗装)材質(表面)ポリエステルクロスマグネットホワイトボード部はマグネット可グリーン購入法適合パネル合板・紙
エコ商品
カラフルミニカート(ダストボックス付) ナビス(アズワン)カラフルミニカート(ダストボックス付)ナビス(アズワン)
149,800税込164,780
1個
当日出荷
ダストボックスは膝で本体を押すとフタが開閉しますので、手を触れずに作業できます。 引出し最上段は鍵付きです。 双輪キャスターで操作性に優れています。 補助天板を使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
キャスター径(Φmm)100(双輪・対角ストッパー)仕様仕切板取付可能数:中・小/各5枚(縦・横)、大/5枚(横)材質本体/スチール、ダストボックス/ABS樹脂(外側)・PP(ポリプロピレン)(中箱)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)703×554×955質量(kg)43天板寸法(mm)(補助)456×426引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
6355200 薬品庫 AS-2DT(ステンレス製) ヤガミ薬品庫 AS-2DT(ステンレス製)ヤガミ
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
仕切板の位置が変えられる薬品整理箱を付属した薬品庫です。扉の部分はステンレスヘアーライン仕上げで、冷たい感じを和らげ、手あかも目立ちません。材質:ステンレス製(SUS304)、本体 t=0.8mm、扉 t=0.7mm。棚板:。一段目(下段)230 ~ 330mm(高さ調整可)。二段目(中段)300 ~ 200mm(高さ調整可)。三段目(上段)210mm。機能2室独立式(各室に専用錠付)通風孔。安全表示:日本工業規格の毒劇物一覧表、禁水マーク、火気厳禁マーク、使用上の注意マーク。大きさ:900(W)×500(D)×900(H)mm。重さ:約40kg。付属品:薬品整理箱(仕切可動タイプ)4個、鍵、。砂皿、耐震用転倒防止金具2個
材質ステンレス製質量(kg)約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900
シューズボックス SBXシリーズ(配送・組立サービス付き) コクヨシューズボックス SBXシリーズ(配送・組立サービス付き)コクヨ
109,800税込120,780
1台
11日以内出荷から21日以内出荷
SBXシリーズ シューズボックス 扉なし(中棚付き)
種別カードキャビネット材質引き手/樹脂成型品ホワイト材質(本体)スチール奥行(mm)380材質(棚板)スチール材質(扉)スチール材質(塗装)焼付塗装シリンダー錠グリーン購入法適合アジャスターあり適合金具セット済、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2適合ベース取付不可
エコ商品
パネルパーティションシリーズ AVANパーツ ピクチャーライト サンクリエイトパネルパーティションシリーズ AVANパーツ ピクチャーライトサンクリエイト
229,800税込252,780
1箱(10台)
15日以内出荷
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
パネルパーティションシリーズ AVANパーツ カウンターテーブル サンクリエイトパネルパーティションシリーズ AVANパーツ カウンターテーブルサンクリエイト
139,800税込153,780
1箱(6枚)
15日以内出荷
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。寸法(幅W×奥行D)(mm)899×400厚さT(mm)30材質木製、白ポリ仕上、木口、白エッジ巻
シューズボックス SBXシリーズ 扉付き(配送・組立サービス付き) コクヨシューズボックス SBXシリーズ 扉付き(配送・組立サービス付き)コクヨ
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷から21日以内出荷
SBXロッカーシリーズ シューズボックス 扉有(中棚付き)
仕様下置専用、中棚付き種別カードキャビネット材質引き手/樹脂成型品ホワイト材質(本体)スチール奥行(mm)380材質(棚板)スチール材質(扉)スチール内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボックス)上段/260×230×96、下段/260×359×130材質(塗装)焼付塗装シリンダー錠グリーン購入法適合アジャスターあり適合金具セット済、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2適合ベース取付不可サービス分類組立・設置・取付
エコ商品
ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ)KITZ(キッツ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状丸形クラス5K
6355300 薬品庫 AS-3DT(ステンレス製) ヤガミ薬品庫 AS-3DT(ステンレス製)ヤガミ
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
仕切板の位置が変えられる薬品整理箱を付属した薬品庫です。扉の部分はステンレスヘアーライン仕上げで、冷たい感じを和らげ、手あかも目立ちません。AS-3DTは上下2段式大型タイプです。上段はガラス引違い戸(強化ガラス使用)で、棚板は上下調節が可能なので収納品の種類に応じて効率よく整理できます。<上段>。材質:ステンレス製(SUS304)、t=0.8mm。棚板:2枚(可動式)。扉:左右引き戸(ガラス)。機能:通風孔。大きさ:900(W)×400(D)×900(H)mm。重さ:約33kg。<下段>。材質:ステンレス製(SUS304)、本体 t=0.8mm、扉 t=0.7mm。棚板:。一段目(下段)230 ~ 330mm(高さ調整可)。二段目(中段)300 ~ 200mm(高さ調整可)。三段目(上段)210mm。機能2室独立式(各室に専用錠付)通風孔。安全表示:日本工業規格の毒劇物一覧表、禁水マーク、火気厳禁マーク、使用上の注意マーク。大きさ:900(W)×500(D)×900(H)mm。重さ:約40kg。付属品:薬品整理箱(仕切可動タイプ)4個、鍵、。砂皿、耐震用転倒防止金具2個
両袖机 トヨスチール(トヨセット)両袖机トヨスチール(トヨセット)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
天板は光の反射を抑えるエンボス加工です。 前後面はR形状の手ざわりが優しいポストフォームです。
仕様配線コードホルダー:二ヵ所付属品ペントレー・仕切り材質天板:スチール・メラミン化粧板、幕板・脚部・袖箱:スチール、紛体塗装高さ(mm)720タイプ組立式奥行(mm)700天板厚さ(mm)29シリンダー錠
ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K)KITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様外ねじ 仕切弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6バルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ)KITZ(キッツ)
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
防爆形直管LEDランプ照明器具 2灯用 既設対応形 岩崎電気防爆形直管LEDランプ照明器具 2灯用 既設対応形岩崎電気
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色質量(kg)13.5使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)
防爆形直管LEDランプ照明器具 2灯用 パイプ吊形 岩崎電気防爆形直管LEDランプ照明器具 2灯用 パイプ吊形岩崎電気
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)15使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9光束(Lm)5660LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)
防爆形直管LEDランプ照明器具2灯用直付形 岩崎電気防爆形直管LEDランプ照明器具2灯用直付形岩崎電気
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)14使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9光束(Lm)5660LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)
防爆形直管LEDランプ照明器具 2灯用 ブラケット形 岩崎電気防爆形直管LEDランプ照明器具 2灯用 ブラケット形岩崎電気
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)15.3使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9光束(Lm)5660LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)
防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 ブラケット形 岩崎電気防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 ブラケット形岩崎電気
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品長さ(mm)1416幅(mm)400材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)12.8高さ(mm)445使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1光束(Lm)2860LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)演色指数(Ra)83調光の可否耐雷サージ10kV(コモンモード)
T11828 ウイルス除去除菌スプレー ナウケアプラス 積水マテリアルウイルス除去除菌スプレー ナウケアプラス積水マテリアル
149,800税込164,780
1ケース(1箱×20L)
7日以内出荷
1回のご使用でウイルス除去効果が最大1か月持続します。塩素系成分を含みません。ウイルス除去効果はスプレー後短時間(30秒で除去)で発揮されます。エタノールを含有しており、除菌効果もあります。(主要な細菌2菌種について、30秒で除去)LEDブラックライトに反応して光る成分を配合しているので、ブラックライトを照射することで噴霧場所を確認することができます。『ブラックライトの光源の推奨波長は365 nm~375 nmです』
用途テーブル・ドアノブ・手すり・スイッチ・リモコン・ロッカー・パーテーションなど複数の人の手がよく触れるところ。危険物の類別非危険物
ネオジョイント L型フレキ 日本継手(旧:JFE継手)ネオジョイント L型フレキ日本継手(旧:JFE継手)
119,800税込131,780
1箱(60個)
6日以内出荷
仕切り壁など狭所にLPガス栓を設置する場合の曲げ配管に使用します。
仕様LIA検定品機能漏れ検査機能
【名入れ】エマージェンシーdeバッグ17点セット ボウエキ(BOUEKI)【名入れ】エマージェンシーdeバッグ17点セットボウエキ(BOUEKI)
159,800税込175,780
1セット(40個)
18日以内出荷
EVA素材で軽くて耐久性に優れたバッグ。中は整理しやすいメッシュの仕切り付き。
セット内容エマージェンシーdeバッグ、抗菌消臭・簡易トイレ、携帯用ミニトイレ、防災ガイド、マスク、新反射安全タスキ、アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、新ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、4層!アルミシート、除菌ジェル、ポケットティッシュ、eco便利バッグ、絆創膏5枚、綿棒10P、軍手、ロープ、笛質量(kg)0.7包装形態化粧箱名入れサイズ(mm)100×100名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ
【名入れ】エマージェンシーdeバッグ車載13点セット ボウエキ(BOUEKI)【名入れ】エマージェンシーdeバッグ車載13点セットボウエキ(BOUEKI)
159,800税込175,780
1セット(40個)
18日以内出荷
EVA素材で軽くて耐久性に優れたバッグ。中は整理しやすいメッシュの仕切り付き。
セット内容エマージェンシーdeバッグ、緊急脱出用ハンマー、携帯用ミニトイレ、防災ガイド、新反射安全タスキ、アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、4層!アルミシート、抗菌消臭・簡易トイレ、絆創膏5枚、綿棒10P、軍手、ロープ、笛質量(kg)0.7包装形態化粧箱名入れサイズ(mm)100×100名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ
【名入れ】エマージェンシーdeバッグ車載15点セット ボウエキ(BOUEKI)【名入れ】エマージェンシーdeバッグ車載15点セットボウエキ(BOUEKI)
129,800税込142,780
1セット(20個)ほか
18日以内出荷
EVA素材で軽くて耐久性に優れたバッグ。中は整理しやすいメッシュの仕切り付き。
セット内容エマージェンシーdeバッグ、緊急脱出用ハンマー、携帯用ミニトイレ、防災ガイド、ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、抗菌消臭・簡易トイレ、4層!アルミポンチョ、除菌ジェル、ポケットティッシュ、マスク、 アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、eco便利バッグ、 新反射安全タスキ、絆創膏5枚、綿棒10P質量(kg)0.75包装形態化粧箱名入れサイズ(mm)100×100名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ
ANX-500BU スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型)テラオカ(ANEX)
799,800税込879,780
1台
30日以内出荷
ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型) ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、 小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。 (別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます) ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。 ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積) 別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、 1000mLの容器を効率的に収納できます。 ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの 組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。 扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、 マグネットにより自然に扉が開くことがありません。 ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み 合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合 ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、 横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。 (※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。) ※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を 保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準 などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。 レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。 瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。 取り出しやすく収納にも便利な機能です。 連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず)材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨質量(kg)(下段)約128、(上段)約120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870RoHS指令(10物質対応)対応室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
RoHS