「箱 50サイズ」の検索結果

129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1パック(20枚)
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


1パック(10箱)
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【オーダー】ダンボール(みかん箱) タマパック カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700 深さ(mm)80~550 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1セット
5,051 税込5,556
欠品中

1パック(20枚)
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。
ホワイト 材質白Eフルート段ボール
1パック(10箱)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ 仕様クロムフリー 種別クロムフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(3個)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。
材質SUS410
1箱(800本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カットしやすいミシン目入り。転がす方向がわかりやすい矢印印刷入り。
巻芯径(Φmm)76.5 トラスコ品番356-0619 適合本体C3280 材質テープ/特殊粘着加工紙 質量(kg)1.3 サイズ幅320mm×50周巻 備考特殊ミシン目入り テープ幅(mm)320 巻数50周 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用
1箱(3巻)
3,998 税込4,398
欠品中

1箱(200個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種別クロムフリー 材質 種類ジャックポイントHEX 寸法S(mm)全ねじ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
1,400 税込1,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様クロムフリー 材質 種類ジャックポイントリーマフレキ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状リーマーフレキ 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー 表面処理三価シルバー 頭部形状 仕上三価シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質 表面処理三価ユニクロ 仕上三価ユニクロ 仕様クロムフリー 種類ジャックポイント皿 頭部形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状モドトラス(シンワッシャー) 仕上パシペート・ワックス RoHS指令(10物質対応)対応 ドリル長さk(mm)5.5
1箱(100本)ほか
3,020 税込3,322
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
1,416 税込1,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

brother(ブラザー)プレカット紙ラベル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(3ロール)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 様々な色材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 1000最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃シリーズ = CP-1000引張り強さ = 18 lb, 50 lb最大バンドル直径 = 25mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = RoHS対応缶パック. カラーとサイズのバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック3種類から選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
5,298 税込5,828
当日出荷

種別クロムフリー 種類ジャックポイントナベ 寸法S(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
1,166 税込1,283
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。
用途幅広い用途に対応する、汎用の折タイプのラベルです 。 色(柄)白無地 適合機種レスプリシリーズ、スキャントロニクスシリーズ 基材感熱紙 加工セパミシン RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1箱(1500枚×3束)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

brother(ブラザー)プレカット紙ラベル
エコ商品
プレカット紙ラベル
用紙感熱紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(3ロール)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。 色(柄)白無地 適合機種レスプリT/Rシリーズ・シータDT/TTシリーズ 基材感熱紙 加工セパミシン
1箱(1770枚×10巻)ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

様々な業種で使用実績のあるラベルです。リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。
用途様々な業種でご使用いただけます。 適合機種レスプリRシリーズ・シータTTシリーズ 基材コート紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1770枚×10巻)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。
用途食品用、保存用 透明 種類平袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6000枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕上パシペート 仕様クロムフリー 種類ジャックポイント皿 頭部形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 材質アルミ+ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.05 シルバー 径(Φmm)50 表面処理ヘアライン加工 粘着剤アクリル系(バイオマス) 粘着力(N/10mm)6:対ステンレス 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220416 バイオマス配合率(%)10
1セット(60枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

brother(ブラザー)プレカット紙ラベル
エコ商品
外径(Φmm)ロール:58 対応機種RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Ai RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(3ロール)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

興和化成スルーチューブ通常タイプ
エコ商品
伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。 使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。 材質ポリエステル ブラック 使用温度(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.66MB)
1箱(25m×1巻)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。 使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。 材質ポリエステル ブラック 使用温度(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.66MB)
1箱(25m×1巻)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様クロムフリー 材質ステンレス 頭部形状トラス 仕上パシペート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス 種類ドリスク皿 寸法H(mm)2.4 ドリル径(Φmm)3.1 適合板厚(mm)3.2まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(Φmm)7.5 頭部形状サラ 寸法d(Φmm)3.9 ねじの呼びM3.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンケーキコム目玉クリップ
エコ商品
オフィスなどで汎用的に使える目玉クリップです。
材質スチール(ニッケルメッキ) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス 仕上パシペートワックス 仕様クロムフリー 種類ジャックポイントリーマフレキ 頭部形状リーマーフレキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ5mmのフィルターで、給気二次フィルターの寿命を延ばす補助フィルターです。難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2m×50m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。 材質ポリエステル/アクリル系 厚さ(mm)5.0±1.5 風速(m/s)2.5 機能難燃性 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)88 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)264 圧力損失(Pa)11~206
1箱(50枚)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上三価シルバー 仕様クロムフリー 適合板厚(mm)10.0まで ねじ径d5.5 頭径D(Φmm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5 ドリル長さk(mm)13.0 ドリル幅dk(mm)5.0 対辺B(mm)8.0
1箱(150個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)