36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
阿部工業箱メガネ
船上から水中・海底を覗き込むことのできる箱メガネです。ウニタモ漁・アワビカギカケ漁などの際にお使い下さい。水面からでも広い視野で漁獲物を探索することができます。適度な重量があり波の影響を受けにくい設計となっております。適度な高さがあり船から覗き込みやすくなっております。
用途貝類・甲殻類など船上からのタモ漁・カギカケ漁、水中調査観察 ガラス厚(mm)30
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水中・水底を見るメガネです。底面ガラス部を水面より下にし、覗き込むことで、水中及び水底が見やすくなります。
用途水産・研究調査・レジャー等に
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

箱メガネの交換用パーツです。破損時や経年劣化による交換が必要な場合にご使用頂ける純正パーツです。
用途箱メガネ用の交換パーツ
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:ポリプロピレン、レンズ:AS樹脂、ストラップ:PP不織布、レンズパッキン: エラストマー 寸法(mm)(約)220×150×高さ170
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

川底や磯に棲む生物や地形、石の様子などの観察に便利です。 樹脂製で、水中をクリアに観察できます。 ロングタイプなので、楽な姿勢で観察できます。
材質本体/ポリプロピレン、レンズ部/AS樹脂、のぞき部/ゴム・スポンジ 寸法(mm)約280×205×355 質量(g)約740
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

取っ手を握り、レンズ部分を下にして水中に入れ、上からのぞきこんで水中を観察します。
寸法(mm)240×200×210 材質(本体)ポリプロピレン 材質(レンズ)AS樹脂
1個
3,200 税込3,520
4日以内出荷

取手を握り、レンズ部分を下にして水中に入れ、上からのぞきこんで水中を観察できます。 携帯に便利なストラップ付き。
材質プラスチック 寸法(mm)220×170×150
1個
2,950 税込3,245
当日出荷

川や海の水中観察に最適です。
材質本体:ポリプロピレン、レンズ:ASJ樹脂、ストラップ:ナイロン、レンズパッキン:ポリカーボネート ブルー 質量(g)280 寸法(cm)22×28×15(個装サイズ)
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

メガネの整理と保管に便利です。底にはクッションを敷いています。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。 軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。
先端金具フック金具(ミニ)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンもんどり
折り畳み式の万能篭で、ホックが金具で無くしにくくなっており、エサ袋付きです。
種別万能篭グリーン アズワン品番3-8966-02
1個
1,740 税込1,914
10日以内出荷

他社製品で発見できなかった漏水箇所が簡単に検出できます! ドイツ製の取り扱いがとても簡単な最高級漏水探知機です。漏水音のみ集音するプロ仕様のハイレベル機です。車両・風・足音などの耳障りな環境ノイズが聞こえません。デジタルアンプ採用、無段階フィルターで取扱がとても簡単です。
仕様【信号レベルメモリー】8回 セット内容ベルト付アンプ、ステレオヘッドフォン、接続ケーブル、グランドマイク、グランドマイクロッド、ハンドプローブマイク、探査棒、単3形乾電池×4、トライポッド トレーニングビデオ、収納ケース 寸法(mm)小型デジタルアンプ:150×100×50、地表集音マイク:Φ150×150、磁石付集音マイク:Φ35×200、防水ケース収納時:540×410×300 質量(kg)小型デジタルアンプ:0.27、地表集音マイク:1.6、磁石付集音マイク:0.4、防水ケース収納時:9.2 電源単3形アルカリ乾電池×4 使用可能温度範囲-10~+55℃ 動作時間通常使用:60時間 受信周波数1~5000Hz ノイズフィルター全帯域無段階調整可能 画面仕様バックライト付LCD表示
1台
5,290 税込5,819
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

沿岸延縄漁で使用する為に開発された組紐です。 中に芯が入っている為、スレの多い漁場にも対応ですます。 縄なりがよく水さばきも良いので幹縄枝縄どちらにご使用頂けます。
用途釣・漁業 素地 種別伸度:0.35 適合アマダイ・マダイ・ブリ・クエ・フグ・メバル・カサゴ等
1巻(300m)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

科目印や雑印を収納できるケースです。両面に横仕切板をセットしております。 雑印など収納する場合は、縦・横仕切板を自由に差し替えてご利用ください。
内寸法(mm)6.6×31(1枠)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(L)54.8 ブラック 材質PE 有効内寸(mm)495×221×PP 外寸(mm)680×325×629 内寸(mm)629×221×495 底形状網目その他
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

トーアボージン軽量めがね 1箱 10個入
子供から大人まで多目的に使える保護めがね
仕様●サイズ:(W)142×(H)43×(D)161mm●超軽量モデル●くもり止め●重量:21g●コード番号:T91 PCF アズワン品番68-5082-75
1箱(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

くもり止めゴーグル
仕様●サイズ:(W)146×(H)83×(D)69mm●重量:50g●コード番号:GL-88 AF アズワン品番68-5082-72
1箱(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

グリーンクロス潜水用ウェイト
専用ベルトに簡単に取付可能です。潜水時の調整にご使用頂けます。1kgと2kgの重量違いをご用意しております。
用途スキューバ、潜水、飛び込みに 材質 シルバー 質量(g)- 長さ(cm)-
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
1セット(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くもり止めメガネ
仕様●サイズ:(W)130×(H)40×(D)140mm●軽量モデル●重量:20g●コード番号:T99 PCF アズワン品番68-5082-73
1箱(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

くもり止めメガネ
仕様●サイズ:(W)138×(H)53×(D)139mm●オーバーグラス●重量:37g●コード番号:T22 PCF アズワン品番68-5082-74
1箱(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。 仕様明るさ調節:手動 付属品USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム 材質レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC 質量(g)約270 視野角67度 直径(Φmm)×長さ(m)(カメラ)7×5
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

有線顕微鏡USBタイプ 3R(スリーアール) 動画あり
PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm)Φ36×135 本体質量(g)56 接続方式USB2.0 センサー約200万画素CMOS 光源高照度白色LED×8 最大消費電力(W)0.75 動画記録サイズ640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかい風合いの本革ケース メガネケース用ギフト箱入り 牛革
幅(mm)155 高さ(mm)23 奥行(mm)60
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかい風合いの本革ケース メガネケース用ギフト箱入り 牛革/スチール
幅(mm)155 高さ(mm)35 奥行(mm)62
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)ルーペ KL-30
色々な物に挟んで使うクリップ式ルーペです。メガネのフレームや裁縫箱、釣りの道具箱に取り付ければ細かな作業も楽にできます。
倍率(倍)4.5 レンズ径(Φmm)30 レンズプラレンズ 質量(g)約38
1個
849 税込934
6日以内出荷

【防災士監修】【33点セット】 「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの防災セットです。 被災時・非常時の最初の1日間をしのぐためのアイテムを揃えています。 小型・軽量タイプのリュックで持ち運びにも便利。
用途避難時、災害時、非常の備えとして セット内容リュック、懐中電灯ランタン、ホッスル、レインポンチョ、サンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、ウォータータンク、紙皿、プラカップ、割りばし、スプーン・フォーク、ラップ、アルミホイル、タオル、歯ブラシ、綿棒、マスク、ティッシュペーパー、携帯用トイレ、ポリ袋、ラバー手袋、圧縮袋、布テープ、2WAYドライバー、カッターナイフ、お薬ケース、ポーチ、筆記用具セット、ルーペ、防水スマホ袋、使い捨て下着 質量(g)2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×430 人数1人用
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB電源タップ付きオーガナイザー。天然木のラバーウッドを採用。スマートフォンや筆記用具などの小物を収納。コンセント2口、USB-Aポート2口を搭載。ケーブルの方向を置き場所に合わせて選べる。
用途スマートフォンの充電、小物の整理にも。 TOPLAND トップランド オーガナイザー ORGANIZER ペンスタンド ティッシュボックス 天然木 木目 ナチュラル ブラウン 整理箱 木製タップ 電源コード スマホ充電 卓上 収納 リビング 寝室 子供部屋 書斎 電源タップ USBタップ 小物収納 収納ボックス メガネケース スマホケース ティッシュBOX ティッシュケース 2m 延長コード おしゃれ インテリア 仕様コンセント挿し込み口:定格入力:AC100V / 口数:2個口(合計1400Wまで) 材質ラバーウッド、ABS、PC コード長さ(m)約2 USBポート出力(USB-Aポート):DC5V/2.4A(合計最大) / ポート数:2個口
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重松製作所保護メガネ EE-15
仕様保護メガネ(1箱10個入) トラスコ品番146-9355 質量(g)320
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

グレンフィールドSTELTH 偏光
セット内容ハードケース、メガネ拭き、取り扱い説明書、化粧箱 サイズ59□16-144(62×41) 機能【防曇加工】○、【防傷加工】○、【UVカット】○、【ツル調整】○、【角度調節】○、【ノーズパッド】○ コーティングハードマルチコート レンズ厚さ(mm)2 紫外線遮断率(%)99
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きくて見やすい!小レンズ付きの大型LEDライト付ルーペ。
仕様●品名:130mmLEDライト付大型手持ちルーペ●品番:W-130LH●レンズサイズ(約):直径 130 mm●倍率:1.8倍(小レンズ:6倍)●重量:約 231 g●箱入り重量:約307 g●箱入サイズ:約150x317x35mm●レンズ材質:アクリル●商品サイズ(約):147x273x33mm●使用電池:単4電池4本(別売り) アズワン品番65-3905-93
1個
3,788 税込4,167
当日出荷

水・油・液体用 吸着マットは70%再生繊維を使用しています。 水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なジッパーバッグに入った便利なキットです。
仕様●セット内容:吸着材(Φ76mm×1.2m)×2本吸着パッド(381×482mm)×8枚吸着マット、ペーパータオル×1箱ニトリルグローブ保護めがねパテ使い捨て袋×1枚●バッグサイズ:482×152×482mm●吸着能力:24L/キット アズワン品番65-2249-81
1セット
18,500 税込20,350
当日出荷

ジールオプティクスCrossover(偏光)
そのままでもメガネの上からも掛けることもできる偏光グラスです。ノーズパッドをワンタッチで取り外すと、オーバーグラスになります。通気性が高く、締め付けを感じさせない軽量な着用感です。眼鏡の上から着用する際は、ノーズパッドを取り外してください。小ぶりの眼鏡の上から着用する際にはノーズパッドを付けたままでご使用ください。眼鏡でもコンタクトでも使用可能な2WAY仕様
用途車の運転で。港湾などの水辺で。 セット内容ハードケース、メガネ拭き、取り扱い説明書、化粧箱 幅(mm)140 材質/仕上レンズ:CR39、フレーム:ナイロン サイズ58□16-157(60×40) 高さ(mm)45 フレーム色マットブラック 機能UVカット、ノーズパッド、防傷加工、防曇加工 コーティングハードマルチコート テンプル色マットブラック レンズ厚さ(mm)2
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顕微鏡メンテナンスに必要な器具のオールインワンセット
セット内容レンズクリーナーキットKMC-71・携帯型レンズクリーナーペン・清掃用レンズ・ペーパー・ブロアーブラシ・小ブラシ・クリーナー液・クリーニングクロス・ティッシュペーパー50枚・綿棒10本・スムス手袋・竹串・精密(時計)ドライバー6種・ドライバーセット(差替式)・六角棒レンチセット10種・AAピンセット・ラジオペンチ・自在スパナ・ハンドラップ・ルーペ・ゴム板・ロックタイト(ねじゆるみ止め液)・収納ケース
1セット
33,000 税込36,300
4日以内出荷

救助工具、保護具などをコンパクトに収納できます。車輪付きで移動が簡単です。
仕様ミドリ安全、移動式救助工具セット、ミドリレスキュー トラスコ品番106-7136 セット内容油圧ジャッキ爪なし4t×1台、シャベル(丸)×1本、ブルーシート(3.6m×5.4m)×1枚、工具箱(7点入)×1セット(ハンマー225g・ボルトクリッパー300mm・折畳ノコギリ210mm・プライヤー200mm・モンキーレンチ200mm・サバイバルシートG・S(保温・遮熱))、ゴーグル×1個、防じんマスク×2枚、ハイグリップハンド×1双、ヘッドランプ(単3電池4本付き)×1個、救急パック(伸縮包帯・カット絆・防水ワンタッチパッド)×1セット 質量(kg)42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×1050
1セット
169,800 税込186,780
7日以内出荷