18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別機械仕上 材質FC250
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

大西測定工具箱型定盤 A級仕上
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 材質FC250
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別B級仕上 材質FC250
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 定盤定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別機械仕上 材質FC250 定盤上面までの高さ(mm)750~800
1組
239,800 税込263,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 簡易的な検査台としてもご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別B級仕上 材質FC250 定盤上面までの高さ(mm)750~800
1組
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。
定盤上面までの高さ(mm)750~800
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 簡易的な検査台としてもご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別A級仕上 材質FC250 定盤上面までの高さ(mm)750~800
1組
299,800 税込329,780
31日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS1級 材質黒御影石
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(縦×横)(mm)500×750 定盤上面までの高さ(mm)750 トラスコ品番838-1589 質量(kg)43
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

大菱計器製作所精密鋳鉄製定盤2級
エコ商品
据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大菱計器製作所精密鋳鉄製定盤1級
エコ商品
据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級1級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大菱計器製作所精密鋳鉄製定盤0級
エコ商品
据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級0級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大菱計器製作所精密摺合せ用定盤A級
エコ商品
摺り合わせ用に適したキサゲ仕上げの定盤です。 歪曲や経年変化等を防止するよう背骨補強骨は独特な構造になっています。 軽量で吊り上げ用取手付きです。 (※ BD101、BD102には取手は付属しません。)
種別A級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
14日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

大西測定工具OSS精密石定盤 JIS0級
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS0級 材質黒御影石
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別JIS1級 材質FC300
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)