フタと本体が一体となっているタイプです。
色ホワイト
材質裏白カード紙
紙厚(g/m2)350
関連資料仕様
RSPシリーズのパーツボックスに使用できます。
高さ(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)49
マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。
色ホワイト
材質白Eフルート段ボール
フタと本体が一体となっているタイプです。 サック組み立て式 10枚入り
色白無地
タイプ裏白カード紙350g/m2
組み立て簡単、ワンタッチ。大量保管に最適。最大5箱 積み上げ可能(A3/B4ボックスなら約1m67cm)。5段に積み重ねたとき1段目は約240kgまで耐えられます。※重ねる際は四隅を揃えてください。未使用時は折りたたんでおけばOK、場所を取らないコンパクト設計。
材質(本体)古紙使用
耐荷重(kg)60
最大積載段数5段
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード