771件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
599 税込659
当日出荷

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅 接続ねじW22山20
1個
609 税込670
当日出荷

節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm)22 ねじ径W22山20 接続ねじW22山20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

節水ユニットで節水率UP!最大約60%。(※メーカー調べ) シャワーに切り替えると、洗いやすいだけでなく節水効果も期待できます。 節水ユニットを使用すれば、さらに節水率がアップします。節水ユニット式なので、ご自宅の水圧や水量に合わせて調節できます。 薄くてコンパクト、シンクを広く使いたい方へ。
仕様節水率の目安:節水ユニット無し/約30%、節水ユニット有り/約60 材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコン、NBR 最高使用温度(℃)60 最高使用水温(℃)60以下 対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mmの水栓、泡沫水栓(水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25mmのもの) 水流切替対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ 材質黄銅 接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。 泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。 整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃) 取付ネジサイズ W22山20
用途台所(キッチン)、流し台 付属品パッキン 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 首振り対応 対応水栓泡沫金具付のパイプ 水流切替対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合13mm水栓用 外径(Φmm)15 呼び径(mm)13 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
298 税込328
当日出荷

調節ダイヤルを回せば好みに合わせて節水効果が得られます。 (節水効果は0~最大約50%(目安))
用途水栓本体とパイプの間に取付て簡単節水 仕様節水効果は0~最大約50%(目安)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

蛇口の先に取る付けるだけのお手軽節水。
仕様手にやさしくソフトな水量です。各種アダプター付。水道代の節約になります。 トラスコ品番818-7368 質量(g)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×30×107
1個
809 税込890
当日出荷

A130-13 節水レバー自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

接続ねじW22山20 適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水コア
パイプに付けるだけで、節水。(節水効果約30%) パイプ外径16mm(SANEI社製)に合います。
用途パイプに取り付けて節水 幅(mm)15 高さ(mm)8 質量(g)9 奥行(mm)15 取付可能パイプ径(Φmm)16
1個
569 税込626
翌々日出荷


レバー操作で泡沫吐水の水量調節・一時止水。
仕様丸吐水口径13~22mm用、ビス止め式 材質黄銅・ABS樹脂
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

PP83A-1S-15 水栓節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個(3個)
439 税込483
欠品中


パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
シルバー タイプシャワータイプ 適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G) 首振り対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

切替シャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。 材質ABS樹脂、黄銅 仕様シャワー/泡沫切替 タイプ首固定・ネジ込み式 最高使用温度(℃)60 水流切替対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え 仕様先端が回転 材質ABS、POM 取付ねじW22山20 最高使用温度(℃)60 首振り対応 対応水栓W22山20 水流切替対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

PS321-CTA-MW2 節水シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 ホワイト 質量(g)440 ホース長さ(m)1.6 止水スイッチなし 水流切替×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

節水レバー自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS3230-80XA-MW2 節水ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさ。勢いはそのままなのに、従来品と比較して約50%(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較、ストップボタン併用時)の節水効果あり。手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
付属品他メーカー対応アダプター2個 適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他 質量(g)240 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

節水ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1パック(3個)ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

節水シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他 止水スイッチなし 水流切替×
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PP122-2S-14 水栓固定節水コマパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓固定節水コマパッキン
セット内容パッキン、ビス各3個入 材質EPDM 耐熱温度(℃)80 最高使用温度(℃)80
1個(3個)
249 税込274
当日出荷

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ JIS規格日本工業規格品
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

P83A-15 節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
通常よりも吐水量を抑えた節水タイプ。
呼び13 直径(Φmm)15 材質NBR 呼び径(mm)13 外径(Φmm)15 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個
119 税込131
当日出荷

JP84-10S-15 節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水コマ
直径(Φmm)15 仕様呼び13水栓用 外径(Φmm)15 最高耐熱温度(℃)80
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

P84-15 節水エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
適合呼び13用 材質EPDM 直径(Φmm)15 呼び径(mm)13 呼び13 外径(Φmm)15 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個
129 税込142
当日出荷

PA286G-76X4-16 節水ベンリー直パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水ベンリー直パイプ
交換するだけで約40%の節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
パイプ長(mm)400 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 最高使用温度(℃)60 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ JIS規格日本工業規格品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

節水自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS3963-80XA-MW 節水シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水シャワーヘッド
メーカー社標準タイプと比べて約30%の節水効果があります。水圧が低い場合、同封の低水圧シャワー板に取替えることで水の勢いがアップします。
ホワイト 適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

PS323-CTA-MW2 節水ストップシャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 ホワイト ホース長さ(m)1.6 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

PA10DG-60X-16 節水断熱自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水断熱自在パイプ
取り替えるだけで勝手に節水できます。
仕様節水効果約30%、定流量コア付 材質パイプ/黄銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

節水シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水シャワーセット
やわらかなシャワーで快適なバスタイムを。取り替えるだけで節水効果約30%(メーカー社比)。シャワーの勢いが足りない時は付属の低水圧用シャワー板に取替えてご使用ください。超薄型・軽量(102g)のシャワーヘッドで使いやすい。
ホース長さ(m)1.6 付属品他メーカー対応のアダプター 適合取付可能な混合栓メーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ノーリツ、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA18G-76X3-16 節水ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水ベンリー自在パイプ
交換するだけで節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
パイプ長(mm)300 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷