カテゴリ

  • 農業・園芸資材(55)
    • 散水ノズル本体(52)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
    • ガンクリーニングセット(1)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 清掃用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「節水ガン」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水ノズル メタルガンLII(BK) タカギ散水ノズル メタルガンLII(BK)タカギ
1,998税込2,198
1本(1本)
予約販売
ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2476長さ(mm)118高さ(mm)193適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18パターン2種類適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26シャワー種類キリ・ストレート
洗浄ガン 明治機械製作所洗浄ガン明治機械製作所
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス [オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。 [超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。 [ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。 [異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。 [大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。
用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄 耐薬品性を必要とした液体の塗布材質ステンレス関連資料※メーカーチラシ(1.18MB)取扱説明書(0.45MB)圧力(MPa)標準水道:0.3
ロケットノズル カクダイロケットノズルカクダイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
シャワー種類直射、噴霧、止水適合ホース内径(Φmm)15~18付属品バンド1個付き適合内径15・18ミリホース用材質黄銅、亜鉛
ピストルグリップノズル エスコピストルグリップノズルエスコ(5件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
水・お湯OKガード用ラバーヘッド付噴射調整ナット付ホールドオープンクリップ付亜鉛キャストボディ
シャワー種類ジェット・ミストエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
ノズル 散水用 金属製 モノタロウノズル 散水用 金属製モノタロウ(86件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。噴出形状ジェット適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)26付属品ホースバンド1個材質亜鉛/鉄/銅質量(g)約176サイズ(mm)160×82関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法シャワー種類ジェット
ラクロックファイブS タカギラクロックファイブSタカギ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
吐水レバーをおさえると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。 水形はキリ・ストレート・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類に切り替えができます。
適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21トラスコ品番116-5313質量(g)176寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×51×249シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップ
スプレーガンプラス ケルヒャースプレーガンプラスケルヒャー(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
使いやすい散水用のスプレーガンです。お庭やプランター等の植物の水やりに最適です。水を出すためのレバー部分を回転させることができるので、お好みの向きで使用することができます ケルヒャー製逆止弁付マルチコネクターの使用がお勧めです。
シャワー種類2種類(円すい状の水流、直噴)適合ホース内径(Φmm)13~19適合ホース外径(Φmm)15~21仕様円すい状の水流、直噴寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×41.5×105
メタル散水ノズル セフティー3メタル散水ノズルセフティー3(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質真鍮、TPR、PP
レバースプレー カクダイレバースプレーカクダイ(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
予約販売
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅仕様バンド1個付き
グラウンドノズル カクダイグラウンドノズルカクダイ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル材質アルミニウム水流切替先端操作で直射・噴霧・止水
鉄てっぽう TOYOX(トヨックス)鉄てっぽうTOYOX(トヨックス)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
メタルガンS タカギメタルガンSタカギ(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状キリ、ストレートタイプ後レバー式
水量調整アクアガン アイリスオーヤマ水量調整アクアガンアイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】 ]レバーの握り加減で水流・水量を調整できます。 グリップ部にホースねじれ防止機能を内蔵しています。ホースのねじれなく使用できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
質量(g)212仕様ねじれ防止機能付、ワンタッチコネクタ付材質ABS樹脂
散水ノズル セフティー3散水ノズルセフティー3(29件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
散水作業に最適です。 7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20mmまで
ミキサーガン カクダイミキサーガンカクダイ(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水適合ホース内径(Φmm)15・18適合ホース外径(Φmm)26材質亜鉛高さ(mm)200質量(g)420
ノズル 散水用 メタル製 2パターン モノタロウノズル 散水用 メタル製 2パターンモノタロウ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
金属製ボディで丈夫です。
用途屋外での散水などに材質金属(樹脂被覆)質量(g)約290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×34×205適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2種類シャワー種類ミスト・パワフルジェット
洗浄ガン SEN3R 明治機械製作所洗浄ガン SEN3R明治機械製作所
26,980税込29,678
1丁
4日以内出荷
抜群の節水効果。約50%削減。超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス。錆びにくいオールステンレス構造、全部品食材衛生法適合材を使用。従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。切替ノズル付の場合、ノズルのスライドにより流量が多くまとまった流れとなります。引金の引き代、握りの強弱により流量調節が可能です。ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。消耗部品を定期的交換することで、長く安心して使用できる構造です。
用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。耐薬品性を必要とした液体の塗布。異物混入防止対策に。衛生管理に。定格流量(L/min)20ノズルシャワー給水圧力(MPa)0.3
散水用ノズル 前レバー モノタロウ散水用ノズル 前レバーモノタロウ(124件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに。シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質TPR+PP+ABS質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61使用流体水(常温)関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.3MB)
散水ノズル メタルガンLIII(BK) タカギ散水ノズル メタルガンLIII(BK)タカギ
2,398税込2,638
1本(1本)
当日出荷
ホースコネクターでホースを接続する金属製の散水ノズルです。
用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2481長さ(mm)118高さ(mm)230質量(g)310適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18パターン2種類適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26シャワー種類ストレート、キリ
サニーホース用ノズル セフティー3サニーホース用ノズルセフティー3(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
用途ポンプパーツ。シャワー種類2種類(直噴・拡散)仕様噴射パターン:直噴・拡散使用ホース中厚用ブルーホース
スプレーガン ペットボトル用 モノタロウスプレーガン ペットボトル用モノタロウ(180件のレビュー)
149税込164
1セット(2個)
当日出荷
赤色、緑色セット内容赤1個、緑1個材質(本体)PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274使用流体材質(パイプ)PE関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)チューブ長さ(mm)215
水量調整アクアガン アイリスオーヤマ水量調整アクアガンアイリスオーヤマ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用の台紙付アクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×242関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
水量調整アクアガン アイリスオーヤマ水量調整アクアガンアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用のアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15トラスコ品番483-4780質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×50×175関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
スプレイガン カクダイスプレイガンカクダイ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
材質亜鉛
スプレーシャワーヘッド(節水タイプ) TOTOスプレーシャワーヘッド(節水タイプ)TOTO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
快適さはそのままに約15%の節水効果。
適合【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36タイプ節水タイプ接続ねじG1/2取付ネジ径1/2止水スイッチなし水流切替×
スプレーガン 吸上式 本体のみ モノタロウスプレーガン 吸上式 本体のみモノタロウ(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
吸上式スプレーガンの本体のみです。
用途木工・家具塗装、金属塗装塗料ノズル径(Φmm)1.5空気使用量(L/min)約130パターン開き(mm)180セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)390供給方式吸上げ式塗料噴出量(mL/min)約180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35所要圧縮機(kw)0.75以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4取扱説明書(1.0MB)
ノズルシックスS タカギノズルシックスSタカギ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのワイドヘッドタイプの散水ノズルです。手元のレバーで水量調節もできます。水形はキリ・シャワー・ジョロ・ストレート・ストップの5種類に切り替えが可能。ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×51×250適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン4種類シャワー種類キリ・シャワー・ジョロ・ストレート
ジェットガン TOYOX(トヨックス)ジェットガンTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ハンドル握り具合で拡散、直射の切替可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・PP・POM・PA、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
水量調整マルチアクアガン アイリスオーヤマ水量調整マルチアクアガンアイリスオーヤマ
749税込824
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる台紙付マルチアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ) ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×64×168関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
塗料カップ 吸上式 モノタロウ塗料カップ 吸上式モノタロウ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
塗料カップ(吸上式)のみです。
用途吸上げ式スプレーガン用取付ネジ径G1/4(メネジ)材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金塗料供給方式吸上げ式
水量調整マルチアクアガン アイリスオーヤマ水量調整マルチアクアガンアイリスオーヤマ
849税込934
1個
当日出荷
レバーの握り加減で水量調整ができる台紙付マルチアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×64×200
アクアガン アイリスオーヤマアクアガンアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】水流が4パターンに切替えられる台紙付のアクアガンです。水流はキリ・ジェット・シャワー・カクサンです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・カクサン適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×64×195関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
節水コック SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水コックSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
レバー操作で泡沫吐水の水量調節・一時止水。
仕様丸吐水口径13~22mm用、ビス止め式材質黄銅・ABS樹脂
タカギ ノズルシックスW タカギタカギ ノズルシックスWタカギ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
通水/止水の切り替えが手元でワンクリックの散水ノズルです。 コネクター部はワンタッチで着脱可能です。 手元には水量調節可能な節水レバー付です。
適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21間口W×奥行D×高さH(mm)142×66×253シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップTKG品番9-1376-0401TKG品番(2017)6-1233-1901
プラスチックウォーターガン ジョプラックスプラスチックウォーターガンジョプラックス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。
用途厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。トラスコ品番195-6102セット内容樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ)全長(mm)128材質/仕上本体:PP質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7使用流体アズワン品番64-8716-07
水量調整アクアガン アイリスオーヤマ水量調整アクアガンアイリスオーヤマ
879税込967
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用のアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×52×165関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
GSメタルガンR ABC商会GSメタルガンRABC商会(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
吐出量の調整が簡単です。 軽量ながら信頼性の高い構造です。
トラスコ品番273-8163全長(mm)370質量(g)400全高(mm)160危険物の類別非危険物
水量調整アクアガン アイリスオーヤマ水量調整アクアガンアイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】 レバーの握り加減で水流・水量を調整できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
仕様ねじれ防止機能付質量(g)200
水量調整アクアガン アイリスオーヤマ水量調整アクアガンアイリスオーヤマ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができるアクアガンです。水圧が強すぎて困っていた悩みを解決します。水流が6パターンから選べます。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを使用しているので、ホースがねじれません。収納時フック掛け可能なデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×64×241関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)GAONA(ガオナ)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷から8日以内出荷
止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6付属品アダプター4個材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径(本体側)G1/2止水スイッチ両側スイッチ水流切替
節水特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら