77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-BA003 ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水) GAONA(ガオナ) 動画あり
壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。 吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
仕様回転クランク 付属品シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 アズワン品番64-5149-74 カートリッジ101-999(カクダイ品番) グリーン購入法適合
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

GA-BA006 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水) GAONA(ガオナ) 動画あり
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
付属品シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 パイプ長(mm)170 アズワン品番64-5153-62 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

GA-BA001 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水) GAONA(ガオナ) 動画あり
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
付属品シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 パイプ長(mm)220 アズワン品番64-5149-73 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 吐水口長さ(mm)220 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

GA-BA006K 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 動画あり
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 パイプ長(mm)170 アズワン品番64-5153-63 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

GA-BA003K ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 動画あり
壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。 吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
仕様回転クランク 付属品シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 アズワン品番64-5153-67 カートリッジ101-999(カクダイ品番) グリーン購入法適合
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

GA-BA001K 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 動画あり
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 パイプ長(mm)220 アズワン品番64-5153-66 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 吐水口長さ(mm)220 グリーン購入法適合
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

呼び径(mm)13 仕様逆止弁付、節水コマ付 ハンドル形状カギ式 カップリング対応 グリーン購入法適合
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

GA-BF003 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 取付穴径30~47ミリ コンパクト 節水) GAONA(ガオナ) 動画あり
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。幅広い穴径に対応可能な、背の低いコンパクトタイプです。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。ハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
付属品アダプター、ガイドリング、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付穴径(Φmm)30~47 保証期間2年間 アズワン品番64-5151-08 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 取付厚(mm)5~35 グリーン購入法適合
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

GA-BF001 ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 上面施工 簡単取付 分水孔つき 節水) GAONA(ガオナ) 動画あり
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類) 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付穴径(Φmm)36~37 保証期間2年間 アズワン品番64-5151-07 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 取付厚(mm)5~30 グリーン購入法適合
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

壁付のシングルレバー混合栓の取替用です。既存のクランクは壁から取外さず、クランクに取付ける混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 アダプター付きでほとんどのメーカーの混合栓と取替えできます。
付属品両ナットアダプター2個、TOTO製対応アダプター、パッキン(黒小)6枚、パッキン(青)2枚、パッキン(黒大)2枚 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 アズワン品番64-5149-75 カートリッジ101-999(カクダイ品番) グリーン購入法適合
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

GA-BF001K ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 上面施工 簡単取付 分水孔つき 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 動画あり
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。 寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類) 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付穴径(Φmm)36~37 保証期間2年間 アズワン品番64-5153-65 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 取付厚(mm)5~30 グリーン購入法適合
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

GA-BF003K 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 取付穴径30~47ミリ コンパクト 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 動画あり
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。幅広い穴径に対応可能な、背の低いコンパクトタイプです。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品アダプター、ガイドリング、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付穴径(Φmm)30~47 保証期間2年間 アズワン品番64-5153-64 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 取付厚(mm)5~35 グリーン購入法適合
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

バイタル自動水栓デルマン
エコ商品
感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)1以下 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒) 使用水温(℃)1~50以内 吐水口長さ(mm)130 吐水口高さ(mm)140 グリーン購入法適合 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)1以下 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒) 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

混合栓本体に小物を乗せられるトレー付き。トレーは撥水性に優れ、水アカが落としやすいセラピカ樹脂を採用。水の勢いそのまま、節水効果約25%の節水シャワー付き。スタイルに合わせてパイプあり・なしを使い分けできる。
適合場所浴室/洗面所 仕様偏心管:流量調整栓付、パイプ:2スタイルパイプ(整流器をはずして本体に取付可能)、シャワーヘッド:節水シャワーヘッド(約25%節水) ピッチ(mm)取付け芯:最小120~最大200(取付穴と取付穴の距離) 本体断熱ボディ ホース長さ(m)1.6 材質(トレー)セラピカ樹脂 グリーン購入法適合
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

節水効果の機能が充実のエコフルシャワー搭載のシャワーバス水栓
適合場所浴室 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) グリーン購入法適合
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

節水効果の機能が充実のエコフルシャワー搭載のシャワーバス水栓
適合場所浴室 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) グリーン購入法適合
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INAX(LIXIL)シングルレバー単水栓
エコ商品
最大で約50%の節水効果のあるエコダイアル付のシングルレバー洗面水栓
適合場所洗面 使用地区一般地 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)27±2 吐水口長さ(mm)固定115 グリーン購入法適合
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

節水効果の機能が充実のエコフルシャワー搭載のシャワーバス水栓
適合場所浴室 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) グリーン購入法適合
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

節水効果の機能が充実のエコフルシャワー搭載のシャワーバス水栓。プッシュ式なので操作もラクラクです。
適合場所浴室 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)固定121±5(壁から) グリーン購入法適合
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。 適合場所浴室 仕様整流吐水 タイプスプレーシャワー 取付穴径(Φmm)25±2(2ケ) 吐水口長さ(mm)自在300 湯水芯々(mm)85、100~102、120 グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOTO台付自動水栓
エコ商品
自動水栓機能部(TLE01505J)とスパウト部(TLE28005J)のセット品。水栓取付穴:D、節水2L、スパウト117mm、AC100Vタイプ、ワンプッシュ式、単水栓
取付方式台付 電源(V)AC100 使用地区一般地用 関連資料商品図(0.11MB) グリーン購入法適合
1セット
59,980 税込65,978
欠品中

既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 関連資料図面(0.09MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(2.16MB)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 付属品本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5) シルバー 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 呼び径PJ1/2 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 方式作動弁:パイロット型電磁弁 適合場所洗面所 機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除 取付穴径(Φmm)22~28 保証期間3年 外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ) 点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 使用地区一般地 電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする) 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口長さ(mm)122 吐水口高さ(mm)43 グリーン購入法適合 適合メーカーTOTO 給電方式電池式 適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2) 水栓タイプ単水栓
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

SS1V 自動水栓 SuiSui (単水用、後付) ミナミサワ 動画あり
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。 既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所洗面所 取付方式後付け 吐水口高さ(mm)43 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口長さ(mm)122 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3アルカリ乾電池×2本 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)50 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~27 関連資料図面(0.09MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.97MB) はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 関連資料図面(0.09MB) 吐水口長さ(mm)156 吐水口高さ(mm)141.5 グリーン購入法適合 取扱説明書(2.17MB) 対応水栓T205(TOTO)、LF-1(LIXIL)7000(KAKUDAI)K5(KVK)、Y50J(SANEI)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3アルカリ乾電池×2本 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)50 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)35~37 関連資料図面(0.11MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3アルカリ乾電池×2本 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)50 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途キッチンや手洗い場などの手動式水栓を自動式へ交換 仕様逆止弁付き 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 関連資料図面(0.11MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(2.94MB)
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 仕様逆止弁付き 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 関連資料図面(0.17MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) 取付芯々(mm)102
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 仕様逆止弁付き 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 関連資料図面(0.12MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) 取付芯々(mm)102
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(水抜き弁付き) 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 関連資料図面(0.1MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(2.16MB)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~28 関連資料図面(0.1MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷