電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。
プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。
エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。
最小設定時間1秒
仕様充電電池内蔵(交換不可)
材質(本体)PC(ポリカーボ)
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100、50/60Hz
電力(W)5(最小測定可能負荷)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×67×62
安全装置過入力防止内蔵
機能ロック機能
測定精度(%)(使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W
定格入力電力最大1500W(15A)
タイマー設定プログラム数20
タイマー設定誤差±4/月
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!
仕様月差±4分以下
定格電力(W)1500
入力AC100V 50/60Hz
関連資料(1.66MB)
プログラム仕様24(1分単位)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!
仕様(時間誤差)月差±4分以下
定格電力(W)1500
入力AC100V 50/60Hz
関連資料(1.66MB)
プログラム仕様24(1分単位)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。
最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分(15分~11時間)
誤差タイマー:±10分以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
コード長さ(m)1.5
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
時間設定単位5分
タイマー時間3時間
定格15A 100V AC
切り忘れ防止で、かしこく節電
スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間
時間設定単位30分
定格15A AC100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47
定格周波数(Hz)50/60(切替式)
1目盛15分
コードコンセント直結式
設置場所屋内
タイマー設定誤差±7.5分
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50-60
接点構成1a
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5
機能無通電セット
取付け方法露出
手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式電子式
色(本体)フロスティホワイト(N8.5)
回路数1
停電補償時間10年間
開閉回数(回)(接点)5万
誤差時間精度に追従
タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!!
同じ設定をワンタッチで繰り返せます。
最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間1分間~24時間
時間設定単位1分
材質(本体)PC
質量(g)約95
定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)
定格電圧(V)100(50/60Hz)
適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32
動作回数1回
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。
仕様時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可)
トラスコ品番481-0554
材質/仕上PC(ポリカーボネート)
質量(g)95
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100V 50/60Hz
精度±5秒/日以下
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×62×28
容量(A)15A以下、1500W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
時間設定単位15分
定格15A 100V AC
タイマー時間11時間
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50/60(切替式)
消費電力(W)1.5
接点構成1a
精度(時間)電源周波数に同期
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
許容誤差(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式交流モータ式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
停電補償時間なし
時間設定単位30分
開閉回数(回)(接点)5万
タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50/60(切替式)
接点構成1a
精度(時間)電源周波数に同期
定格消費電力(W)1.5
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付
駆動方式交流モーター式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
開閉回数(回)(接点)5万
誤差(設定間隔時間)±5分以内
切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間24時間
時間設定単位30分
仕様コード付
消費電力(W)1.5以下
定格15A AC100V
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
コード長さ(m)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47
定格周波数(Hz)50/60(切替式)
1目盛15分
タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期
タイマー設定誤差±7.5分
設定した時間になると、自動で電源が切れます
使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します
ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個)
繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働
常時通電機能付き
色ホワイト
材質(本体)ポリカーボネート
質量(g)約75
使用温度範囲(℃)-5~+45
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46
使用環境室内専用(屋外使用禁止)
定格入力電力最大15A
最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間
タイマー誤差:±約2分/月
取扱説明書(1.04MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2
定格電圧 AC V100-220(AC85~250)
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作
駆動方式クォーツモータ式
開閉回数(回)(接点)2万
形状JIS協約型
周波数(Hz)50/60
接点構成1c
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
商品番号TB15601K
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77
許容誤差±5分以内
回路数1
停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)
負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。
6時間の節電タイマーで電気代お得
98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる
蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工
色ホワイト(W)
消費電力(W)湯沸かし時 700
機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能
RoHS指令(10物質対応)対応
最短15分単位で、接続した電気製品の電源を入/切できる24時間コンセントタイマーです。
不在時に、使用していない電気製品の電源を切って節電できます。
長期の留守中に定期的に電源ONすることで防犯対策がおこなえます。
夜間に照明を自動点灯させることで、店舗の集客やイルミネーションのライトアップなどに便利です。
仕様タイマー設定時間:最短15分(以降15分刻みに設定可能)
動作方式ギア駆動方式
定格容量AC100V 50/60Hz(周波数手動切り替え式)
機能タイマー/常時通電切り替えスイッチ付き、通電ランプ付き
タイマー設定誤差最大15分以内(時刻ダイヤルの設定のずれ分)
取扱説明書あり
差込口形状2P
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。たっぷりのお湯を「らくらく電動給湯」。
●6・9時間節電タイマー
●3段階の保温温度選択
●沸くまで何分表示機能
●らくらく電動給湯
●ワイドパネルの水量計
●お知らせブザー
質量(kg)2.6
消費電力(W)湯沸かし時 905
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.9×30.3×28.1
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kW)497kWh/年
一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.37kWh/日
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
室温を感知し、便座の温度を制御します。
手動でも3段階調整できます。
標準、大型(エロンゲーと)兼用サイズ
ソフト閉止機構付き
8時間節電タイマー機能付き
(財)電気安全環境研究所(JET)認証品
形状前丸
材質ポリプロピレン
長さ(m)(電源コード)1.2
温度(℃)(標準)低:32℃、中:34℃、高:36度
定格消費電力(W)AC100、55W
消し忘れを防ぐ5時間OFFタイマーを内蔵。邪魔になりにくいL字型プラグ、コードも傷みにくい安心設計。メトロ製こたつヒーター2ピン専用
用途こたつ用の節電コードです。メトロ専用 こたつ 電源コード 電源スイッチ 中間スイッチ 取替え用 取り替え用 交換用 省エネ 節電
質量(g)260
定格AC125V 7A
コード長さ(m)3
安全装置電流ヒューズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×4.4×2.8
電源コード丸打ちコード
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
省エネVE「電気」で沸かして「まほうびん」で保温。湯わかしと保温の両方が節電「省エネコース」。蒸気の出る時間を短くして沸騰時間を短縮「省スチーム沸騰」。保温設定4段階(98℃・90℃・80℃・まほうびん)。 5段階の節電タイマー機能付
定格消費電力(W)湯沸かし時 /700
家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。最短15分単位でON/OFFのコントロールが可能です。
用途作業工具、現場機器の電源ON/OFF(省エネ)。電気機器の電源ON/OFF(制御)。
最大設定時間24時間
最小設定時間15分
仕様最大時計24時間、最少時計15分
トラスコ品番481-0546
質量(g)130
規格電気用品安全法(PSEマーク)認証済品
消費電力(W)1以下
定格電圧(V)AC100V 50/60Hz
精度±15分/日
寸法(縦×横×厚さ)(mm)97×80×42.5
容量(A)15以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
室温を感知し、便座の温度を制御します。
手動でも3段階調整できます。
操作盤を後ろにしたことによって、スリムでスタイリッシュな形状が実現しました。
標準、大型(エロンゲーと)兼用サイズ
ソフト閉止機構付き
8時間節電タイマー機能付き
(財)電気安全環境研究所(JET)認証品
形状前割
材質ポリプロピレン
長さ(m)(電源コード)1.2
温度(℃)(標準)低:32℃、中:34℃、高:36度
定格消費電力(W)AC100、55W
独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。
祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。
電源OFF時も設定可能。
プログラム確認が簡単なテストモード。
UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。
設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現!
タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。
外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。
広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)17
機能リズム風・おやすみモード
風量7段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8
首振り上下左右(自動)
適用畳数20畳まで
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
工具不要で前面ガードが外せてお手入れ簡単。360度首振りDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。入切タイマー付き(1~8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/メモリー機能/減光モード搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。
消費電力(W)(50/60Hz)18
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×26.5×35
入タイマー1~8時間
切タイマー1~8時間
リズム風○
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)22/23
風量3段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29
首振り左右(自動)、上下(手動)
適用畳数14畳まで
節電センサー搭載で設定した室温で自動運転。10段階風量DC扇風機。電気代を抑えるならこの1台。
用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 温度センサー 室温センサー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン
仕様●入切タイマー:1~8時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.6円
質量(kg)2.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)18
機能節電センサー、10時間自動オフタイマー、リズム風
風量10段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×66.5-85
温度設定24/26/28度(3段階)
ふかふか厚手でボリューム感抜群のフランネル生地の洗える電気敷毛布。
温度は細かく調節の7段階。
節電できる切タイマー:1/2/3時間。
用途電気掛敷毛布、電気敷毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛けとして。
消費電力(W)55
表面温度(℃)約50(目盛7で運転の場合)
材質ポリエステル100%
質量(kg)1.1
電源AC100V(50/60Hz)
温度調節7段階
切タイマー1/2/3時間
センサー室温センサー:〇
寸法(縦×横)(mm)800×1400
電気代の目安1円(1kW/h27円で算出)
仕様丸洗いOK(コントローラーは洗えません)、ダニ対策〇
1台
¥7,790
税込¥8,569
4日以内出荷
ふかふか厚手でボリューム感抜群のフランネル生地の洗える電気掛敷毛布。
温度は細かく調節の7段階。
節電できる切タイマー:1/2/3時間。
用途電気掛敷毛布、電気敷毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛けとして。
消費電力(W)75
表面温度(℃)約50(目盛7で運転の場合)
材質ポリエステル100%
質量(kg)2.9
電源AC100V(50/60Hz)
温度調節7段階
切タイマー1/2/3時間
センサー室温センサー:〇
寸法(縦×横)(mm)1300×1900
電気代の目安1.5円(1kW/h27円で算出)
仕様丸洗いOK(コントローラーは洗えません)、ダニ対策〇
1台
¥9,790
税込¥10,769
4日以内出荷
全閉式モーターと帯電防止加工でホコリが付着しにくくお手入れ簡単DCサーキュレーター。工具不要でガード全て取り外し可能。ほこりが入りにくい全閉式モーター採用。搭載機能:リズム風、タイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h、入切タイマー同時設定可能、最大風量ボタン搭載(1プッシュで最大風量7にて稼働)、上下左右自動首振り、メモリー機能、減光モード
用途dcサーキュレーター 風量7段階 入切タイマー 省エネ 節電 換気 送風 大風量 熱中症対策 シンプル
質量(kg)1.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)28
コード長さ(m)電源:約2.4
羽根枚数3
風量7段階
保証期間メーカー:1年間
電気代の目安約0.9円(50/60Hz)(1時間あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×20.4×32.8
リモコンあり
羽根寸法(cm)20
1台
¥12,680
税込¥13,948
4日以内出荷
強力に脱臭して快適が続く。
スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ
風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16
温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)
ヒーター容量(W)【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50
形状前丸
質量(kg)約4.7
機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭
消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3
タンク容量(L)約0.49
方式【脱臭装置】O2脱臭
定格消費電力(W)318
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付)
その他の機能(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座
使用周囲温度(℃)0~40
吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
供給水温(℃)0~35
給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)
年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合)
タイプ貯湯式
照度センサ制御。調光T/U付照度センサの回路設計に。外光に合わせて平均照度を一定に保って調光。快適性も保ちながら、上手に節電。ランプ交換当初の余分な明るさをカットして節電。タイマーとの連動でさらに節電。壁スイッチからの調光も可能
色クールホワイト
定格AC100~242V
定格電圧(V)100~242
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」
【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。
【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。
【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。
レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として
形状前丸
電源(V)AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
PD対応でどこでも使えるDCモーター・節電センサー搭載リビング扇風機。節電センサー搭載:温度を設定することで室温に応じて自動で運転や停止をおこないムダな電力を使わず節電運転をします。リズム風、8時間自動オフタイマー、節電センサー、左右自動首振り搭載。リモコン付き
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店
付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル
質量(kg)2.6
消費電力(W)19
出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max)
電源コード(m)約1.6
風量10段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83
入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)
タイマー【入タイマー】1-8時間【切タイマー】1-8時間
温度設定3段階(24/26/28度)
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
1台
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
蒸気を外に出さない「蒸気レス」
<とく子さん>で最も省エネ「まほうびんで保温」
計量カップいらず<お湯計量機能>(電動給湯のみ)
いつでもかしこく節電
使いやすい便利機能
「キッチンタイマー」機能
その他の安全機能
色ブラック
容量(L)3
消費電力(W)湯わかし時:700
電源コード(m)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
専用アプリをダウンロードしてスマホで電化製品のコントロールが出来る電源タップ。スマート電源プラグを壁に挿すと、Wi-Fiネットワーク(2.4 Ghzのみ)を通じてインターネットに接続。Gosundアプリからスマート電源プラグを直接制御できます。電源の消し忘れても遠隔操作できるの安心。スケジュール・タイマー設定が可能。消費電力がスマホで確認できるので、節電の意識改革にも。
色ホワイト
質量(g)68
周波数(Hz)AC 50-60
定格電圧(V)125
最大出力(W)1875
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×45×30
定格電流(A)最大15
動作温度(℃)‐20~45
Wi-Fi2.4GHz必須
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
関連キーワード
1
2
3
次へ