材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)
仕上(窓枠)アルマイト加工仕上
板厚(窓枠)(mm)6.3
板厚(ガラス)(mm)6.8
材質(押え枠)アルミニウム合金
材質(窓枠)アルミニウム合金
材質(ガラス)金網入りガラス
材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)
仕上(窓枠)アルマイト加工仕上
板厚(窓枠)(mm)6.3
板厚(ガラス)(mm)5
材質(押え枠)アルミニウム合金
材質(窓枠)アルミニウム合金
材質(ガラス)強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2
材質(ガラス)強化ガラス
材質(本体)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6~3.2
取付ボルトM5埋込ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.5~3.2
板厚(ガラス)(mm)6.8
材質(窓枠)EPDM
材質(ガラス)金網入りガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)
寸法A(mm)138
寸法E(mm)127
寸法C(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6~3.2
材質(ガラス)強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2
材質(ガラス)金網入りガラス
材質(本体)鋼板製
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6~3.2
材質(ガラス)金網入りガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2
材質(ガラス)金網入りガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2
材質(ガラス)強化
寸法A(mm)138
寸法E(mm)127
寸法C(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6~3.2
材質(ガラス)金網入りガラス
高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)
付属品座金、取付用ナット
適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2
板厚(mm)網入ガラス:6
保護等級IP44
材質(パッキン)CRゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)網入ガラス
材質(本体)鋼板製
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6~3.2
材質(ガラス)強化ガラス
配電盤などの検針窓などにご利用ください。
特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
材質(枠)CRゴム(黒)
付属品取付ひも、取付説明書
規格IP44
適合板厚(mm)1.5/1.6
板厚(mm)4
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)強化処理ガラス
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
色ブラック
表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
保護等級IP44
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード