RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質(本体)鋼板
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)1.6
RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。
仕上三価クロメートメッキ仕上
材質(本体)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)1.6
RoHS対応。
用途48角のDIN規格機器取付にご利用ください。
材質(本体)鋼板
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)1.6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RoHS対応。
用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。
材質鋼板製
寸法t(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応。
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
材質(本体)鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)3
RoHS対応。
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
材質(本体)鋼板製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼板製
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
材質鋼板
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)3
取付ネジ径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性新しく取付穴が1つのものが加わり使い易くなりました
表面仕上げ3価クロメート
最もポピュラーな端子台金具です。
S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。
25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25
厚さt(mm)3
材質鋼板
表面処理3C 3価クロメート
取付ネジ径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。
表面仕上げ3価クロメート
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製
寸法D(Φmm)40(穴)
メーカー篠原電機
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付に便利な補助金具です。
材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1.52~53mm幅のノイズフィルタなどにも対応できるサイズです。2.ご使用のブレーカや機器・金具に合わせてタップ穴や丸穴加工ができます。3.バーリングを施さなくてもねじ山を確保できるように、板厚は2.3mmです。4.この金具を使用すれば中板に機器を直接取り付ける必要はありません。1箇所の固定ねじを締め付けるだけで、DINレールの任意の位置に固定できます。5.取付ビスに皿小ねじを採用(ねじ穴を落し加工)し、取付面をフラットにしています。
用途DINレールに各種機器を取り付ける際の補助金具としてご使用ください。 お客様側で任意にタップ穴加工を施して各種機器を取り付けられます。
材質鋼板製
厚さ(mm)2.3
質量(g)133
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
1.ボタン・スイッチと当金具を共締めすることで取り付けられるため、扉面にタップ加工が不要です。2.扉面にタップ加工することなく、ダクトを取り付けることができます。
用途分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。
材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
厚さ(mm)1.6
取付穴径(Φmm)16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
ロールになっており保管に便利です。従来の様に薄板をまげて加工する手間がありません。
トラスコ品番367-9643
厚さ(mm)200
色シルバー
サイズ70
縦(mm)30
横(mm)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
機器取付の際あらかじめ仮付けしてからでも調整、微調整は簡単にできます。
用途※盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN規格、35mm幅のアルミレールです。端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。
材質アルミ製
長さ(mm)1000
幅(mm)35
全長(mm)1000
色シルバー
高さ(mm)7.5
仕上アルマイト処理仕上げ
RoHS対応。
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
材質(本体)鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)3
材質(本体)鋼板製
寸法t(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
寸法CM4
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)黒
パナソニックWK1012W・1013W・1821・WK3001W・3821・3012・3811。東芝ライテックDC1121(W)。明工社MR3020/MR3021・MR3204に対応。篠原電機製DINレールに取り付けて、コンセントの取付補助金具としてご使用ください。
用途コンセントの取り付け台
トラスコ品番367-9635
材質鋼板製
長さ(mm)50
幅(mm)50
色シルバー
縦(mm)50
横(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
材質(本体)鋼板製
寸法t(mm)1.2
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
適合金具篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5及びTK-30-16.5
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。
用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。
材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ
長さ(mm)100
幅(mm)8
RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応。オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)
材質(本体)鋼板
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)1.6
1個
¥579
税込¥637
欠品中
10W蛍光灯の代替に適した、軽量でコストパフォーマンスが優れたLED照明です。受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。
トラスコ品番367-9637
幅(mm)22
全長(mm)297
高さ(mm)34
タイプ器具一体型
種類盤用
径(Φmm)ライト部:260
奥行(mm)34
消費電力(W)5
定格電圧(V)AC100~240
定格寿命(時間)20000
管長(mm)295
照度(Lx)中心:100
取付け方法金具
外径(mm)295
明るさ(Lm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000V 1分間 (対地間)消費電力:5w at100
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質(本体)鋼製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カバー)6ナイロン
材質(ナット)鋼板製
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂カバーにマグネットがついているため取り付け取り外しが簡単な押釦カバーです。ネオジム磁石の磁力により、不意な接触によるカバーのズレ、脱落が生じにくくなりました。Φ40mm程度の押ボタンに合うサイズです。
用途誤作動防止
トラスコ品番367-9634
材質カバー :ポリカーボネート(透明) UL94-HB、マグネット:ネオジム磁石 ニッケルめっき付
幅(mm)58
色64
奥行(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
電源コード(m)1
材質(取付金具)ばね鋼板
保護IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)
材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色)
ファン電源線長さ(mm)1000
材質(パイプ)鋼製
RoHS指令(10物質対応)対応
市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます。
用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。
材質本体:ポリプロピレン(PP) 難燃性UL94V-0、金具:鉄製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理
長さ(mm)93.5
高さ(mm)31.5
戸当たり用スポンジパッキンのコーナー部に2本のパッキンをつきあわせて貼っていたものが本製品を使用することでパッキンを直角に切り欠くことが出来る為コーナー部も一本物で処理が出来作業効率が上がります。パッキンの曲げしろが繋がっている為防水効果が高まります。切断刃は簡単に交換できますのでいつでも新品同様の切れ味で御使用頂けます。
用途分電盤、配電盤、制御盤の戸当たり用スポンジパッキンのコーナー切に御使用下さい。
トラスコ品番367-9654
幅(mm)30
刃幅(mm)210
適合幅(mm)パッキン(最大):30
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
本製品をヒンジ側に配置し別売りのLED照明をお好きな位置に設置出来る為、既存のLEDユニットよりも照明位置の自由度が高まります。樹脂製ドアスイッチなので扉内面を傷つけにくいです。ドアを開けた際の連動動作としてLED照明以外の機器にもご利用頂けます。(定格の範囲内にて)。小さく軽量コンパクトでドア近辺のフレームなどに2点固定できます。(プラスマイナス7mmの奥行調整が可能です)
用途LED照明等、機器のON・OFFをドア開閉に連動されるためのスイッチユニットとして御使用下さい。
トラスコ品番367-9645
材質金具:鋼板製(電気亜鉛めっき三価クロメート仕上げ)、端子台:東朋テクノロジー、スイッチ:ヒロセ電機
幅(mm)82
高さ(mm)70
奥行(mm)89
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS-C-2812の規格に準拠しています。端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。
用途DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。
材質(本体)アルミ製
仕上アルマイト処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ