26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
篠原電機分岐母線銅バー
エコ商品
材質銅板製 仕上ニッケルめっき仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして 材質(本体)銅板 仕上ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
材質銅板(Cu) 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ホシモト銅アースバー
エコ商品
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーなど。 材質銅板(Cu) 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。 ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
材質銅板 ニッケルメッキ仕上
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様絶縁チューブを施しております 寸法t(mm)2 仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付 板厚(本体)(mm)2
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等 成分Cu(銅)/99.90以上 タイプフラットバー 切断方法鋸切断 板厚公差±0.15 参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB) サービス分類オーダー・加工
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。 材質銅板(Cu) 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格絶縁電圧AC1000V/DC1500V対応。耐熱・難燃性に優れたエンプラ製支持台。絶縁性・難燃性・耐熱性 に優れており、幅広い環境下でご使用いただけます
用途1.定格絶縁電圧AC1000V/DC1500Vに対応しております。2.エンジニアリング・プラスチックの中で最も軽い樹脂の一つである「SPS」で形成されており、耐熱性・難燃性に優れております。3.取付ボルトで銅帯とバー・ホルダーを締め付けて固定しますので、広範囲の銅帯厚み・幅に使用できます。4.従来の絶縁材を手加工する手間を省けます。5.セパレーターを中間にはさんで両面より、銅帯の並列取付けができます。 仕様定格絶縁電圧:AC1000V/DC1500V商用周波耐電圧:3.5kV 1分間 材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30% (難燃性:UL94 V-0) (耐熱性:RTI(引張)130℃)※インサートボルト・付属のナット類は鉄製電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上 製品質量(g)179 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,819 税込2,001
7日以内出荷

付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ 定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 材質(樹脂部)ポリプロピレン製 耐荷重(kN)0.98(100kgf) 材質(ボルト)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理 仕上(ボルト)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
1個
679 税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン製 耐荷重(N)980.7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2500 定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
1個
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

篠原電機分岐母線支持台
エコ商品
分電盤・配電盤や電源盤などの母線支持台としてご使用ください。1.ボルトをインサート成形してあるので 銅バーの仮止めが容易です。2.従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。3.絶縁性に優れ、樹脂成形品であるため軽量です。
材質本体;ポリプロピレン(黒色)インサートナット;快削鋼 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理 定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 製品質量(g)56.8 RoHS指令(10物質対応)対応 商用周波耐電圧(kV)3 1分間
1個
948 税込1,043
9日以内出荷

篠原電機分岐母線支持台(低圧用)
エコ商品
材質ポリプロピレン製 定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 RoHS指令(10物質対応)対応 商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
1個ほか
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。 ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。 また、接地端子盤にもご使用いただけます。 材質(本体)ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等 成分Cu(銅)/99.90以上 タイプフラットバー 切断方法鋸切断 板厚公差±0.08 幅公差±0.80 参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB) サービス分類オーダー・加工
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等 成分Cu(銅)/99.90以上 タイプフラットバー 切断方法鋸切断 板厚公差±0.10 幅公差±1.00 参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB) サービス分類オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等 成分Cu(銅)/99.90以上 タイプフラットバー 切断方法鋸切断 板厚公差±0.12 参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB) サービス分類オーダー・加工
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

日東工業主幹リードバー (階段型)
エコ商品
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用 付属品取付ねじ付 材質主幹リードバー:銅 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カメダデンキ銅バー
エコ商品
メッキ加工済みの母線用銅バーです。
材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)