カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- 農具(11)
- 農業機械(2)
- 厨房用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
「篩 10mm」の検索結果

ステン園芸用フルイ
ニイダ(30件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目)材質(本体)ステンレス材質(網)鉄・亜鉛メッキ目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
ステンレスふるい 300Φ×100
サンポー(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)300内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 200Φ×60
サンポー(14件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 400Φ×100
サンポー(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)400内高(mm)100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
プラふるいBIG
千吉(28件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。用途フルイ材質(本体)ポリプロピレン目合い(mm)4または10
ステンレスふるい 75Φ×20
サンポー(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
土フルイ替網
千吉(11件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷交換用部品です。 土・砂などのふるい作業に最適です。 土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。用途交換部品材質アミその他:鉄亜鉛引高さ(mm)2
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D
東京スクリーン(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
試験用ふるい(ステンレス製)用 オプション
東京スクリーン¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から5日以内出荷枠寸法Φ50×20mmJIS規格JIS Z 8801-1:2000使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 園芸フィルター
TAKAGI(高儀)(21件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット当日出荷本体部分が錆びにくいステンレス製です。用途土ふるいにセット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目)材質本体:ステンレス鋼アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
ステンレス土フルイ
千吉(25件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。用途フルイ付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ質量(g)260
木枠砂糖フルイ(10メッシュ)
森田金網篩製作所¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ300×H90mm●10メッシュ●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AK0015アズワン品番67-2466-85
丸トーシ亀甲目(砂ふるい)
宮谷製作所(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から3日以内出荷枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。用途砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄全長(mm)Φ350高さ(mm)木枠:90
丸トーシ(砂ふるい)
宮谷製作所(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から7日以内出荷枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。用途砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄全長(mm)Φ350高さ(mm)木枠:90
18-8 スーパーストロング 丸 焼網
EBM(江部松商事)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。材質18-8ステンレス形状丸線径(Φmm)2.5
TSK 木枠フルイ Φ400×600×H70
東京スクリーン¥43,980~税込¥48,378~1個34日以内出荷鉛フリーです。規格に基づくふるいです。仕様鉛フリー規格JIS Z 8801参考MeshΦ6mm丸棒-キの字補強、Φ6mm丸棒-井桁補強内寸法(mm)幅400×奥行600×網上70板厚(mm)20材質(枠)木
絹製 篩網 幅1020mm×長さ1m
tantore¥29,980~税込¥32,978~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅1020mm×長さ1m
【検査報告書付】絹製 篩網 幅1020mm×長さ1m
tantore¥43,980~税込¥48,378~1枚5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。寸法(幅Wmm×長さLm)1020×1
国産ヒノキ 丸フルイ
近与¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷国産桧材使用の丸篩です。手触りが良く、軽く、強度もある木材である檜材を使用しております。用途各種ふるい作業に。材質【アミ】亜鉛材質(枠)檜外径(mm)360
錠剤選別器 マゼラン
大同化工¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷混ざってしまった錠剤を手軽に大きさ別に簡単選別。 大きさ別に、直径10~6mmまで最高9段階にスムーズに選別できます。材質ポリプロピレン、ステンレス寸法(mm)Φ115×H300質量(g)570穴径(Φmm)(篩)10、9、8.5、8、7.5、7、6.5、6松吉医科器械コード19-7590-00
【クリーンパック品】絹製 篩網 幅1020mm×長さ1m
tantore¥53,980~税込¥59,378~1枚29日以内出荷クラス10000の環境でクリーンパックしています。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅1020×長さ1