tantore
【クリーンパック品】絹製 篩網 幅1020mm×長さ1m
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
幅1020×長さ1
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
目開き
選択してください
90
99
118
142
183
236
アズワン品番
選択してください
64-4307-17-23
64-4307-18-23
64-4307-19-23
64-4307-20-23
64-4307-21-23
64-4307-22-23
開口率(%)
選択してください
29%
31%
32%
36%
38%
42%
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
目開き
アズワン品番
開口率(%)
繊度(dtex)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03004396
-
118
64-4307-19-23
32%
42/42
¥
57,300
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
29日以内出荷
返品不可
03006819
-
142
64-4307-20-23
36%
42/42
¥
56,300
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
29日以内出荷
返品不可
03012471
-
90
64-4307-17-23
31%
21/27
¥
58,400
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
29日以内出荷
返品不可
03014546
-
183
64-4307-21-23
38%
54/54
¥
56,100
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
29日以内出荷
返品不可
03015359
-
99
64-4307-18-23
29%
21/27
¥
57,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
29日以内出荷
返品不可
03034356
-
236
64-4307-22-23
42%
54/54
¥
55,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
29日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください