22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途試薬などの調合、精密部品の組み立て等の作業に最適、半導体工場、研究室、大学 材質カバー:軟質ビニール、フレーム:SUS 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×500×500
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易的なグローブボックス環境を作るのに最適です。
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個 材質PE(ポリエチレン) 寸法(mm)700×700 アズワン品番3-118-11
1袋(10枚)
9,390 税込10,329
当日出荷

アズワン品番3-116-01 付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双 カバー0.5mm厚 質量(kg)約10 パイプ径(Φmm)13 グローブ種別厚み:0.4mm 材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
64,350 税込70,785
翌々日出荷

手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。 Φ6mmのチューブが使用可能です。 軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。
付属品チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×500 アズワン品番1-4486-01 トラスコ品番828-6540 材質(カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ 寸法(mm)1000×500×500 質量(kg)5
1個
60,500 税込66,550
当日出荷

バッグの形からテントの形に早変わり。折りたたみ式の簡易グローブボックスです。。約1.6kgと軽量で、便利な取手付なので持運びも楽々。。ガス置換が可能なように左右2ヶ所に専用穴(Φ14)を設けております。。内部洗浄時に備えて排水ドレンも装備。。奥行のない場所では後ろ半分を折りたたんで使用することも可能。
材質塩化ビニル(PVC)、ステンレス 外寸法(mm)700×700×500
1個
22,980 税込25,278
18日以内出荷

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。 扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。 本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本 材質枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック 材質(本体)PMMA(アクリル) 扉寸法(縦×横)(mm)494×665
1台
73,400 税込80,740
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ジッパー長(mm):600、接続チューブ径(mm):内径Φ3×外径Φ5、付属品(mm):チューブ長700×1本 材質本体・グローブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ホースノズル・パイプ/POM(ポリアセタール)、ナット部/ステンレス(SUS304) 寸法(mm)860×560×725 質量(kg)1.55 型番2200ANM/XL アズワン品番2-2003-01
1個
54,900 税込60,390
翌々日出荷

1個
135,000 税込148,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスポタイプの「無菌スペース」が簡単に作れます。 開口部が大きく、器具のセッティングがスムーズに行えます。
付属品封印具、クリップ 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)700×690
1組(10枚)
9,198 税込10,118
当日出荷

手軽にガス置換ができる簡易的、軽量なグローブボックスです。 外径Φ6mmのチューブが接続可能です。 軽量で組立も容易です。 オプション(別売)の敷板を使用することで、カバーのゴワゴワ感なく作業が可能です。
付属品グローブボックス用手袋(1-9685-01 150mm用)、取付用ビス・ナットセット、ガス置換用コック(Φ6mm)×1個 材質フレーム/PVCアングル透明、カバー/軟質PVC
1個
46,900 税込51,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底板のない、上から覆いかぶせるタイプの簡易型グローブボックスです。 作業しやすいホームベース型の形状です。 ガス置換用のバルブが2個取り付けてあります。 ポート部が扉形状ですので、グローブボックスを設置したまま、庫内のメンテナンス作業が可能です。 ポート部はゴム板仕様とグローブ装着用共通仕様ですので、お好みのタイプをご選択頂けます。 天秤等の風防としてもご使用頂けます。
質量(kg)約8 呼称HBGB型 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×655×600(バルブを含む)
1台
108,800 税込119,680
60日以内出荷

容易に組み立てができ、室内・外どこでも使用可能です。手軽にガス置換ができるΦ6mmチューブ用のポート付きです。手袋は止めリングを使用せずにポートにパチンとセットできます。上部の作業スペースが広い簡易型!
材質本体/ウレタン、手袋/ラテックスゴム 質量(kg)1.1 サイズ(mm)880×570×510 アズワン品番4-3896-01 サイズ(Φmm)手袋ポート:内径/130、外径/150
1セット
39,600 税込43,560
当日出荷

1個
62,900 税込69,190
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックモバイルラボスペース
軽量で折りたためる簡易型グローブボックス。 前面フルオープン可能で物の出し入れも便利。 グローブの脱着も簡単。 軽量で折りたためるので持ち運びに便利。 使わない時は折りたたんで収納できて便利。 簡易的なガス置換も可能です。
質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×500 呼称MBLS-1
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。 仕様殺菌ランプ:なしパスボックス:なし 付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個 トラスコ品番459-9861 材質アクリル 質量(kg)17 高さ(mm)500 奥行(mm)450 間口(mm)630
1台
97,980 税込107,778
24日以内出荷

少量のガスで清浄化でき、再使用も可能です。 袖口が横にあり機器の出し入れが便利です。
材質PE(ポリエチレン)
1ケース(6枚)ほか
60,900 税込66,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

止めリングを使用せずにポートにパチンとセットできます。
材質ラテックスゴム 全長(mm)620 アズワン品番4-3896-02
1双
5,790 税込6,369
当日出荷

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm)700×500×500 質量(kg)約10 アズワン品番3-117-01 TGK品番3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート 厚さ(mm)手袋:0.4 寸法(mm)800×600×620 質量(kg)23.1 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 殺菌灯15W×1本 コック内径Φ10mmホース用×2個付き LED5W×1本 アズワン品番3-4044-21
1台
194,000 税込213,400
当日出荷

サンプラテックグローブレスポート
メーカーのグローブボックスにワンタッチ装着が可能です。装着することにより簡易グローブボックスとしてご使用いただけます。
材質(装入口部)NBR 型番26571
1パック(2個)
17,980 税込19,778
当日出荷

グローブボックス内に設置して、内部の水分を除去します。
露点温度-50~-40
1台
79,900 税込87,890
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
23,562 税込25,918
63日以内出荷