イベント会場などスペースの間仕切りに便利なクロスパーテーション。
軽量で移動もスムーズ。連結金具付きです!
カラーはピンク、ブルー、イエロー、グリーンの4色展開をご用意
破れにくく丈夫で長持ち、伸縮性のあるポリエステル素材の布を使用
ファスナー付きなので装着も簡単
構造材は、錆びにくい素材ステンレス製
EVA樹脂による滑り止めを装備
材質本体:ステンレス、脚ベース仕上げ:ヘアーライン研磨加工、布:ポリエステル
幅(mm)1200
質量(kg)3
高さ(mm)1600
奥行(mm)340
RoHS指令(10物質対応)対応
脚の種類固定脚
イベント会場などスペースの間仕切りに便利なクロスパーテーション。
軽量で移動もスムーズ。連結金具付きです!
カラーはピンク、ブルー、イエロー、グリーンの4色展開をご用意
破れにくく丈夫で長持ち、伸縮性のあるポリエステル素材の布を使用
ファスナー付きなので装着も簡単
構造材は、錆びにくい素材ステンレス製
EVA樹脂による滑り止めを装備
材質本体:ステンレス、脚ベース仕上げ:ヘアーライン研磨加工、布:ポリエステル
幅(mm)800
質量(kg)2
高さ(mm)1600
奥行(mm)340
RoHS指令(10物質対応)対応
脚の種類固定脚
シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。
使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。
オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。
通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、
持ち運び用として
材質(スクリーン)マット系
設置方式壁掛け式
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
スクリーンの高さや位置を調整できます。
スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。
収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質(スクリーン)マット系
設置方式三脚式
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)420
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート
付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ
組立人数2人
組立時間30分
寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900(スクリーン表示サイズ)
アスペクト比その他
厚さ(mm)0.53
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
置く場所や用途に合わせて幅が伸縮可能な移動式パーティション。
アジャスター部分の調整で伸縮することができ、ストッパー付きのキャスターで安定感も抜群です。
キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)。
材質スクリーン:ポリエステル、フレーム:スチール/粉体塗装
高さ(cm)185
奥行き(cm)40
脚の種類キャスター付
ラクラク移動のキャスター仕様で簡単な間仕切りに最適です。
用途広いスペースの間仕切りやバックヤード隠し
幅(mm)2774
厚さ(mm)折りたたみ時:65
質量(kg)20
高さ(mm)1803
奥行(mm)476
材質(キャスター)ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)
材質(フレーム)アルミ(粉体塗装・ホワイト)
材質(表面)抗菌プリント紙
材質(脚)スチール
パネル厚さt(mm)16
脚の種類キャスター付
材質(パネル)MDF
オフィスや病院での感染対策や仕切りとして使用できるクロススクリーンです。
しっかりと間仕切りできるハイタイプなので、リモートワークでもお使いいただけます。
フレームの脚部は使用場所に合わせて、アジャスターとキャスターで変更が可能です。
アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。
キャスター取り付け時は、スムーズに移動することができます。
布の端はファスナーになっているので、よれにくく、きれいに設置できます。
高さ(mm)1610/1660
幅(mm)800
脚の種類キャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×340×1610(アジャスター取り付け時)、800×340×1660(キャスター時)
質量(g)3170
主要材質フレーム:スチール(エポキシ塗装) クロス:ポリエステル100% アジャスター:ABS樹脂 キャスター:ポリプロピレン
関連資料取説_スクリーン(2.7MB)
打ち合わせスペースや商談スペースなど、簡易に間仕切りができます。
使用シーンに合わせて自由な大きさに調整できます。
テーブル等でプライバシ-保護や飛沫防止の間仕切りに!
用途打ち合わせスペース、商談スペースの間仕切り
デスク周りなどプライバシーを保護できて集中力もUPします。
共有スペースの間仕切りに使用する事で飛沫防止がおこなえます。
付属品タッピングビス8個
材質パネルフレーム:軟質・硬質PVC材、補強材:アルミ材/アルマイト仕上げ、安定脚:スチール、タッピング:鉄
厚さ(mm)(パネルフレーム)1.5、(補強材)1
寸法(mm)(安定脚)長さ320×差し込み部82
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(パネルフレーム)1840×30×12、(補強材)1840×12×12
取扱説明書(0.87MB)
オフィスや病院での感染対策や仕切りとして使用できるクロススクリーンです。
しっかりと間仕切りできるハイタイプなので、リモートワークでもお使いいただけます。
フレームの脚部は使用場所に合わせて、アジャスターとキャスターで変更が可能です。
アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。
キャスター取り付け時は、スムーズに移動することができます。
布の端はファスナーになっているので、よれにくく、きれいに設置できます。
高さ(mm)1610/1660
幅(mm)1200
脚の種類キャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×340×1610(アジャスター取り付け時)、1200×340×1660(キャスター時)
質量(g)3810
主要材質フレーム:スチール(エポキシ塗装) クロス:ポリエステル100% アジャスター:ABS樹脂 キャスター:ポリプロピレン
関連資料取説_スクリーン(2.7MB)
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質芯材:ハニカムコア、クロス:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)
厚さ(mm)32
タイプパネルのみ(脚無)
色(フレーム)シルバー
こんなお得な商品も!

ホワイトボードシート マグネットタイプ
モノタロウ
¥789~
税込¥868~
ホワイトボードシート 環境対応。
キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。
不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート
シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。
シートの素材自体も再生材を使用
ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。
ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!!
緊急事故などの急な現場でのミーティングに!
限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに!
災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に
材質ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート
厚さ(mm)0.5
【SEK認証赤ラベル取得】医療機関・介護施設などの使用にも安心の制菌・防炎加工のクロススクリーンです。キャスター同梱なので使用シーンによって床置き・キャスターが選べます。クロスは細菌の増殖を抑制するSEK認証赤ラベルを取得。医療機関や介護施設での使用にも安心な抗菌・制菌加工で、汚れたら洗濯も可能です。防炎タグはクロス下部に縫製し、一目で安心がわかります。同梱しているキャスターに付け替えれば移動も楽々です。アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。(キャスター取り付け時は直角設置はできません。)施設内の間仕切り、目隠しだけでなく、防災備蓄としても緊急時のゾーニングにもご使用いただけます。
高さ(mm)1610
幅(mm)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×340×1610(※アジャスター取り付け時)、800×340×1660(※キャスター時サイズ)
質量(g)3170
材質フレーム:スチール(エポキシ塗装)、クロス:ポリエステル100%(制菌・防炎加工)、アジャスター:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレン
脚の種類キャスター
ラクラク移動のキャスター仕様で簡単な間仕切りに最適です。
用途広いスペースの間仕切りやバックヤード隠し
幅(mm)1885
厚さ(mm)折りたたみ時:65
質量(kg)15.5
高さ(mm)1803
奥行(mm)476
材質(キャスター)ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)
材質(フレーム)アルミ(粉体塗装・ホワイト)
材質(表面)抗菌プリント紙
材質(脚)スチール
パネル厚さt(mm)16
脚の種類キャスター付
材質(パネル)MDF
間仕切りとしても使えて便利です。
乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。
脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm)800
高さ(mm)1602
材質フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP
質量(kg)6.9
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×420×1602
アズワン品番64-0844-83
パネル厚(mm)4
脚の種類自立式
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。
白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。
【パネルクランプ】2個付属
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン
付属品パネルクランプ×2個付
厚さ(mm)t3
寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450
板厚(mm)対応パネル:~5
天板厚さ(mm)~37
有効寸法(奥行)(mm)40以上
ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できる、床置き式のプロジェクタースクリーンです。スクリーンの高さや位置を調整できます。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びにも最適です。
材質(スクリーン部)フィルム系
設置方式床置き式
アスペクト比4:3
両面使い可能でとても便利なミーティングボード!キャスター付きのため移動もしやすい。
用途簡易スクリーンや大きめの案内板、シンプルな移動パーティションとしても大活躍します。
付属品六角レンチ、ペントレー(色:ブルー2個)、マグネット(4個)
材質フレーム:アルミ(粉体塗装)・PP、脚部・ペントレー:スチール(粉体塗装)、キャスター:PP
幅(mm)900
質量(kg)13
色ホワイト
高さ(mm)1620
種類脚付き・無地
奥行(mm)534
機能ストッパー付きキャスター(2個)
表示内容無地
材質(表面)スチール(粉体塗装)
組立時間15分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×534×1620
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)856×1157
RoHS指令(10物質対応)対応
組立人数2人
1台
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)6
脚部は回転式で綺麗&コンパクトに収納可能!!
用途屋内外兼用
材質主材:スチール22mm、ネット:ポリエチレン440T/36本(2.5cm目)
質量(kg)6.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)300×35×80
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。
白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。
【パネルクランプ】2個付属
後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン
付属品パネルクランプ×2個付
厚さ(mm)t3
寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450
板厚(mm)対応パネル:~5
天板厚さ(mm)~50
有効寸法(奥行)(mm)60以上
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。
白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。
【パネルクランプ】2個付属
後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン
付属品パネルクランプ×2個付
厚さ(mm)t3
寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:900×450
板厚(mm)対応パネル:~5
天板厚さ(mm)~50
有効寸法(奥行)(mm)60以上
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。
白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。
【パネルクランプ】2個付属
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン
付属品パネルクランプ×2個付
厚さ(mm)t3
寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:900×450
板厚(mm)対応パネル:~5
天板厚さ(mm)~37
有効寸法(奥行)(mm)40以上
25mm幅スリムマスクでスタイリッシュな4K対応掛け図スクリーン。KHSはオールサイズ4K対応ホワイトマット生地を採用。手軽にスクリーンの大画面を楽しめる掛け図タイプ。天井や壁面に対する工事が不要で簡易的な設置が可能
仕様【インチ】HD100
質量(kg)3.1
色スクリーン:4K対応ホワイトマット
外形寸法(mm)【A】2342【B】1341
寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】2214×1245
金具【吊り金具】3箇所
アスペクト比16:9
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
工事不要で設置しやすい掛け図タイプ。KHSはオールサイズ4K対応ホワイトマット生地を採用。手軽にスクリーンの大画面を楽しめる掛け図タイプ。天井や壁面に対する工事が不要で簡易的な設置が可能。製作時、生地をカットする際の端材を実質ゼロに削減したサスティナブルスクリーン(KHS-ST50HDAW/ST60AW,KHS-50HDAW/60AW)
色スクリーン:4K対応ホワイトマット
アスペクト比16:9
耐アルコール、耐次亜塩素酸に対応した医療機関でもご使用いただけるスクリーンです。片側スタンドで3輪キャスターのためスタンドが邪魔になりにくい設計です。マグネットによる簡易連結が可能です。
幅(mm)900
高さ(mm)1650
奥行(mm)500
材質(フレーム)アルミ
脚の種類キャスター
設置場所を選ばないスタンドセットタイプ。KHSはオールサイズ4K対応ホワイトマット生地を採用。手軽にスクリーンの大画面を楽しめる掛け図タイプ。天井や壁面に対する工事が不要で簡易的な設置が可能。場所を選ばずどこでも投影できるスタンドセットタイプ(KHS-ST)。壁面の無い場所でも投影可能で持ち出した出先のプレゼン等も簡単な設置が可能
仕様【インチ】HD80
寸法(mm)【高さ床~スクリーン有効下】930~1345
質量(kg)3.9
色スクリーン:4K対応ホワイトマット
寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】1771×996
外形寸法A(mm)1849
アスペクト比16:9
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
付属品スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具
消費電力(W)定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80
表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス
本体質量(kg)34.5
入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)
対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV
機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応
連続運転時間(h)1日当たり16
コントラスト比1200:1
液晶パネル4K
視野角水平178°/垂直178°
取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm)
設置方法横置きのみ
入力端子HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1
スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W)
使用環境条件温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと)
画面サイズ75型
出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1
画素数3840×2160(水平×垂直)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102
画面寸法(mm)1428×804
入出力端子LAN× 1
輝度(cd/m2)500
1台
¥750,000
税込¥825,000
3日以内出荷
Google EDLAの認証を取得し、Google PlayストアやGoogle Workspace for Education のソリューションをご利用いただける多機能電子黒板。 。また、カメラとマイクが標準搭載されているため、オンライン会議にも使用可能。手書きした文字を自動でテキスト化します。板書書きの体裁を気にすることなく、テンポよく書き込んでお使いいただけます。電子黒板機能は、書き込み内容を本体内蔵メモリーやUSBメモリーにデータ保存可能。USBメモリーやメール添付にてデータ共有できるため、紙の資料廃止を促進しペーパーレス化に貢献、見直しや管理が楽になります。”レグザキャンバス”に映る画面を録画・保存して、授業の記録や、解説動画の制作やビデオ会議なども、録画することが可能です。また、内蔵マイクを介した会話の録音も可能です。
付属品スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具
消費電力(W)定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80
表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス
本体質量(kg)34.5
入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)
対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV
機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応
連続運転時間(h)1日当たり16
コントラスト比1200:1
液晶パネル4K
視野角水平178°/垂直178°
取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm)
設置方法横置きのみ
入力端子HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1
スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W)
使用環境条件温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと)
画面サイズ65型
出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1
画素数3840×2160(水平×垂直)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102
画面寸法(mm)1428×804
入出力端子LAN× 1
輝度(cd/m2)500
1台
¥650,000
税込¥715,000
3日以内出荷
現場測定・分析機能を向上させた鉄筋探査機(電磁誘導式)
仕様【地域設定】メートル/ヤード単位・多言語をサポート
セット内容タッチスクリーンユニット・ユニバーサルプローブ・カート・プローブケーブル(1.5m)・ACアダプターセット・USBケーブル・通信ソフト(PM-Link)・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・取扱説明書(ソフトインストール)・収納ケース
測定範囲かぶり厚さ:最大185mm、鉄筋径:最大63mm
質量(g)約1525(ディスプレイ装置/バッテリー含む)
規格BS1881 Part204、DIN 1045、SN505 262、DGZfP-guideline B2
電源9~15V/2.0A
精度【平滑な表面上での測定長さ】±3mm(測定長さの0.5~1.0%)
測定精度かぶり厚さ:±1~4mm、鉄筋径:±1鉄筋サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×162×62
保護等級IP54
バッテリーリチウムポリマー
メモリー内蔵8GBフラッシュメモリー
ディスプレイ7インチカラーディスプレイ(800×480ピクセル)
解像度【測定】鉄筋径およびかぶり厚さにより異なる
バッテリー容量(Ah)14
バッテリー電圧(V)3.6
使用環境温度(℃)0~30(充電、機器作動時)/0~40(充電、機器OFF時)/-10~50(非充電時)
使用環境湿度(%)95以下※結露無き事
バッテリー寿命8時間以上(標準仕様モードにて)
サービス分類レンタル
仕様対応する旧規格/JIS C 1502、IEC 60651 Type2、IEC 60804 Type2実効値検出回路/デジタル演算方式、時間重み特性:Fast、Slow、Impulse(Impulseahは、補助演算機能のみ選択可能)直前データ除去機能/一時停止ボタンにより直前5秒前のデータ除去が可能デジタル演算/サンプリング周期30.3μs(Leq、Lmax、Lmin、LE)100ms(LN)I/O端子:RS-232C、コンピューターによる騒音計の制御とデータ出力【データストア機能】内蔵メモリー(マニュアルストアのみ)またはメモリーカード(コンパクトフラッシュカード)に記録マニュアルストア/騒音レベル、演算値、ストア時刻、演算開始時刻、内蔵メモリーまたはメモリーカードへ記録(最大100データ組)オートストア1/100ms、200ms、1s毎の騒音レベル、LAeq, 1secをメモリーカードへ連続記録、タイマー機能ありオートストア2/設定した測定時間ごとの主演算と補助演算の測定開始時刻をメモリーカードへ連続記録、タイマー機能あり【マイクロホン】1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン形状(感度レベル)/UC-52(-33dB)プリアンプ/NH-21
セット内容本体、風防スクリーン、通信ケーブル、CFカード、CFカードアダプター、収納ケース、単3形乾電池×4、取扱説明書、簡易取扱説明書
質量(g)約400(電池含む)
適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1509-1(IEC 61672-1)クラス2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約260×76×33
表示LEDバックライト付き液晶(128×64どっと+121アイコン)表示画面:数値とバーグラフによる騒音レベル測定画面各演算値の一括表示画面L-T画面(横軸を20秒としたリアルタイムのレベル記録)操作のためのメニュー画面
測定時間10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動(最長測定時間200時間)
測定周波数範囲(Hz)20~8000
リニアリティレンジ(dB)100
レベルレンジ切替器/10dBステップ6段階(オプションのフィルター使用時は7段階)
測定機能主演算/選択された時間重み特性及び周波数重み特性にて全項目を同時に測定・騒音レベルLp、等価騒音レベルLeq、単発騒音暴露レベルLE、騒音レベルの最大値Lmax、最小値Lmin、時間率騒音レベルLN(任意に選択された5値)補助演算/主演算と同時測定機能として次のいずれか1項目を選択して測定・ピーク音圧レベル Lpeak、C特性ピーク音圧レベル Lcpeak、C特性等価音圧レベル Lceq、区間内最大騒音レベルのパワー平均値 LAtm5、インパルス騒音レベル LAI、インパルス等価騒音レベル LAIeq
校正内蔵発振器(1kHzの正弦波)による電気的校正
コンパレータ出力設定レベル(30~130dBで1dBステップ)を超えるとON(オープンコレクタ出力)
使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH(結露しないこと)
型式承認番号第S-63号
出力端子交流/直流出力端子メニュー画面より交流または直流出力を選択(交流出力:1Vrms(フルスケール)直流出力:2.5V(フルスケール)0.25V/10dB
使用時間(時間)アルカリ乾電池/約34、マンガン電池/約12※バックライト連続点灯時の電池寿命は約1/2になる、補助演算ON時は電池寿命が20%短くなる、オプションフィルター動作時は電池寿命が15%短くなる
校正証明書付き
サービス分類レンタル
関連キーワード