AKRacing オットマンの本田翼監修オリジナルカラーモデルは、同モデルのチェアと統一感あるコーディネートが可能です。チェアと組み合わせて足置き台として使用することで、足を伸ばしリラックスした姿勢で着座することができます。足置き台としてだけでなく、簡易的な椅子としても使用することが可能です。
許容荷重(kg)150
高さ(cm)【椅子】42~50.5
RoHS指令(10物質対応)対応
座面幅(cm)50
座面奥行(cm)44
座面高(cm)31~39.5
座面厚さ(cm)11
1脚
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
耐荷重(約)100kgなのでイスやテーブルとしても使えます。水やホコリが入りにくい簡易密閉構造(パッキン付き)
用途アウトドア・キャンプ用品、工具類、園芸用品、インテリア雑貨など、用途を選ばず使用できる収納ボックスです
材質ハンドル(バックル):ポリプロピレン
色サンドベージュ
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)フタ:100
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
外寸法・高さ(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)400
有効内寸法・奥行(mm)310
有効内寸法・高さ(mm)300
関連キーワード