バルブをゆるめると自動膨張、数分でクッション性にとんだマットレスが出来上がります。
災害時やアウトドア活動、さらに不意の来客用の簡易寝具として、とても便利です。
使用後は丸めて巻くだけ、簡単携帯で、コンパクトに収納出来ますから、災害用備蓄品としても最適。
キャリーバッグは、空気枕・簡易浮き袋・水タンク・携行品バッグと多彩に活用できます。
付属品ゴムバンド、キャリーバッグ、取扱説明書
材質マットレス:ポリエステル、ポリウレタンフォーム、ABS / キャリーバッグ:ポリエステル、ポリプロピレン、ABS
質量(kg)マットレス/1.1、キャリーバッグ/1.3
容量(L)15(貯水可能水容量:10)
寸法(cm)マットレス/膨張時:180 × 58 × 2.5
直径×高さ(cm)マットレス/収納時:18×30、キャリーバッグ/21×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
災害時の避難所の備蓄に最適な防災用簡易マットレスです。官製はがきの裁断クズ等を再利用し、樹脂の使用を50%未満に抑えたエコ素材製。クッション性があり、床や簡易ベッドでの寝心地を改善します。高い断熱効果により、底冷え対策になります。使用後は可燃ごみとして処理することができます。
用途災害備蓄用マットレス
使用厚さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
使用長さ(mm)1800
関連キーワード