20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試料をニワトコ芯にはさみ、円筒内のクランプで固定し刃を滑らせ切断します。シリンダーを回転させ試料の位置を調節します。
仕様切断目盛:1目盛10μm 付属品ニワトコ芯、簡易スライサー×5 寸法(mm)75×80×75 質量(g)270 ステージ寸法(mm)Φ75(磨きガラス製)
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

ピスの間に挟んだ植物の葉などを付属のカミソリを使って薄く切断することができる簡易ハンドミクロトームです。
仕様切断目盛:1目盛10μm 付属品ニワトコ芯(発泡ポリスチレン)10本 寸法(mm)Φ75×80 刃の種別簡易スライサー5本
1組(5本)
15,980 税込17,578
当日出荷

生徒でも簡単に顕微鏡観察用切片が作れるように、工夫されたミクロトームです。 切片の厚さは目盛によって任意に変えることができ、切断目盛1目は1/10mmです。 硬質アクリル樹脂製の丈夫なもので、精度は従来のシリンダーミクロトームに劣りません。
セット内容刃(カミソリ)1個、ポリホーム 2組、ピス(発泡プラスチック製) 2本
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

誰でも安全・確実に切片を作ることができるように、重量感のある安定した台に2本の支柱が固定されているので、刃の操作が両手で行えます。試料送り装置は1/100mm目盛のステップ付きで、正確な厚みの切片が作れます。
付属品刃1個 断面径(Φmm)研磨ガラス製、75 目盛(mm)切断目盛:1目盛1/100
1個
48,000 税込52,800
4日以内出荷

切片作製が容易に行える卓上型ミクロトームです。 クリップストップ式試料送り装置で、正確に送り出せます。
仕様試料送り目盛:1目盛10μm 付属品格納ケース、簡易スライサー×5 寸法(mm)110×110×90 質量(kg)1.3 ステージ寸法(mm)Φ80(磨きガラス製)
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

クランプは任意の3方向から固定が可能です。凍結ユニットを組み合わせることで凍結切片・パラフィンの作製が可能です。
適合【包理材】パラフィン、プラスチック ストローク(mm)60 寸法(mm)【試料水平送り】最大28、【最大試料】60×50、【凍結ステージ】45×40 目盛範囲【薄切】0.5~60μm、【トリミング】1~60μm、【設定】0.5~2μm/0.5μm間隔、2~10μm/1μm間隔、10~20μm/2μm間隔、20~60μm/5μm間隔 設定温度(℃)【室温/最大希望】-55 アズワン品番2-4312-01 冷却時間4~7分 温度差(℃)【凍結ステージ】(最大)-60、【凍結プローブ】(最大)-50
1個
995,000 税込1,094,500
8日以内出荷

生徒でも簡単に切片が作れるように、工夫されたミクロトームです。切片の厚さは目盛によって任意に変えることができ、切断目盛1目盛は1/10mmです。
セット内容ハンドミクロトーム(本体)、刃(カミソリ)、ポリフォーム2組 型式PF
1台
13,000 税込14,300
49日以内出荷

植物の葉や茎の薄片を安全に作れるスライサーです。スライサーの穴から試料を出し、カミソリでさくさくカットしていけば効率よく薄片ができます。
付属品片刃カミソリ1本 寸法(mm)100×100×70
1個
6,500 税込7,150
4日以内出荷

薄切する試料を挟んで固定し、台座を回転させることで切断面から試料が少しずつせり上がります。そこに刃を斜めから当てて切ることで、薄片を簡単に作ることができます。
付属品刃1個 材質切断面:研磨ガラス製 断面径(Φmm)75 目盛(mm)1/100
1個
34,000 税込37,400
4日以内出荷

エスティジャパンスライサーセット
30°と15°のセットです。フィルムの斜めカットによりカット面の幅が広がります。マイクロバイスホルダーに取付けて使用します。
アズワン品番61-7000-41
1式
57,980 税込63,778
13日以内出荷

ミクロトーム専用の超精密刃先により優れた切れ味です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001071002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(20枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ディスポナイフホルダーで切片作製を行う際に使用する、非常に切れ味の良い超精密刃です。
厚さ(mm)0.254 刃のサイズ(mm)8×80
1箱(20枚)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

顕微鏡観察用の薄片を作るための支持材です。25mm程度にカットしたポリフォームで試料を上下からはさみ、ミクロトームで切り出します。
寸法(mm)約50×15×5
1セット(10組)
650 税込715
当日出荷

1箱(10本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顕微鏡観察用の薄片を作るための支持材です。カッターで割れ目を入れ、そこへ試料をはさんでミクロトームで切り出します。
寸法(Φ×mm)約10.5×100
1セット(50本)
1,800 税込1,980
当日出荷

RC-120 卓上型研磨切断機 アズワン 動画あり
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。 油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])5000 コード長さ(m)2(3Pタイプ) 付属品砥石2枚 ヒューズ2A 寸法(mm)240×190×160 仕様本体 質量(kg)4.8
1個
119,000 税込130,900
当日出荷

伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。 材質炭素鋼
1個(10枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルム等のサンプルを、数十ミクロンの厚みでスライスすることができる、微小試料サンプリングツールです。特殊な丸刃を採用し、試料断面を潰すことなく切削できます。ステージ水平角度調整機構により、切削試料の頂角を利用し、より薄い箇所を持った切片を作成することが可能です。
種別本体 アズワン品番3-230-01
1台
379,800 税込417,780
32日以内出荷

硬い試料・弾力性のある試料の測定に適しています。マクロ分析試料での測定や、高倍率の顕微型FTIR・対物カセグレン鏡(43×)にも使用できます。3方ネジにより、実体顕微鏡にセットしたまま加圧状態の微調節が可能です。
仕様Diamond EX-Press 寸法(mm)本体/51×76×11、ダイヤホルダー/Φ43×2.5 加圧力(MPa)100(10.2kgf/mm2) 作動距離(m)5.5以上
1個
297,000 税込326,700
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。 材質ステンレス鋼 仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個(10枚)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)