アルミフレームを使用した簡易型クリーンベンチです。
軽量のため持ち運びが容易で、作業台上の清浄域確保に最適です。
作業に合わせて扉の位置を上下できます。
仕様HEPAクリーンモジュールユニット・プレフィルター
材質本体:帯電防止塩ビ、枠:アルミフレーム(アルマイト処理)
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)1
風量(m3/min)1
清浄度クラス100(ISO規格5)
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm)
材質(扉)帯電防止塩ビ(3t/50mmピッチ上下可変)
アルミフレームを使用した簡易型のクリーンベンチです。 前面扉は使いやすいスライド式で50mmピッチで開けられます。
材質本体/帯電防止PVC(厚さ3mm)、フレーム/アルミニウム、アルマイト処理
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)1.0
フィルタープレフィルタ HEPAフィルタ
清浄度ISOクラス5(クラス100)
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子にて)
使用時に簡単に組立てでき手軽に無菌環境が作れます。 必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動も楽々です。 カーテンは前面はね上げ式で、器具の出し入れに便利です。
材質軟質PVC(0.2mm厚)、アルミフレーム
寸法(mm)700×500×500
質量(kg)1
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88
電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーターACモーター
風量(m3/min)(吹出)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)13
フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)99.97%以上
アルミ枠に帯電防止ビニールカバー(ファスナー付)を組み合わせた簡易型クリーンベンチ。
簡単にセット出来、即使用OK。清浄域が迅速に確保出来ます。
フィルター:HEPAフィルター、不織布フィルター
材質枠/アルミ、カバー/0.3t帯電防止ビニールシート
電源(V)AC100
処理風量(m3/min)1
フィルターHEPAフィルター、不織布フィルター
視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーターACモーター
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
吹出風速約0.5m/s
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)約1
風速(m/s)(吐出)約0.5
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50
フィルター不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター
材質シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304)
シート厚さ(mm)0.5
パイプ径(Φmm)13
モーターACモータ
消費電力(W)52/49(50/60Hz)(1台あたり)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ付)
卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。 上部の小型クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。 本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
材質塩化ビニル
電源AC100V・50/60Hz
板厚(mm)5(前面扉3)
風量(m3/min)1
フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)
作業範囲640×385×365mm
外寸法(mm)700×415×540(+225)
集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)
寸法(mm)700×500×500
質量(kg)約10
アズワン品番3-117-01
TGK品番3-117-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥37,620
税込¥41,382
当日出荷
耐薬品性に優れた塩化ビニル製のクリーンベンチです。コンパクトサイズで、置く場所を選びません。 R500Bはクリーンボックスが付属しない安価なタイプです。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)
風量(m3/min)1
作業範囲440×385×365mm
材質塩化ビニル
板厚(mm)5(前面扉3)
質量(kg)10.5
電源AC100V・50/60Hz
コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。 。作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。 。前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。 。LED灯、殺菌灯付きです。
付属品8WLED灯 8W殺菌灯
材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板
電源(V)AC100 50/60Hz
材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン)
清浄度ISOクラス4
扉開閉方式スライド式
材質(扉)強化ガラス
簡単に持ち運びできる小型・軽量タイプのポータブルクリーンベンチです。 便利なコードリール付です。 アクリルフードを折りたたむとコンパクトに収納できます。
寸法(mm)570×480×345
質量(kg)14
電源AC100V、電源コード自動巻取
方向気流水平タイプ(ラミナーフロー)
処理風量(m3/min)3.3
フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)
風速(m/s)0.35
集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
収納寸法(mm)570×180×345
1個
¥299,800
税込¥329,780
15日以内出荷
アズワン品番3-116-01
付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双
カバー0.5mm厚
質量(kg)約10
パイプ径(Φmm)13
グローブ種別厚み:0.4mm
材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥64,350
税込¥70,785
欠品中
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
照明LED照明(20W相当)
簡単組立式でリーズナブルなクリーンブースです。 付属のクリーンボックスはISOクラス5の清浄能力を持ち、フレームにネジ留めすることができる安全設計です。 ビニールカーテンはファスナー開閉式で、全面跳ね上げの他、半開でも固定できる便利なスナップボタン付です。
材質ブース/組立式パイプフレーム(AAS樹脂製)、ファスナー式塩ビカーテン(静電気防止素材)
寸法(mm)クリーンボックス/250×255.5×130
風量(m3/min)1
フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)
風速(m/s)0.48
集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて)
フレーム(mm)外寸818×488×588(底なし)
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
必要な場所に設置するだけの簡単セットアップで、使用しない時はフード(カバー)を折り畳んでコンパクトに収納できます。
電源AC100V 50/60Hz
集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97%以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×188×350(フード収納時)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×250(フード組立時)
風量(m3/min)約1以上
風速(m/s)約0.5以上
組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。
高さ(mm)2000
付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付)
材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン
電源(V)AC100
本体天井部は簡単ユニット付け替え式になっており、一台で卓上ドラフト、卓上クリーンベンチにでき非常に経済的な製品です。
材質Al/PVC
関連キーワード