簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)
寸法(mm)700×500×500
質量(kg)約10
アズワン品番3-117-01
TGK品番3-117-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥37,620
税込¥41,382
当日出荷
容易に組み立てができ、収納に場所をとりません。
ワイド1000mmタイプが新登場!
材質カバー/PVC、フレーム/スチール
質量(kg)約4kg
サイズ(mm)1000×500×500
アズワン品番3-117-02
1セット
¥44,550
税込¥49,005
翌々日出荷
1枚
¥13,662
税込¥15,028
翌々日出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
寸法(mm)700×500×550
アズワン品番3-391-01
折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
¥36,100
税込¥39,710
当日出荷
使用時に簡単に組立てでき手軽に無菌環境が作れます。 必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動も楽々です。 カーテンは前面はね上げ式で、器具の出し入れに便利です。
材質軟質PVC(0.2mm厚)、アルミフレーム
寸法(mm)700×500×500
質量(kg)1
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC
寸法(mm)700×500×550
ダクト径(Φmm)Φ38
アズワン品番3-392-01
折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌々日出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)
タイプ制電カバー
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
サイズ(mm)700×500×550
アズワン品番3-391-02
1個
¥49,400
税込¥54,340
当日出荷
1個
¥47,800
税込¥52,580
当日出荷
手軽に使用できる卓上サイズのクリーンブースです。 上部クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄なエアーが吹き出しブース内をクリーンな環境に維持します。
材質ブース/組立式パイプフレーム、透明塩ビ天板(5mm厚)、ファスナー付ビニールカーテン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×700
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
アズワン品番3-116-01
付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双
カバー0.5mm厚
質量(kg)約10
パイプ径(Φmm)13
グローブ種別厚み:0.4mm
材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥64,350
税込¥70,785
翌々日出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、容易に作業が行えます。
フードで囲むことにより周囲に粉塵をまき散らしません。
掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。
簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC
寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)
タイプ制電カバー
径(Φmm)(ダクト)38
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
サイズ(mm)700×500×550
アズワン品番3-392-02
1個
¥55,900
税込¥61,490
当日出荷
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニット付きです。
寸法(mm)700×500×500(635)
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番849-7822
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88
電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーターACモーター
風量(m3/min)(吹出)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)13
フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)99.97%以上
仕様支柱幅(mm):30×30
材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装)
質量(kg)14.5
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×400×400
アズワン品番64-7945-72
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×2200~2500
1個
¥45,100
税込¥49,610
当日出荷
金属を排除したビニールフードです。。組立式なので不要時は分解して収納できます。。正面のカーテンは跳ね上げ式です。
付属品塩ビM8ボルト×20本
材質骨組:塩ビ角パイプ30mm角、カバー:塩ビビニールフード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1個
¥33,980
税込¥37,378
11日以内出荷
1枚
¥11,484
税込¥12,632
当日出荷
組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。
高さ(mm)2000
付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付)
材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン
電源(V)AC100
アルミフレームを使用した簡易型クリーンフード丈夫で軽量のため持ち運びが容易作業台上の清掃域確保に最適。
仕様(FFU)HEPAクリーンモジュールユニット
厚さ(mm)(本体)3
風量(m3/min)1
電気容量(A)(AC100V)1
清浄度クラス100(FFU直下にての実測値)
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm)
材質(本体・枠)帯電防止塩ビ・アルミニウム(アルマイト処理)
材質エコAPET
仕様嵌合フタ
仕様本体のみ
材質エコAPET
LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
仕様前面扉:スライド式/ポリカーボネート製
付属品20W照明
材質ステンレス鋼SUS304
質量(kg)90
電源AC100V・50/60Hz
風量(m3/min)50Hz/60Hz12/12.5
管径(Φmm)排気:197(ダクトホース別売)
内寸法(mm)780×475×500(バッフルプレート付)
風速(m/s)0.64/0.67
外寸法(mm)880×550×1225
1個
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
低公害素材EVAを使用した環境にやさしい軽量レインスーツです。着用しやすいフード一体型ジャケットです。袖口と裾幅はドットボタンで調節可能です。降雨時の簡易レインスーツです。
用途雨天時の軽作業やトラベル、スポーツ観戦等に。
材質エチレン酢酸ビニル
色クリア
リュックの上から着用できる背中に大きな開閉マチ付簡易レインウェア! 。本体一体型フード+スーツタイプ(上下セット)。・本体一体型フード 。・胸ポケット付き 。・バックパッカータイプ 。・環境にやさしいECO素材(燃やしても有毒ガスが出ません)使用
用途農業、林業、土木業、建設業等だけでなく、旅行、イベントなど幅広い用途。また、日常の買い物時の急な雨対策や災害用備品としても。
色ホワイト
素材EVA(酢酸ビニール(ポリエチレン混合))
リュックの上から着用できる背中に大きな開閉マチ付簡易レインウェア! 。本体一体型フード+スーツタイプ(上下セット)。・本体一体型フード 。・胸ポケット付き 。・バックパッカータイプ 。・環境にやさしいECO素材(燃やしても有毒ガスが出ません)使用
用途農業、林業、土木業、建設業等だけでなく、旅行、イベントなど幅広い用途。また、日常の買い物時の急な雨対策や災害用備品としても。
色ホワイト
サイズF(フリー)
胸囲(cm)88~96
身長(cm)165~175
股下(cm)75
ウエスト(cm)76~84
着丈(cm)80
裄丈(cm)86
素材EVA(酢酸ビニール(ポリエチレン混合))
1枚
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
フード付きで両手が使える!コンパクトサイズの防寒ポンチョ!。災害時などの簡易防寒具として便利なアルミ素材の防寒ポンチョです。フード付きで体全体を包み込みつつ、両手が使える便利なポンチョ型です。反射することで体を温め、雨や風に体温を奪われることを防ぎます。たためばポケットにも入るコンパクトサイズなので、防災リュックに入れたり、アウトドアにも便利です。銀色でキラキラ目立つので、救出時の発見に役立ちます。30個入りなので、ご家庭、オフィス、避難所やイベント用の備蓄にも十分対応。防災用品やアウトドアグッズとして、ぜひ常備しておきたいアイテムです。
セット内容本体×30
材質アルミ蒸着CPP
寸法(mm)1枚サイズ:約1000×1200
梱包内容袋入り
1セット(30個)
¥14,000
税込¥15,400
3日以内出荷
フード付きで両手が使える!薄くて軽いのに暖かい!。災害時などの簡易防寒具として便利なアルミ素材の防寒ポンチョです。フード付きで体全体を包み込みつつ、両手が使える便利なポンチョ型です。反射することで体を温め、雨や風に体温を奪われることを防ぎます。たためばコンパクトになるので、防災リュックに入れたり、アウトドアにも便利です。銀色でキラキラ目立つので、救出時の発見に役立ちます。30個入りなので、ご家庭、オフィス、避難所やイベント用の備蓄にも十分対応。防災用品やアウトドアグッズとして、ぜひ常備しておきたいアイテムです。
セット内容本体×30
材質アルミ蒸着PET
寸法(mm)1枚サイズ:約1100×1270
梱包内容袋入り
1セット(30個)
¥12,000
税込¥13,200
3日以内出荷
関連キーワード