18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1500 胴ベルト幅(mm)50 質量(g)約900 種類ロープ式 フックFS-99 ランヤード(直径)(Φmm)10 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡易落下防止安全コードです。
用途簡易落下防止に 材質ビニール 質量(g)17 コード径(Φmm)2 自然長(mm)160 最大使用荷重(kg)0.4 最大長(mm)900
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
質量(g)約430 タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用) 方式八つ打ち フックFS-93-1(軽量) ランヤード(直径)(Φmm)11 ランヤード(長さ)(mm)1000
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型 補助ロープ No.MA-512
RoHS
胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)
質量(g)約670 タイプ巻取式(小型・着脱可能) 種類胴ベルト型 ロープ仕様(mm)(補助)1100 フック口開き(mm)53(大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-99、ショックアブソーバ付 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32 ランヤード1丁掛け
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

すぐに使える、胴ベルト+ランヤードセット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード ベルト幅(mm)50 ベルト色 仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)1260 種類伸縮式 ウエスト(cm)(参考)約100まで 使用範囲(kg)100以下 バックルパススルー 落下距離(m)3.1(最大自由1.8) 材質(フック)スチール ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:990) 胴ベルト長さ(mm)1250 有効ウエストサイズ(cm)(参考)約100まで 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1個
7,998 税込8,798
欠品中

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

着脱しやすいワンタッチバックルベルトを採用しました。使いやすい大型軽量フック付で作業性に優れます。
質量(kg)1.17 タイプ胴ベルト型用 種類胴ベルト型/巻取式 フック口開き(mm)50 ランヤード(有効長)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 最大使用質量(kg)100 ランヤード織ロープ 幅18mm×有効長さ1400mm
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1650 材質 質量(g)約840 タイプ胴ベルト型用 種類巻取式(小型・着脱可能) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様巻取式
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1120 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット 種類伸縮式 ベルト色 バックルパススルー 落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット 材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC 長さ(mm)270 幅(mm)65 厚さ(mm)クッションサイズ:22 サイズフリー 質量(g)120 アズワン品番65-2031-30
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

B1ER150-AL6 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード ER150 A環L6 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き) 質量(g)920 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1(最大自由1.8) 材質(フック)アルミ ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:770) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

スチール製のフックとバックルを採用。
ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-99、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)ベルト型2丁ノビロン
墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。 長さ(mm)収縮時800~伸長時1050 質量(g)900 タイプ胴ベルト型用 径(Φmm)32 フック口開き(mm)50(構造物側) フックスチール 商品タイプシングル
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色 ベルト長さ(mm)1450 質量(g)300 ウエスト(cm)(参考)約120まで バックルワンフィンガーバックル
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

簡単な手続きで使える2Wハイパワートランシーバー 特定小電力トランシーバーで届かないエリアもカバーすることができます
仕様●電波法備考:UHF帯登録局に対応した携帯型デジタル簡易無線機●電気用品安全法(備考):リチウムイオンバッテリーパックのみPSE対象で適合●その他環境及び安全規格:RoHSⅡ(電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会、および理事会指令)対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷