5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線機本体およびバッテリーに抗菌・抗ウイルス加工を施しました。 交通機関、教育機関、ホテル、病院などで多くの実績を持つ抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール(R)」を採用。ウイルスや菌、臭いの元となる物質に作用し、優れた効果を発揮します。さらに業界初となる「SIAA抗菌認証」取得により、幅広い使用シーンでの共用運用をサポート。スマートなチームワークを実現します。 業界トップクラスの薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。 TCP-D261BTはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTは、PTTモードとPTTホールドモードおよびVOX運用が可能で、PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく運用でき、約3時間の充電で通常約8時間運用可能(Bluetooth電池セーブON時約12時間運用可能)ですので、一日の使用にも耐えられます。 過酷な現場に強い堅牢、防塵・防水設計 アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。各試験に耐久性を持った設計になっています。さらに、IP54/55/67/68 の密閉構造で、粉塵が多い現場や放水・水没から無線機を守ります。
付属品ベルトフック(KBH-20)・バッテリー(KNB-75LA)・アンテナ・連結充電器(KSC-49LCR)・アダプター(KSC-45LSL) バッテリー標準バッテリー バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)1820 周波数範囲許可されたUHF帯 チャンネル数65ch(陸上・海上用) 変調方式4値FSK(3Bデジタル) 電波型式F1D、 F1E 送信出力5W/1W 電源電圧(V)DC7.4±10% スピーカー出力(mW)700(10%歪) 使用温度範囲(℃)-20~+60 使用時間(時間)約15/約13(電池セーブ ON/OFF)(Typ値)※5W運用、試験条件:送信5/受信5/待受90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×28.4(KNB-75LA装着時・突起物含まず)、58×111.9×30.3(KNB-75LA装着時・突起物含む) 端子アンテナ端子:SMA-P 防塵防水性能IP54/55/67/68 サービス分類その他
1セット
95,980 税込105,578
71日以内出荷

液晶を無くした斬新なデザイン。定番のブラックの他、ポップなカラーリングのアクアブルーとピンクが選べます。 セットモードの内容まで全て発声する、音声ガイダンス方式を採用しました。 マイクを「ポン!」とタッチするだけで受信音量を下げ、一定時間が経過すると自動で復帰させることもできる「接客モード」。 復帰時間なども好みに合わせて設定可能、従来のミュート機能より利便性を高めました。(特許済) 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目は拡張モードとして操作方法を管理者向けにウエブのみに公開、操作感を向上させています。
用途ショップやヘアサロン、飲食店などサービス業の店内連絡に最適です。 種類特定小電力 防水仕様IP55相当 質量(g)約131(EBP-70バッテリー含む) チャンネル数47(交互通話モード) アンテナサイズ(mm)72 使用電池単3アルカリ電池×3本 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)94×54.8×27.3(突起部除く) 使用時間(時間)単3アルカリ電池:80、バッテリーパック:26 関連資料製品カタログ(0.69MB)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ICOM(アイコム)IC-DPR4 LITE PLUS
中距離を通信できるデジタル簡易無線機(登録局)。資格不要・手続きは簡単です。通信エリアと大きさのバランスの取れたモデルです。Bluetooth非対応。従来の35chから使えるチャンネルが増えました。チャンネル数:97ch<陸上30波(3R)+上空5波(3S)+増波分陸上52波(3T)+上空10波(3U)>対応
種別デジタル簡易無線機 登録局 質量(g)約148g 内容無線機本体、ACアダプター、申請用紙、取り扱い説明書 チャンネル数30ch+5ch(上空用チャンネル) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×93×27 防塵防水性能IP67/55/54 送信出力2W/1W/0.5W スピーカー出力(mW)【外部スピーカー】100以上【内部スピーカー】1000以上(BER=1x10-2スタティック時)
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

97chのチャンネル増波対応。快適に携帯できるコンパクトデザイン。業界トップクラスの薄型設計。選べるBluetooth(TM)対応モデル。騒音下でも聞き取りやすい「はっきり聞取りモード」搭載。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。充電器、バッテリー、アンテナ、ベルトフック同梱のオールインワンモデル。ハイパワー・デジタルトランシーバー(資格不要/登録局対応)。チャンネル増波に対応、高速スキャンでストレスフリー。局数増加を続ける簡易無線登録局において制度改正により82チャンネルの利用が可能となりました。TPZ-D563BTE/D563Eはこの82チャンネルに対応し、課題であった混信解消に力を発揮します。さらに上空用受信専用の15チャンネルにも対応。トータル97チャンネルを搭載しました。データ推奨チャンネルはステータスやショートメッセージの使用におすすめします。ケンウッド独自の高速スキャンにより多チャンネルでもストレスフリーで使用できます。快適に携帯できるコンパクトデザイン。業界トップクラス※1の薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。便利なBluetooth(TM)を搭載(TPZ-D563BTEのみ)。TPZ-D563BTEはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTはPTTモード、PTTホールドモードおよびVOX運用が可能。PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく、約3時間の充電で通常約8時間(Bluetooth電池セーブON時約12時間)運用できるため、一日の使用にも耐えられます。また、PCとのワイヤレス接続により無線機の設定が容易に変更できます。騒音下でも聞取りやすい「はっきり聞取りモード」※2:イヤホン使用時は、ご使用のイヤホンにより効果に差があります。効果の感じ方には個人差があります。ケンウッドの音作りのノウハウを結集。はっきり聞取りモードをオンにすることで受信音の高域を強調。騒音下はもちろん、マスク着用時のこもった音声も聞取りやすくなります。1台でも2台分働くセカンドPTT機能※3:同時送受信は非対応。1つのグループチャンネルをPTT、もう1つのグループチャンネルをセカンドPTTに設定できるため、1台でも2台持ちのように活用できます。通信のストレスを緩和する。多彩なオート・チャンネル・セレクト(ACS)機能。オート・チャンネル・セレクト(ACS)。混信を回避するチャンネル切り替えを自動化。送信側で空きチャンネルを高速サーチし、受信相手も切り替わります。グループACS。82チャンネルをAからQの17組のグループに振り分け、さらにサーチを高速化。固定チャンネル感覚で運用できます。デュアルグループACS。セカンドPTTでは別グループでグループACSを使用できます。抗菌・抗ウイルス加工。無線機本体に抗菌・抗ウイルス加工を施し、「SIAA抗菌認証」取得。過酷な現場で安心の堅牢、防塵・防水設計。アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。過酷な各試験を通過したタフな設計です。さらにIP54/55/67/68の密閉構造により粉塵や放水・水没から無線機を守ります。登録申請だけですぐに開設。簡単な登録申請をするだけで無線局を手軽に開設。通信相手の制限がないため、さまざまなシーンで活用できます。(登録申請書類一式付属)。登録申請手続きは簡単。無線機を使用するに当たっては、無線局の登録申請手続きを管轄の総合通信局に行い、登録状の交付を受けたあと使用ください。無線局の登録申請手続きを行わずに使用しますと、電波法による不法無線局開設により罰則の適用を受けることになります。登録局にはキャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能の搭載が電波法で規定されています。無線機の利用に際しては電波利用料として1台あたり年間400円(包括登録の場合は400円)の納付義務があります。電波利用料は、法改正に伴い変更される場合があります。登録の有効期間は5年間です。途中で不要になった場合には廃止届の提出が必要です。(未提出の場合には電波利用料が発生します)
用途さまざまな業務やレジャーでの連絡を円滑に。快適さを共用できるコミュニケーションを実現します。ショッピングモールなどの大型施設に。広いフロア内で各グループへのスピーディーな指示が可能です。予定変更、緊急連絡などが簡単操作で一斉同報できます。トレッキングなどのアウトドアに。山間部などの携帯電話の圏外でも使えて通話料もかかりません。携帯しやすいコンパクトサイズもアウトドアレジャーに最適です。周囲がうるさい工事現場に。デジタル処理のクリアな音声のため周囲がうるさい工事現場などでもはっきり聞き取れます。タフな現場で使える防塵・防浸設計です。学校行事や野外イベントに。野外活動中の通信手段として簡単な操作で使えます。グループ間通話や緊急時の連絡にも役立ちます。消防団など地域活動の簡易な連絡に。無線機本体はタフな防噴流設計。オプションのスピーカーマイクロホンも水に強い設計です。ゲリラ豪雨など急な悪天候でも安心して使えます。企業などの防災・防犯対策に。高度なデジタル秘話機能で32767通りのコードが選択可能。企業の防災・防犯対策などでも安心してやりとりが行えます。 付属品1820mAhリチウムイオンバッテリー、急速充電器、ベルトフック、アンテナ(取扱説明書、登録申請書類一式) 質量(g)247※KNB-75LA装着時※アンテナ、ベルトフック、バッテリー含む 種類デジタル簡易無線登録局 使用温度範囲(℃)-20~+60 外形寸法(mm)幅58×高さ111.9×奥行30.3※KNB-75LA装着時3※突起物含む 定格電圧(V)DC 7.4±10% チャンネル数82ch(陸上・海上用) 15ch(上空用受信専用) 機能ドットマトリックスの見やすい液晶表示(倍角表示、キーガイド付き)、511通りのUC(ユーザーコード)設定、コード32767通りの秘話機能、チャンネル15ダイレクト呼び出し機能、イヤホンモード、送受信音質調整機能、PTTホールド機能、電源ON時のLED色選択、個別ID設定、メモリーコントロールプログラムMCP-10BによりPCから各種設定が可能、擦れ傷に強いシボ加工、上空チャンネル受信機能、送信出力切替、VOX機能、外部/内部マイク感度調整、電池セーブ機能、スキャンとシークスキャン機能、送信お知らせ機能、初期化機能 周波数帯域(MHz)UHF420/440帯 防塵防水性能IP54/55/67/68 送信出力5W/1W 充電時間(時間)約150 使用時間(時間)電池セーブON約15/OFF約13(目安) 通信距離(m)建物が林立する市街地:約500~1000、見通しの良い郊外:約1000~4000※送信出力 5W出力時※建築物が多い地域や、自動車などの金属物体の周囲では、通話のできる距離が短くなります。 音声出力700mW (10% 歪 ) 電波型式F1C、F1D、F1E、F1F
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無線機本体に抗菌・抗ウイルス加工を施しました。 交通機関、教育機関、ホテル、病院などで多くの実績を持つ抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール(R)」を採用。ウイルスや菌、臭いの元となる物質に作用し、優れた効果を発揮します。さらに業界初となる「SIAA抗菌認証」取得により、幅広い使用シーンでの共用運用をサポート。スマートなチームワークを実現します。 業界トップクラスの薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。 TCP-D261BTはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTは、PTTモードとPTTホールドモードおよびVOX運用が可能で、PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく運用でき、約3時間の充電で通常約8時間運用可能(Bluetooth電池セーブON時約12時間運用可能)ですので、一日の使用にも耐えられます。 過酷な現場に強い堅牢、防塵・防水設計 アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。各試験に耐久性を持った設計になっています。さらに、IP54/55/67/68 の密閉構造で、粉塵が多い現場や放水・水没から無線機を守ります。
付属品ベルトフック(KBH-20)・大容量バッテリー(KNB-76L)・アンテナ・連結充電器(KSC-49LCR)・アダプター(KSC-45LSL) バッテリー大容量バッテリー バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)2200 周波数範囲許可されたUHF帯 チャンネル数65ch(陸上・海上用) 変調方式4値FSK(3Bデジタル) 電波型式F1D、 F1E 送信出力5W/1W 電源電圧(V)DC7.4±10% スピーカー出力(mW)700(10%歪) 使用温度範囲(℃)-20~+60 使用時間(時間)約18/約15(電池セーブ ON/OFF)(Typ値)※5W運用、試験条件:送信5/受信5/待受90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×31.8(KNB-76L装着時・突起物含まず)、58×111.9×33.7(KNB-76L装着時・突起物含む) 端子アンテナ端子:SMA-P 防塵防水性能IP54/55/67/68 サービス分類その他
1セット
109,800 税込120,780
71日以内出荷