カテゴリ

  • 安全用品(79)
    • 本体 トランシーバー(41)
    • トランシーバーレンタルサービス(2)
    • オプション トランシーバー(36)
  • 空調・電設資材(27)
  • 測定用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 梱包用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
すべてのカテゴリ

「簡易無線機」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
登録局デジタル簡易無線(2W) YAESU(旧スタンダードホライゾン)登録局デジタル簡易無線(2W)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
2Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現、陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル 送受信対応YAESU コネクトLiteの最新テクノロジーでスタッフの連絡をより確実にサポート97チャンネル(陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル) 送受信対応YAESUコネクトLite対応 / 混信回避機能で混信をシャットアウト2W送信出力フロントキー付きモデル選べる4色カラーバリエーション
付属品リチウムイオンバッテリー(SBR-53LI)、USB Type-Cケーブル(SCU-65)本体寸法(mm)幅48×高さ89×奥行25(突起物含まず)本体質量(g)約148(SBR-53LI、固定式アンテナを含む)時間電池持続:約13時間(ノーマルモード)/約10時間(DCMモード)電波形式F1C/F1D/F1E/F1F送信出力2W/1W/0.5W ※上空チャンネルでは最大1Wとなります送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)低周波出力1200mW以上
携帯型デジタルトランシーバー ICOM(アイコム)携帯型デジタルトランシーバーICOM(アイコム)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
簡単な手続きで使える2Wハイパワートランシーバー 特定小電力トランシーバーで届かないエリアもカバーすることができます
仕様●電波法備考:UHF帯登録局に対応した携帯型デジタル簡易無線機●電気用品安全法(備考):リチウムイオンバッテリーパックのみPSE対象で適合●その他環境及び安全規格:RoHSⅡ(電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会、および理事会指令)対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ)エフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ)エフ・アール・シー(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)エフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
簡易設備監視システム e-無線巡回 桜井簡易設備監視システム e-無線巡回桜井
129,800税込142,780
1台ほか
翌日出荷
センサー部分を乾電池、親機子機間の通信を無線で行うことにより、後付けで手軽に傾向監視が行えます。センサー接地面でのデータ収取のため、センサー設置場所を指定しません。e-無線巡回は、温度と振動加速度の傾向監視に特化したシステムのため、低価格でのご提供を可能としています。パソコン、LANケーブル、親機、子機があれば、いつでも自社設備の状態監視を始めることができます。
周波数(Hz)加速度:(X、Y軸)2700、(Z軸)600加速度測定範囲(m/s2)-16~16
デジタル簡易無線 トランシーバー DJ?DPS71EKA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム アルインコデジタル簡易無線 トランシーバー DJ?DPS71EKA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカムアルインコ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用) アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、 初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、メーカー独自の強化秘話キーを15個採用。 32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます) 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、 水分や汚れから無線機をしっかりガード。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、 マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができる パソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはメーカーWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要) 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして 自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも 秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような 案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、 話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、 約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、 イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、 設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!
付属品Li-ion バッテリーパック EBP-198、シングル急速充電スタンドEDC-326R、充電用ACアダプターEDC-215、アンテナEA-247、ベルトクリップEBC-46、保証書、取扱説明書、申請書類質量(g)【EKA】244 (EBP-198 & EA-247含む)、【EKB】266 (EBP-99 & EA-247含む)使用温度範囲(℃)-20 ~ +60 (充電時の温度範囲:0~+40定格電圧(V)7.2 (電池端子)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【EKA】55.8 × 95.8 × 32.5、【EKB】55.8 × 95.8 × 40.7周波数【受信専用(上空用)】15ch対応 (3S/3U)アンテナサイズ(mm)【標準 EA-247】100【別売】 EA-248 220送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)受信方式ダブルスーパーヘテロダインインピーダンス(Ω)【アンテナ】50消費電流【送信時】 2A/1.2A/0.9A以下(5W/2W/1W送信時)、【受信時】500mA以下 (定格受信時)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1 12波 / 351.2~351.63125 70波 合計82ch (3R/3T)受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
デジタル簡易無線 トランシーバー DJ?DPS70EKB アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム アルインコデジタル簡易無線 トランシーバー DJ?DPS70EKB アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカムアルインコ
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T 82ch 送受信、3S/3U 15ch 受信専用)出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式です。標準バッテリーなら最長3時間、大容量バッテリーでも4時間で充電できる急速充電器、 アンテナ、バネ式のベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。ポリカーボネート製ボディに防水アクセサリーポートを採用したIP68相当の耐塵・防浸ボディ。 水分や汚れから無線機をしっかりガードします。(淡水の静水にて水深1.5mで30分の耐水性相当を製造時に検査)内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現しました。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような 案内もできる多彩な音声ガイダンスが入っています。VOXは従来の全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上させました。・PTTキーを押して送信、声が途切れたら自動で受信・声で自動送信、話終わりにPTTキーを一度押して受信受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら 音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶ディスプレイも好評です。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、メーカー独自の強化秘話キーを15個採用。 32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70/DPM60Eシリーズ間で さらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、 200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、 7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発する温度センサーなど、 業務ユーザー納得の多彩な機能が満載です。Sメーター、上空用チャンネルの受信、周波数表示、スキャン、モニター、 秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択など、ホビーユーザーにも配慮した新設計です。 (※上空用チャンネル受信は同時に増えた10chと合わせて15chに対応)ボディカラーに黄色と黒色の警戒色を採用したEYAは、黒い無線機がたくさんある場所での取り間違いを防いだり、 暗い場所でも見つけやすいように視認性を高めるほか、カラフルなのでサービス業などにも違和感なくお使いいただけます。(大容量バッテリーパッケージのEYBはご用意していません。別途EBP-99バッテリーをお求めください)1台に設定したデータを任意の台数の別のS70Eシリーズに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載しました。 操作方法はこちらの補足説明書PDFをご覧ください。説明書はDJ-DPS70シリーズのままですが、操作方法は同じです。 従来のS70シリーズ初期モデル用のプログラム更新はEシリーズでは対応済です。
付属品大容量Li-ionバッテリーパックEBP-99、アンテナEA-247、ベルトクリップEBC-46、シングル急速充電スタンドEDC-214R、充電専用ACアダプターEDC-215、ハンドストラップ、保証書、取扱説明書、申請書類一式質量(g)【EKA/EYA】244 (EBP-198 & EA-247含む)、【EKB】266 (EBP-99 & EA-247含む)使用温度範囲(℃)-20 ~ +60 (充電時の温度範囲:0~+40定格電圧(V)7.2 (電池端子)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【EKA/EYA 】55.8 × 95.8 × 32.5、【EKB】55.8 × 95.8 × 40.7周波数【受信専用(上空用DCR)】351MHz帯 15chアンテナサイズ(mm)【標準 EA-247】100【別売】 EA-248 220保証期間2年送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)受信方式ダブルスーパーヘテロダインインピーダンス(Ω)【アンテナ】50消費電流【送信時】1.7A以下(5W)/1.1A以下(2W) / 0.9A以下(1W)、【受信時】500mA以下 (音声出力時)送受信周波数(MHz)351MHz帯 82ch 陸上海上移動DCR登録局 (3R / 3T)受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
Bluetoothイヤホンマイク EME?80BMA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム用 アルインコBluetoothイヤホンマイク EME?80BMA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム用アルインコ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
Φ3.5mmのジャックですから、ケーブルの長さが気にならなければ任意のモノラルイヤホンもお使いになれます。
付属品充電スタンド(1台用) EDC-295、充電用USBケーブル EDS-37、耳かけ型イヤホン EME-67B、保証書、取扱説明書質量(g)20適合規格Bluetooth4.2温度(℃)【充電】0~+45使用温度(℃)-20~+60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×56×16対応機種DJ-DPS71E/DR-DPM61EなどDCR-PROシリーズデジタル簡易無線のワイヤレスマイク対応機種、DJ-P400/DJ-P421シリーズ/DR-PM300SEなど特定小電力無線のワイヤレスマイク対応機種電池内蔵リチウムポリマー 3.7V / 260mAh送信出力Class1通話時間約14時間音声モノラル音声出力0.25W/32Ω対応プロファイルHFP (メーカーBTユニット搭載の無線機専用 )
特定小電力トランシーバー UBZ-BM51BT  充電器付属 Bluetooth対応 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム KENWOOD特定小電力トランシーバー UBZ-BM51BT 充電器付属 Bluetooth対応 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカムKENWOOD
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
中継器対応特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要購入後すぐに使えるオールインワンパッケージアメリカ国防総省軍用規格MIL-STD-810H(Shock)に準拠IP67に準拠した優れた防塵防水性能手袋を装着したままでも操作可能な回転ボリュームを採用便利なBluetooth(R)を搭載緊急状態を一斉に伝えるエマージェンシー擦れ傷に強い表面簡易スキャン1台で2チャンネル使えるセカンドPTTリサイクル樹脂を採用したトランシーバー通信範囲を拡大する中継器に対応
用途過酷な条件下でも、信頼できるプロ仕様。スタッフ間の業務連携と迅速な対応をサポート。付属品充電池(リチウムイオンバッテリー) / 充電器 / ACアダプター / ベルトフックブラック
特定小電力トランシーバー UBZ-BM51 充電器付属 中継器対応 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム KENWOOD特定小電力トランシーバー UBZ-BM51 充電器付属 中継器対応 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカムKENWOOD
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
中継器対応特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要購入後すぐに使えるオールインワンパッケージアメリカ国防総省軍用規格MIL-STD-810H(Shock)に準拠IP67に準拠した優れた防塵防水性能手袋を装着したままでも操作可能な回転ボリュームを採用緊急状態を一斉に伝えるエマージェンシー擦れ傷に強い表面簡易スキャン1台で2チャンネル使えるセカンドPTTリサイクル樹脂を採用したトランシーバー通信範囲を拡大する中継器に対応
用途過酷な条件下でも、信頼できるプロ仕様。スタッフ間の業務連携と迅速な対応をサポート。付属品充電池(リチウムイオンバッテリー)/充電器/ACアダプター/ベルトフックブラック種類特定小電力通信方法シンプレックス、セミデュプレックス(別売の中継器「UBZ-RJ27」使用)防塵防水性能IP67(オプション取付時はIP54準拠)
イヤホンマイク HS-9 JVCケンウッド(JVC KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOODイヤホンマイク HS-9 JVCケンウッド(JVC KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用KENWOOD
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
JVCケンウッド製の特定小電力トランシーバー、デジタル簡易無線、および一部の業務用無線機で使用可能です。ケーブル長: 約1000mm、プラグ直径: Φ2.5mm
トランシーバー用イヤホンマイク アンドーインターナショナルトランシーバー用イヤホンマイクアンドーインターナショナル
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
騒がしいところでも受信音が聞き取りやすいトランシーバー用イヤホンマイクです。倉庫作業や店舗接客などのビジネスユーズに最適。静かな場所・受信音を外部に漏らしたくない時にも安心運用できます。耳から外れにくいイヤーフック付き。
材質ABS樹脂質量(g)30対応機種ioom製特定小電力トランシーバー2ピン入力機種に対応:対応機種例:IC-4110、IC-4110D、IC-4188D、IC-4120等 ※デジタル簡易無線には非対応コード長さ(cm)140ピン長さ(mm)3.5+2.5 2種/2本出しプラグ
登録局デジタル簡易無線(5W) YAESU(旧スタンダードホライゾン)登録局デジタル簡易無線(5W)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
5Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現YAESU CONNECTだけのカスタム仕様で日常業務をより効率化堅牢、防塵性が高い、防水性が高い、長距離、登録手続、交互通話、Bluetooth対応、携帯型
付属品充電器(SBH-56)/ACアダプタ(SAD-35A)/リチウムイオンバッテリー(SBR-49LI)アンテナ(SRA-31F)/ベルトクリップ(SHB-34)/取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引きブラック本体質量(g)約 228(SBR-49LI、SRA-31Fを含む)本体寸法約 W51.5mm x H95mm x D32mm (SBR-49LI装着時/突起物含まず)標準持続時間(h)電池:約16(バッテリーセーブ機能ON)送信出力5W/2.5W/1W送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)(モニターのみ対応)低周波出力1400mW以上
OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブルICOM(アイコム)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
イヤホン専用変換ケーブル
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考Φ2.5マイクプラグは接続できません。コネクタ形状2ピンLS型コネクタ⇔1ピンΦ3.5モノラルジャックケーブル長(mm)115
OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブルICOM(アイコム)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
防塵・防滴構造(IP54)のスイッチボックス部。耐油性の高いケーブルを採用。
対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔平型 4ピン コネクターケーブル長(mm)770
OPC-2355 マイクロホン延長ケーブル(2.5m) ICOM(アイコム)OPC-2355 マイクロホン延長ケーブル(2.5m)ICOM(アイコム)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
マイクロホン延長ケーブルモジュラープラグ部は防水仕様
対応製品(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1コネクタ形状モジュラープラグ⇔ モジュラーソケットケーブル長(mm)2500防水性IP54(マイクとの接続側は非対応)
OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブルICOM(アイコム)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
通話スイッチ内蔵型接続ケーブル。
対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔Φ2.5のステレオプラグタイプケーブル長(mm)770(無線機側)
OPC-2269 携帯型無線機接続ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2269 携帯型無線機接続ケーブルICOM(アイコム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
VE-PG4と9ピンの携帯型無線機を接続するケーブル。
対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状9ピンプラグ⇔圧接用4極プラグ
MB-133 ベルトクリップ  R30用 ICOM(アイコム)MB-133 ベルトクリップ R30用ICOM(アイコム)
959税込1,055
1個
4日以内出荷
対応製品(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(デジタル簡易無線機)IC-DPR45/IC-DU45、(海上通信機器)IC-M37J/IC-M94DJ、(航空無線機)IC-A16J、(アマチュア無線機器)IC-T10/IC-S10
ICOM 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ロック式OPC-636(OPC636) ICOM(アイコム)ICOM 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ロック式OPC-636(OPC636)ICOM(アイコム)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-5020/IC-5880/IC-MS5880備考ロック式コネクタ形状9ピンコネクター⇔平型 4ピンコネクターケーブル長(mm)約750(無線機側)
ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144 ICOM(アイコム)ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144ICOM(アイコム)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
スリムL型プラグ変換ケーブル。
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50コネクタ形状スリムL型 Φ2.5/Φ3.5ケーブル長(cm)12.5
ICOM PS-230A(PS230A) IC-DPR1用卓上電源 ICOM(アイコム)ICOM PS-230A(PS230A) IC-DPR1用卓上電源ICOM(アイコム)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
車載タイプの無線機に100V電源から電力供給。マイクハンガーが付属。
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010寸法(mm)160×200×140(突起物含まず)質量(g)2200出力DC 13.8V 7Aケーブル長(mm)ACコード長 1800、DCケーブル長 300、スピーカーケーブル長 300
SP-35 外部スピーカー ICOM(アイコム)SP-35 外部スピーカーICOM(アイコム)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
車載用に適したコンパクトスピーカー
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M/VE-SP1/VE-SP2、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS/IC-RP6300CR、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1/IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880、(アマチュア無線機器)IC-7300/IC-9700/IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730質量(g)320ケーブル長(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×73×46.5インピーダンス周波数帯域(kHz)再生:fo~20音圧レベル(dB)出力:85最大入力(W)7定格入力(W)5
SP-26 チューブイヤホン ICOM(アイコム)SP-26 チューブイヤホンICOM(アイコム)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
Φ2.5プラグとチューブ式イヤホン アダプターが一体となったチューブ式イヤホン
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DPR4 PLUS/IC-DU75PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4120/IC-4120BTインピーダンス32Ωケーブル長(mm)プラグ部500 イヤホン側215イヤホン形状カナルプラグ径(Φmm)ストレート :2.5
SM-28 指令卓接続型フレキシブルマイク ICOM(アイコム)SM-28 指令卓接続型フレキシブルマイクICOM(アイコム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
マイクアンプを内蔵した単一指向性ダイナミックマイクマイク出力調整用ボリューム付き操作しやすい大型スイッチを採用
対応製品(IPトランシーバー)IP501M/IP110H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880
ICOM SP-32 チューブイヤホン ICOM(アイコム)ICOM SP-32 チューブイヤホンICOM(アイコム)
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
対応するイヤホン(EH-15、EH-15B、SP-16、SP-16B、SP-16BW、SP-16PIBW)のイヤーピースを外して使うことで、イヤホンを目立ちにくくできるアダプター。
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)Withcall Biz/IP110H、(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4350/IC-4350Lプラグ対応イヤホンのイヤーピースを外して接続ケーブル長(mm)423イヤホン形状カナル
ICOM HM-159SJ/159F用耳掛け型イヤホン SP-31 ICOM(アイコム)ICOM HM-159SJ/159F用耳掛け型イヤホン SP-31ICOM(アイコム)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
HM-159SJ または HM-159FS と組み合わせて使用する防水コネクター付きイヤホン
対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT/IC-UH65MFTインピーダンス680Ωプラグ3ピンプラグケーブル長(mm)1000イヤホン形状カナル
トランシーバー 2W IC-DPR4 PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 0.5W 日本製 プロ 業務用 ICOM(アイコム)トランシーバー 2W IC-DPR4 PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 0.5W 日本製 プロ 業務用ICOM(アイコム)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)付属品リチウムイオン充電池 BP-304 / ACアダプタUSBタイプ BC-248 / ベルトクリップ MB-127 ※アンテナは取外し不可質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時)使用温度範囲(℃)-20~+60出力スピーカー:内部SP 1000mW以上(10%歪時)/外部SP 100mW以上(10%歪時)チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル (S1 ~ S15)電源電圧(V)3.7 ±10%時間使用可能:約 10.5時間(パワーセーブ機能ON) / 約 9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R) OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。送信出力2W※/1W/0.5W +20% ー50%(※上空用チャンネルでは使用できません)サイズ(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式消費電流送信:2. 0A以下(2W)、1. 5A以下(1W)、1. 0A以下(0. 5W)/受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下 / 待受時:180mA以下( すべてBluetooth(R)機能OFF時)送受信周波数(MHz)351.16875~351.19375351.20000~351.38125351.03125~351.10000351.20000~351.63125351.10625~351.19375受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)/ 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用 ICOM(アイコム)トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用ICOM(アイコム)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)付属品ミドルアンテナ FA-S06Uインテリジェントバッテリー BP-290連結充電器 BC-226ACアダプタ BC-123Sベルトクリップ MBB-3ハンドストラップ 6910018620簡易取扱説明書申請マニュアル登録申請用紙質量(g)約 245(共に付属アンテナ、バッテリーパック装着時)使用温度範囲(℃)-20~+60出力スピーカー:【内部SP】1000mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)【外部SP】500mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)チャンネル数送信:82ch / 受信:82ch+15ch※※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ感度樹脂:-5dBμV emf 以下 (BER=1×10-2 スタティック時) / 0dBμV emf 以下 (BER=3×10-2 フェージング時)電源電圧(V)7.4±10%時間使用可能:約 13時間 (パワーセーブ機能ON時) / 約 11時間 (パワーセーブ機能OFF時)※受信5:送信5:待受90の使用状態にて (5W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約2.7時間です。周波数範囲TX:351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz / RX:351.03125~351.63125MHz送信出力5W (1W) +20% -50%サイズ(mm)幅 56×高さ 92×奥行き 29(付属バッテリーパック装着時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡消費電流<送信時>2.0A以下(5W)、1.0A以下(1W) / <受信>【内部SP】8Ω 600mA以下【外部SP】8Ω 350mA以下 / <待受時> 100mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時)変調方式4値FSK電波型式F1E / F1D / F1F / F1C
ハイパワートランシーバー イヤホンマイクセット (DJ-DPX1、EME-764MA) アルインコハイパワートランシーバー イヤホンマイクセット (DJ-DPX1、EME-764MA)アルインコ
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
シンプルで使いやすい、広域通話も可能な軽量型ハイパワーデジタルトランシーバー (デジタル簡易無線・登録局)バッテリー、充電器、耳掛け型イヤホンマイク、ベルトクリップがセットのオールインワンパッケージコンパクトながら15時間の長時間運用を実現し、一回の充電で一日の業務時間をカバー外郭保護性能はIP65/66/67の耐塵(ほこりが入らない)、耐噴流・暴噴流防水(全方向からの放水と、さらに強い放水に耐える)、防浸(水につける)試験に合格、振動と衝撃は米軍規格のMIL-810F相当で、ハードな現場にも対応。アルインコ独自の49万通りの秘話コードももちろん搭載、高い秘匿性を確保操作は十字キーと音声ガイダンスで、簡単に設定可能。直感的な操作が可能なため、装着した腰元から本体を外さずに操作できるので快適イヤホン断線検知機能、送受通話録音など、アルインコ製登録局の便利な機能は全て採用。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的広いエリアで頻繁に連絡を取り合うシーンに最適です。(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の長距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)その他【運用時間(BSあり)】15時間付属品バッテリー(EBP-98)、充電スタンド(EDC-214R)、ACアダプター(EDC-215)、耳掛け型イヤホンマイク(EME-764MA)、ベルトクリップ(EBC-46)質量(g)約218 (付属アンテナとバッテリーパックを装着、ベルトクリップ、イヤホンマイクは含まず)対応【通話距離】3~4km(見通しの良いところ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)EBP-98装着時:約55.8×95.8×27.8(突起物除く)充電時間最大 3 時間周波数範囲(MHz)(送受信)351.2000~351.38125/30ch送信出力5W/2W/1WRoHS指令(10物質対応)対応
トランシーバー 国産 5W デジタル簡易無線 登録局 ワイヤレス対応 WED-NO-301 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用 ウェッジトランシーバー 国産 5W デジタル簡易無線 登録局 ワイヤレス対応 WED-NO-301 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用ウェッジ
40,980税込45,078
1台
3日以内出荷
デジタル簡易無線登録局(5W)トランシーバー。メーカーが自信を持って開発した「低価格」「国内生産」「増波対応」「ワイヤレス対応」「防塵防水IP67」「簡単操作」を実現した、いいとこどりのWedge Talkie(R)ブランドの第2弾となる登録局トランシーバーです。日本製(メイドインジャパンクオリティ)で細部までこだわり、お客様から頂いたお声とメーカーの経験を詰め込んだ一品となっております。京都市のふるさと納税にも選ばれた定評のあるトランシーバーです。キーワード:IC-DPR4 LITE IC-DPR4-LITE IC-DPR6 IC-DPR7S IC-DPR7SBT PLUS IC-DPR7S-PLUS IC-DPR7SBT-PLUS IC-DPR45 DJ-DPS70 DJ-DPS70 DJ-DPX1 DJ-DP10B TPZ-D563 TPZ-T563BT VXD30 VXD1 VXD1S
付属品アンテナ(FA-S06U)/リチウムイオンバッテリーパック(BP-280)/急速充電器(BC-213)/ACアダプター(BC-123S)/ベルトクリップ/ハンドストラップ/申請書類一式/取扱説明書/保証書幅(mm)52.2ブラック高さ(mm)111.8質量(g)263種類デジタル簡易無線登録局奥行(mm)30.3チャンネル数送信82ch、受信82ch+15ch ※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ 合計97ch防塵防水性能IP67送信出力5W
WED-NO-301用イヤホンマイク WED-EPM-CCS3R WED-NO-301 IC-DPR45 Wedge Talkie(R) デジタル簡易無線 登録局 無線機 インカム イヤホン マイク ウェッジWED-NO-301用イヤホンマイク WED-EPM-CCS3R WED-NO-301 IC-DPR45 Wedge Talkie(R) デジタル簡易無線 登録局 無線機 インカム イヤホン マイクウェッジ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
Wedge Talkie WED-NO-301対応のオリジナルイヤホンマイク(オープンエア型) 。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」キーワード: IC-DPR45
付属品耳掛けパーツ(取り外し可能)ブラック
防水型デジタルトランシーバー (Bluetooth) エスコ防水型デジタルトランシーバー (Bluetooth)エスコ
45,600税込50,160
1個(1個)
翌日出荷
付属品:リチウムイオン充電池、急速充電器、ACアダプター、アンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、登録申請書一式、取り扱い説明書。登録局対応。登録申請はお客様自身での登録申請を行っていただきます。(申請用紙同梱)登録だけで誰でも気軽に使える、デジタル簡易無線機登録局のベーシックモデル。本体3年保証。素早く一斉連絡。広い範囲で連携が求められるホテル業務などでも、5Wのパワフルな出力でエリアをカバー。全員で瞬時に情報共有するだけでなく、必要な人にだけ情報を伝えることも可能です。ワンタッチで通話相手(最大で3人)を選べるサブチャンネルPTT機能搭載。騒音に負けない大音量1500mW。携帯圏外でも活躍。充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約4時間です。
その他免許・資格の要/不要:不要 (登録は必要)、強度(W):副次的に発する電波などの:4n以下(疑似空中線への入力)材質ポリカーボネート樹脂 鉄、銅質量(g)約263(付属アンテナ、バッテリーパック装着時)使用温度範囲(℃)-20~+60電源リチウムイオンバッテリー(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.2×111.8×30.3(付属バッテリーパック装着時)電源電圧(V)7.4 ±10%連続使用時間約16.5時間(パワーセーブ機能ON時) 約13.5時間(パワーセーブ機能OFF時) BP-280使用時。送信5:受信5:待ち受け90の使用状態にて (5W出力時) 。防塵防水性能IP67送信出力5W(1W)通信距離0.5~4km(5W出力時。通信環境により異なります。)スピーカー出力(mW)【内部SP】1500以上(負荷8Ω、10%歪時) 【外部SP】400以上(負荷8Ω、10%歪時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡消費電流送信時:(5W)2.0A以下、(1W)1.0A以下 受信時:(内部)600mA以下、(外部)350mA以下 待受時:100mA以下送受信周波数(MHz)TX: 351.03125 ~ 351.10000 351.20000 ~ 351.63125 RX: 351.03125 ~ 351.63125変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
AC100V→DC 13.8V/MAX5A スピーカー内蔵型直流安定化電源 アルインコAC100V→DC 13.8V/MAX5A スピーカー内蔵型直流安定化電源アルインコ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
車載型デジタル簡易無線をAC100Vで使うには、ACアダプター代わりになる電源器が必要になります。それがこのDM-S104、配線は工具要らず(マイクハンガーの取り付けにはプラスドライバーが必要です)でDCケーブルの端子をつなぐだけ。またスピーカーを内蔵して、大きな音で鳴らせますから工場のような騒音が高い場所でも使いやすくなります。
付属品本体/マイクハンガー(取り付けネジ付き) / 端子変換ケーブル / 予備ヒューズ(10A) / 保証書・説明書質量(kg)約2.0出力電圧(V)DC13.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×111×200(突起物含まず)スピーカー最大耐入力 5W インピーダンス 8Ω動作温度(℃)0~50動作湿度(%)30~80RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100V 50/60Hz(入力電流1.0A typ.)最大出力電流(A)5
AC100V→DC 13.8V/MAX4.3A 小型直流安定化電源 アルインコAC100V→DC 13.8V/MAX4.3A 小型直流安定化電源アルインコ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
・出力電圧13.8V固定、連続最大4.3Aの出力電流、出力端子は陸軍端子1系統のみとシンプル、簡易無線や特小無線の基地局用電源に最適です。・PSEに適合、業務用途からホビーまで幅広くお使いいただけます。・サイズは幅85 × 高さ35 × 奥行140mm、質量は約 0.5kgと、もはやACアダプターに近いコンパクトさです。
付属品ACケーブル/説明書/保証書質量(kg)約0.5出力電圧(V)DC13.8固定入力電圧(V)AC90~130 50/60Hz出力電流(A)連続4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×35×140(突起物含まず)出力変動率(%)2以下保護回路フの字自動電流制限式(6A以上)安全規格PSE取得済RoHS指令(10物質対応)対応リップル100mV 以下
デジタル簡易無線・登録局 車載型(モービル) DR-DPM80 アルインコデジタル簡易無線・登録局 車載型(モービル) DR-DPM80アルインコ
50,980税込56,078
1セット
3日以内出荷
金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。オプションのEDS-48を接続すれば本体とフロントを5m分離可能(セパレート時は防水にはなりません。)市販のホーン(トランペット)スピーカーを背面のSPジャックに接続、マイクの音声を拡声できるほか、そのまま送信もできる「拡声器」機能付属の防水型スピーカーマイクEMS-97はPTT・アップダウン・サブPTT以外に、機能・戻るボタンを搭載、本体に触ることなく各種設定が可能オプションの防水型スピーカーマイク(EMS-100ストレートコード5m)と付属の防水型スピーカーマイクでツイン運用出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式従来の秘話コード32,767通りに加えてアルインコ独自の秘話キーを追加、DCR-PROシリーズだけでしか通話できない高セキュリティ秘話(従来コード32,767X強化キー15=491,505通り)12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりの機能を採用CH番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンスバックライトが7色から選択できる、見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定も可能プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能。(ソフトはメーカーHPのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)大音量3W(EMS-97/100は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空用15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など便利な機能を満載!
用途小型軽量でIP54生活防水、防水ツインマイクや拡声運用が可能になった簡易無線登録局トランシーバーです。質量(g)約 770 (EMS-97装着時/ブラケットは含まず)種類デジタル簡易無線使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)13.8±10%または26.4±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.0 × 30.0 × 120.0(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力送信出力 5W/2W/1W(偏差受信周波数351.106250 ~ 351.193750MHz(上空用チャンネル S6 ~ S15、S1 ~ S5)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.18MB)消費電流最大1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) /500mA以下(待ち受け時) /15mA以下(オフ時の待機電流/ACCでオフ時は5mA以下)送受信周波数(MHz)351.200000 ~ 351.631250(CH1~CH70) /351.031250 ~ 351.100000(CH71~CH82)受信感度-3dBuVemf 以下 ( BER1 × 10-2)変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力スピーカーマイク接続時最大 0.8W以上 / 本体外部スピーカー接続時最大 3W以上
携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) スタンダード携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応)スタンダード
29,980税込32,978
1個
当日出荷
アウトドアで、仲間とのコミュニケーションに活用! 地域活動で、連絡手段として利用!、資格不要、登録申請だけで使用が可能、VXD1デジタル簡易無線は、アウトドアのレジャーや地域活動での連絡に最適な広いカバーエリア。 優れた防水性能はもちろんのこと、仲間全員を一度に呼び出したり、ケータイ電話が圏外の ところでも使えたりと、とても便利なコミュニケーションツールです。 個人の資格や免許申請は不要で、登録手続きをして登録状が交付されればすぐに使用できます。
セット内容VXD1本体、スタビーアンテナATU-12J、ベルトクリップCLIP-25、リチウムイオン電池パックBT7X、急速充電器、急速充電器用ACアダプタ、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書一式、登録申請の手引き、保証書種類デジタル簡易無線登録局周波数(Hz)最大周波数偏移:±1324以内電源電圧DC3.7V±10%電力(W)空中線:1/0.5/0.2(+20%、-50%以内)能力選択度:6.25kHz 42dB以上本体質量(g)約186(リチウムイオン電池パック、アンテナを含む)連続使用時間(時間)5W出力時(送信5、受信5、待受け90の割合で繰り返し):約13(スーパーセーブON時)、約10(スーパーセーブOFF時)通信方式単信(プレストーク)方式周波数帯域(kHz)占有周波数帯域幅5.8以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×91(アンテナおよび突起物を除く)使用温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:95%(35℃)スピーカー出力(mW)500以上(10%歪時)強度副次的に発する電波等の強度4nW以下受信方式ダブルコンバージョン方式インピーダンス(Ω)空中線:50 不平衡受信感度-2dBμV (BER 1×10-2)使用周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(6.25kHz間隔、 全82波):351.03125~351.10000(12波)、351.20000~351.63125(70波)/上空用チャンネル(6.25kHz間隔、全15波、 モニターのみ可):351.10625~351.16250(10波)、351.16875~351.19375(5波)電波型式F1C、F1D、F1E、F1F (4値FSK)
携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) スタンダード携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応)スタンダード
29,980税込32,978
1個
当日出荷
コンパクトボディが日常業務に、防災に、レジャーに大活躍、牢性にも優れた多機能トランシーバー、VXD1Sビジネスからレジャー、スカイスポーツまで様々な課題やリクエストに対応可能
セット内容リチウムイオン電池パック/充電用ACアダプター/ベルトクリップ/取扱説明書、申請書類一式、保証書種類デジタル簡易無線登録局定格電圧DC 3.7V本体質量(g)約188(BT7X電池パック装着時)通信方式単信方式電池寿命(時間)約13(送信:受信:待受=5:5:90運用時、スーパーセーブ機能ON時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×27.0×91.0(アンテナ及び突起物含まず)送信出力1W(1W/0.5W/0.2W切り替え)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1370送受信周波数(MHz)陸上波:351.03125~351.10000MHz(12波)、351.20000~351.63125MHz(70波)/上空波:351.10625~351.19375MHz(15波)動作温度範囲(℃)-10~+60低周波出力500mW以上 (@4Ω、歪率10%以下)オーディオコーデックAMBE+2 TM
デジタル簡易無線・登録局5W イヤホンマイクセット (DJ-DPX1RA、EME-764MA) アルインコデジタル簡易無線・登録局5W イヤホンマイクセット (DJ-DPX1RA、EME-764MA)アルインコ
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
簡単な登録で使用できる5Wタイプのデジタル簡易無線です。コンパクトながらBS無しでも11時間の長時間運用が可能なバッテリーパック、最長でも3時間で充電する急速充電スタンド、ミドルサイズのアンテナとクリップが付属する便利なオールインワン。通常の30ch(チャンネルモード)の他に、予めチャンネル番号、ユーザーコード、秘話、VOXの設定をプログラムした、リセットしても消えない「プリセットモード(チャンネル)」を実装・従来のデジ簡機の機能やセットモード項目とほぼ同等の内容を十字キーだけの操作で設定可能。ベルトクリップを外さずに操作できるので快適。・外郭保護性能はIP65/66/67の耐塵(ほこりが入らない)、耐噴流・暴噴流防水(全方向からの放水と、さらに強い放水に耐える)、防浸(水につける)試験に合格、振動と衝撃は米軍規格のMIL-810F相当で、ハードな現場にも対応。・強化キーを含むメーカー独自の49万通り秘話コード、イヤホン断線検知、送受通話録音など、メーカー製登録局の便利な機能は全て採用。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的広いエリアで頻繁に連絡を取り合うシーンに最適です。(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の長距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)付属品バッテリー(EBP-98)、充電スタンド(EDC-214R)、ACアダプター(EDC-215)、耳掛け型イヤホンマイク(EME-764MA)、ベルトクリップ(EBC-46)質量(g)約218 (付属アンテナとバッテリーパックを装着、ベルトクリップ、イヤホンマイクは含まず)出力(W)送信:5/2/1種類デジタル簡易無線登録局外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)EBP-98装着時:約55.8×95.8×27.8(突起物除く)時間運用:11 時間充電時間最大 3 時間周波数範囲(MHz)(送受信)351.2000~351.38125/30ch防塵防水性能IP65/66/67RoHS指令(10物質対応)対応距離(通話)3~4km(見通しの良いところ)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら