ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
2018年トラスコ掲載ページ6 1726
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
破断荷重(kg)-
ベルト厚(mm)1.7
固定具付の結束ベルトです。
用途荷物の固定や結束に
仕様ワンタッチバックル
材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール
幅(mm)25
色黒
ベルト幅(mm)25
再生紙使用マーク適合
固定具付の結束ベルトです。
用途荷物の固定や結束に
仕様ラダーロック
材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール
幅(mm)25
色黒
ベルト幅(mm)25
再生紙使用マーク適合
バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具
材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
止め外し簡単!簡易結束ベルト
用途荷くずれ防止
材質バックル/ポリアセタール(POM)、ベルト/ポリプロピレン(PP)
タイプバックル
材質(ベルト)PP(ポリプロピレン)
ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚などの荷物の落下防止。
幅(mm)25
最大使用荷重(kg)40
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10
破断荷重(kg)50
材質(ベルト)ポリエステル
材質(止具)POM
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。
シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。
ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。
(止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)500
材質(レバー部)スチール
破断荷重(kg)500
こんなお得な商品も!
カーゴベルト
モノタロウ
¥659
税込¥725
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)4000×20
色ネイビー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
ラチェットバックルを採用しているため、作業性がアップします。ベルト先端が容易に引っ掛けられる形状です。
用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚・トラックの荷台などの荷物の落下防止。
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
幅(mm)25
厚さ(mm)2
長さ(m)5
機能ラチェット機能あり
最大使用荷重(kg)70
ベルトを手で引張るだけで締ります。ベルトは通し易いようにナイフ刃先形状になっています。ワンタッチで結束可能な、カムバックルタイプの結束機です。
エンドレスタイプです。
用途パレットの積み荷の荷くずれ防止、段ボール製品、樹脂製品等の集積物の安全確保に。
家具製品等の荷積みをきらう物の結束に。
材質ポリエステル原糸
オールプラスチック製のラチェットバックルを使用しています。エンドレスタイプです。火気厳禁の現場に最適な防爆仕様の結束ベルトです。ラチェットバックル式
用途簡易結束や荷崩れ防止に。火気厳禁の現場に。
最大使用荷重(kg)50
ラチェットバックルを採用しているため、作業性がアップします。ベルト先端が容易に引っ掛けられる形状です。
用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚・トラックの荷台などの荷物の落下防止。
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
幅(mm)25
厚さ(mm)2
長さ(m)5
機能ラチェット機能あり
最大使用荷重(kg)60
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
カラー展開で視認が容易です。
用途ワーキングベルトハンガーに、簡易結束に
幅(mm)25
質量(g)66.5
最大使用荷重(kg)135
固定具付の結束ベルトです。
用途荷物の固定や結束に
仕様ラダーロック
材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)2
ベルト長さ(m)2
止め外し簡単!簡易結束ベルト。
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
バックルトライグライド
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(N)(目安)約343
両端のフックで取り付けが容易にでき、鞄などのショルダーベルトだけでなく荷造り時の簡易結束や、棚の荷崩れ防止にも利用できます。
用途ハンディー計測器・キャリーケース・カバン等
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(kg)12
材質/処理(ベルト)ポリプロピレン/黒色(フック・アジャスト)POM/黒色
19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。
ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。
長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。
後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。
50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。
サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
材質スチール
取付ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
工具などの収納に便利な丁度よいポータブルサイズのツールポーチ!。取付場所を選ばない万能ツールポーチ。内部に仕切りがあるので、工具同士が干渉しづらくなっています。ゴムウェビング:作業中の工具などを簡易的に挟めます。ファスタータブに鍵を取り付ける事で簡易的な防犯対策になります。※鍵は付属しておりません。3種類(取付ベルト、車体ボルト利用、結束バンド)の取付方法に対応
用途本体サイズ:100(H)×200(W)×50(D)mm。本体重量:0.193kg。バッグ材質:600Dポリエステル。最大収納量 :0.5kg。内容:本体×1、取付ベルト×2。取り付け可能サイズ:付属のベルトや市販の結束バンドでの取り付け全長は250mm以下です。取り付け穴Φ10mm。収納可能工具サイズ:100(H)×200(W)×50(D)mm以下
1個
¥5,398
税込¥5,938
10日以内出荷
関連キーワード