20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。 スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)95 使用可能回数50~60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード06-2960-00
1個(5000mL)
759 税込835
当日出荷

連続噴射機能付なので、力を入れることなく簡単に吸引できます。 1回2秒程度で50~60回使用可能です。 満タン状態で約2分の連続噴射が可能です。
用途ジョギングやテニスなどのスポーツ後の酸素補給に。ハイキングや登山での酸素補給に。長時間ドライブ後の休憩に。クラブ活動の後に。疲れたとき、緊張を和らげたいときに。 トラスコ品番379-6852 材質缶:スチール 高さ(mm)245 径(Φmm)68
1本
529 税込582
当日出荷

セット内容本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個 質量(g)約450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×240(※マスク装着時。) 流量(L/min)(酸素)0~2 連続使用可能時間8~9分 アズワン品番8-5246-01
1個
16,400 税込18,040
欠品中

登山、マラソン、テニス、スキー、水泳、自転車競技等の激しい運動の酸素補給にオススメです。
1本(5L)ほか
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル 質量(g)1900 電源AC100V(50/60HZ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×182×103 噴霧量(mL/min)0.4 アズワン品番8-8017-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000007 槽容量(L)0.07 松吉医科器械コード23-2310-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
17,280 税込19,008
翌々日出荷

室内を有効活用できます。酸素吸入と吸引が1つのスタンドで同時に行えます。グリップが標準付属しています。
仕様組み立て式(要工具) 材質支柱/ステンレス、ベース・ハンガー・グリップ/ナイロン樹脂 キャスターΦ50mm(双輪・ストッパー無し)
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段階の高さ調節ができます。
キャスター前輪/Φ130mm(自在)、後輪/Φ150mm(固定) 仕様使用可能ボンベサイズ/Φ114×500mm 付属品ボンベ固定ベルト、ポーチ 材質本体/アルミパイプ(粉体塗料)、キャスター/EVA硬質発泡、ホイル/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)4.4 耐荷重(kg)80、(ボンベ受け)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×520×860~940 キャスター径(Φmm)前輪/130、後輪/150 座面高さ(mm)440 アズワン品番8-7889-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)180×250mm 折りたたみ寸法(mm)(幅)440×(奥行)380×(高さ)900
1台
35,640 税込39,204
93日以内出荷

仕様約17L/本 流量(L/min)(酸素)0~2 連続使用可能時間8~9分 アズワン品番8-5246-11
1箱(5本)
8,990 税込9,889
当日出荷

循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。
用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。 トラスコ品番759-7380 材質接顔体:シリコーンゴム 質量(kg)1.4 2018年トラスコ掲載ページ9 1098
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

仕様適正薬液量/約2~7mL※常温(23℃・65%RH)の場合、生理食塩水噴霧時・薬液の種類などにより異なります。 付属品ネブライザーキット×1組、吸水管・バッフル(予備用)×1個、送気ホース×1本、交換用エアフィルター×5個、マウスピース×1個、吸入マスク(小)×1個、吸入マスク(小)用アダプター×1個 質量(kg)約2.3 電源AC100V 50/60Hz 消費電力140VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×216×180 ボトル容量(mL)最大7 噴霧能力(mL/min)約0.4※(キャップ無し) アズワン品番8-8017-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000008 粒子径(μm)MMD約5(全噴霧粒子の約50%)※ 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

携帯呼吸酸素缶「富士さん素」は、あなたに酸素をスピード補給。 OUTDOORシーンやINDOORシーンでのお供に! 持ち運びに便利で、酸素純度95.0%のピュアな酸素が約5リットル入り、連続使用可能時間は約2分間。 1回の摂取量は10秒~20秒が適当で、連続使用も可能です。
用途山登りや山歩きに。 スポーツ・トレーニング時の酸素補給に、ヨガ・エクササイズなどのリフレッシュ時に。 深夜の勉強は仕事または運転中の疲労時の気分転換、二日酔いに。 寸法(mm)Φ66×250 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
859 税込945
当日出荷

用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換に エスコ品番EA920-5 寸法(mm)255 直径(Φmm)66 酸素濃度(%)95 使用可能回数50/60回(約2秒/回)
1個
800 税込880
当日出荷

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。 ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)540×130×130 質量(g)380 タイプ300Lボンベ用 アズワン品番8-9701-01
1個
11,300 税込12,430
翌々日出荷

手軽に使える携帯用酸素です。 運動時や運動後の疲労回復、リフレッシュ、気分転換に。
純度(%)95 使用可能回数50~60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード23-6196-00
1個(5L)
859 税込945
当日出荷

8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃)3100 付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg)8 鉄板溶接(mm)3 硬ロウ付Φ1/4”~4” 消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

疲労軽減、落下防止に役立ちます。
全長(mm)300 アズワン品番0-6969-11
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

用途EA300M-0、MB-0用。 質量(kg)3.6 容量(L)2 寸法(Φ×mm)100×470 充填圧力(Mpa)14.7 検査圧力(MPa)24.5
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。 一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。 密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き 付属品ニトリル手袋×1双 材質マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)130×106×48 外径×内径(Φmm)マウスピース/15.4×12.0 アズワン品番8-6385-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

酸素濃度(%)95 充填量(mL)5000 寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ75×260 噴射時間(秒)約120(連続)
1本(5L)
799 税込879
当日出荷

煙や一酸化炭素から5分間呼吸を保護。
トラスコ品番816-7456 質量(g)約255 種類火災避難用保護具(簡易防煙マスク) 使用時間(分)5
1個
7,398 税込8,138
当日出荷