とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。トリプルチャックで使い方簡単です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。
仕様チャック付
材質(本体)紙・延伸ナイロン
NelPack おこめ長持ち袋は、袋内を無酸素状態にすることで、お米・穀物の鮮度を保持したまま長期保存を可能にした穀物鮮度保存袋です。
お米に発生するコクゾウ虫などの虫害・カビの発生を防ぎます。
お米の風味、おいしさを長期(約1年間)にわたり保持します。
用途お米(玄米・白米)、穀物などの長期保存
袋に入れたまま保管できる米びつ。
お米を米びつに移し替える手間がなく、時短に。
D型形状の1合計量カップ付き。
大型キャスター付き。
お米の鮮度を保つパッキン付の米びつです。シンク下などのスペースの活用に有効です。
材質本体・フタ・計量カップ:PP、パッキン:シリコーンゴム
適合3kg用
材質ポリプロピレン
仕様計量カップ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×130
1個
¥599
税込¥659
欠品中
ラクに移動できるキャスター付
積み重ねOK!食品ストッカーとしても使えます。
材質容器:ポリプロピレン、計量カップ:ポリプロピレン
付属品計量カップ
残ったお米と新しいお米を分けて収納できる米びつ画期的!容器の中にある収納ポケットに古いお米を移し変えることで、新しく入れたお米と区別できる、お米の保存ケース。
古いお米から先に食べられるので、安心便利。中のポケットは奥にスライドできるので、お米を取り出す際も邪魔になりません。防虫剤や、お米に混ぜる雑穀を入れても便利。
材質本体・フタ・スライドポケット/ポリプロピレン、キャスター・止め具・ライスカップ/スチロール樹脂
付属品ライスカップ
新米時の水分を維持。水分蒸気を防ぎます。お米の風味・おいしさを保存。外気をシャットアウトするので、虫やカビが付かず、安全清潔に保管できます。
用途米用包装資材
樹脂製のクーラーボックスと違い、ドライアイスが使用可能です。
用途食品の保冷・保温・衛生管理・温度管理、計画停電時などの一時保冷・保管、アウトドア・旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品保冷配送、ケータリングで保冷・保温・配送、機密文書の管理、インク・塗料の温度管理、魚釣りでの保冷、ドライアイスの保管、食肉の解答・予冷、弁当の保温 など
材質内面材:ガルバリウム鋼板 外面材:ガルバリウム鋼板 断熱材:硬質発泡ウレタン、パッキン:硬質PVC ゴム脚:EPDM製ゴム脚(難燃性) ヒンジ:クールBOX専用ステンレス製ヒンジ(110°ストップ型) 埋込取手:ABS樹脂 本体・扉ロック:ポリアミド66
色シルバー
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。専用段ボール付きで、贈答米を送るときに便利です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。
材質(本体)紙・延伸ナイロン
寸法(幅W×高さH)(mm)490×480
容量(kg)10
1枚
¥869
税込¥956
当日出荷
農薬(劇物・毒物)の保管は完全ですかお子様を農薬事故から守ろう!
付属品鍵
幅(mm)880
奥行(mm)515
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01
有効内容量(L)25
温度調節精度±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477
付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)
トラスコ品番311-0591
質量(kg)12
使用温度範囲(℃)0~30
消費電力(W)98
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
安全装置過昇温度保護機能
電源コード(m)2
冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
内装アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装ABS樹脂
温度設定範囲(℃)3~45
ドレン水自然蒸発式
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
自宅で氷温米が作れる!収穫したお米の甘味が増しおいしささらにアップ!!
冷めてもお米がパサつかず、再熟成で旨みが回復します!
シンプルで見やすい大型操作パネルを採用!
庫内設定温度-5℃~15℃まで設定可能!(※加温機能はございません。)
大容量8段積みで設置スペースはそのまま、収納力アップ!
大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。
冷却装置は5年保障付(本体1年)
※南京錠用金具付き
※移動に便利なキャスター付き
※高さ調節アジャスター付き(調整幅:20mm)
用途屋内専用
仕様南京錠用金具付、キャスター付、高さ調節アジャスター付
電源(V)単相100
システムキッチンに最適!
引き出しにスッキリ、上部開閉式。
目盛り付計量カップ付
材質本体・フタ・計量カップ=PP、パッキン=シリコーンゴム
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコンゴム
形状角形
1枚
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
180mLの計量カップ付きの米びつです。底に傾斜がついているので最後までお米が取り出しやすくなっています。米びつとしてだけでなく、シンク下の収納にも活用できます。
材質ポリプロピレン、ポリスチレン
色ホワイト
TX-200は、精米や玄米の外観品質を観察するための器具です。
試料の背面から光を透過させて、形状や色調を観察します。
角度を確認しながら回転させることができる試料皿や、拡大レンズも付いています。
しかも試料の背景がブルーになるような工夫がされていますので、精米や玄米の性状を明確に識別することができます。
付属品小冊子「ライスミュージアム お米の品質評価テキスト」
適合(サンプル)精米、玄米
質量(kg)0.47
使用温度範囲(℃)10~40
電源電池1.5V(単3アルカリ)×4またはAC100V(50/60Hz)出力DC6V 0.5A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×162×134
光源蛍光ランプ4W 昼光色(ZLP-701)
保管温度範囲(℃)0~40
電池使用時間(時間)連続で約5時間電池の保管状態や使用温度によって若干異なる。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ひも付きで簡単に封緘できる大容量のマチ付きクラフト米麦袋です。
丈夫で重さに強い坪量78g/m2クラフト紙の3層構造。
精米のほか、玄米やじゃがいも、さつまいも、とうもろこしといった穀物類やにんじん、玉ねぎといった根菜類、栗等、農作物全般の保管・輸送にご利用いただけます。
安心・高品質の日本製。
用途穀物・野菜・果実等農作物の保管・輸送、商品の包装
寸法(mm)800×490×100(仕上長×胴幅×底幅/平置)
構造クラフト紙3層
坪量(g/m2)78
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×390×800
1式(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
お米の保存に最適な15℃で庫内をキープするからお米の美味しさそのままに保管できるライスクーラーです。使い方はとても簡単。電源ONで自動で冷却を開始、外気を遮断し内部の空気を循環し鮮度をキープします。ワンプッシュで1合取り出しだから計量も簡単です。保冷状態、保管日数、庫内量など庫内状態は一目でわかる液晶表示付き。保冷中の音は47dbと図書館と同じくらいの静音で音を気にせずご使用いただけます。
付属品本体、専用ACアダプター(コード長1.4m)、取扱説明書
材質ABS
寸法(mm)約幅268×高さ515×奥行510
質量(kg)約9
質量(g)米出しトレー:最大約900(6合)
電源(V)DC12 / AC100 - 240 50-60Hz
消費電力(W)約75(一日消費電力:約0.814kwh※外気温25℃時、自社調べ)
温度(℃)使用可能環境:15~32、保冷:12~16(設定環境による)
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
お米由来のバイオマスプラスチック「ライスレジン」を使用した「お米を使ったフォーク」。非食用のお米を活用した国産バイオマスプラスチックです。食用に適さない古米や米菓メーカーなどで発生する破砕米など、飼料としても処理されず廃棄されてしまうお米を新しいテクノロジーでプラスチックへとアップサイクルした素材です。バイオマス度25%で通常の樹脂品と比較して石油由来原料の使用量を25%削減しています。安心の日本製です。個包装で衛生的に保管でき、”マイフォーク(米フォーク)"として持ち運びにも最適です。
用途100本入りで業務用におすすめです
材質ポリプロピレン、ライスレジン
寸法(cm)約16×2.6×1.3
入数100本
1パック(100本)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
お米由来のバイオマスプラスチック「ライスレジン」を使用した「お米を使ったスプーン」 非食用のお米を活用した国産バイオマスプラスチックです。 食用に適さない古米や米菓メーカーなどで発生する破砕米など、飼料としても処理されず廃棄されてしまうお米を新しいテクノロジーでプラスチックへとアップサイクルした素材です。バイオマス度25%で通常の樹脂品と比較して石油由来原料の使用量を25%削減しています。安心の日本製です。個包装で衛生的に保管でき、”マイスプーン(米スプーン)"として持ち運びにも最適です。100本入りで業務用におすすめです。
材質ポリプロピレン、ライスレジン(バイオマス度25%)
寸法(cm)約15.9×3.5×1.2
入数50本
1パック(50本)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
漂白やあく抜きなどの化学処理を一切行っていない、安全な国産の桐材で日本の職人がひとつひとつ丁寧に手作りした米びつ。桐材は調湿性に優れ、米の保管に最も向いている素材といえます。袋のままで保管ができる様に設計されたサイズです。※一般的な桐材は必ず、漂白やあく抜きなどの化学処理を行っていますがこの米びつは安全性を考え、一切の化学処理を行っていません。この為時間経過により、表面が徐々に黒っぽく変色します。
材質桐・取手:サクラ、前脚:桧、キャスター:ポリプロピレン・アルミダイキャスト
お米由来のバイオマスプラスチック「ライスレジン」を使用した「お米を使ったスポーク」。非食用のお米を活用した国産バイオマスプラスチックです。食用に適さない古米や米菓メーカーなどで発生する破砕米など、飼料としても処理されず廃棄されてしまうお米を新しいテクノロジーでプラスチックへとアップサイクルした素材です。バイオマス度25%で通常の樹脂品と比較して石油由来原料の使用量を25%削減しています。安心の日本製です。個包装で衛生的に保管でき、”マイスポーク(米スポーク)"として持ち運びにも最適です。
用途100本入りで業務用におすすめです。
材質ポリプロピレン、ライスレジン
寸法(cm)約15.9×3.5×1
入数100本
1パック(100本)
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計
感温部(mm)Φ8×200
質量(g)約122
寸法Φ80×Φ8×250mm
測定範囲(℃)-10~50
精度±1℃
測定対象穀温
ケース外径(Φmm)80
温度表示方式アナログ
温度計の種類穀温計
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計 感温部寸法(mm):Φ8×500 ケース外径(mm):Φ80
測定範囲(℃)-10~50
測定対象穀温
温度表示方式アナログ
温度計の種類穀温計
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
天井裏、屋根裏、軒下、雨戸の近くに吊るすだけでコウモリを寄せ付けない。
高濃度カプサイシン配合の即効タイプのみを使用。
使用後から唐辛子のにおいが広がり、迷惑動物を追い出し、寄せ付けにくくします。
効果は約2ヵ月持続(効果には個体差があります)。
コウモリの侵入口に吊るすだけ。
他の迷惑動物には、出没する場所にポンと置くだけの、使いやすい小袋タイプ。
使用後の処理も簡単。
天然素材なので置きっぱなしでも大丈夫。
そのほか屋根裏、倉庫、工場、飲食店、店舗、コンバイン、脱穀機、乾燥機、米保管庫などでもお使いいただけます。
関連資料(1.3MB)
対象動物コウモリ
1袋(50g×6個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
角型だからデッドスペースが少なく積み重ねて収納が可能。深めの形状なので鶏肉の漬け込みや酢の物などの漬け込みに便利。バットには専用の蓋が付いているので、冷蔵庫に積み重ねて保管できます。ザルと組み合わせてお米研ぎや野菜の水切りにも使えます。
用途ザル、バッド、保存容器として。水戻し/下味/湯切り/水切り/米研ぎ/パスタ/そば/ラーメン/スタッキング可能/セット/フタ付き
セット内容バット×2、角ザル×2、蓋×2
材質バット/角ザル:ステンレス、蓋:ポリエチレン
質量(g)(バット)240、(角ザル)140、(蓋)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バット)22×16×6、(角ザル)22.5×16×6、(蓋)22.5×16×1
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
尾西のひだまりパン プレーン 70g×2個/尾西のひだまりパン チョコ 70g×2個/尾西のひだまりパン メープル 70g×2個/尾西食品 アルファ米 わかめごはん 1食分 非常食 長期保存 100g×4個/尾西食品 アルファ米 赤飯 1食分 非常食 長期保存 100g×2個/尾西食品 CoCo壱番屋監修 尾西のカレーライスセット 非常食 長期保存 1食分×2個/尾西食品 アルファ米 チキンライス 1食分 非常食 長期保存 100g×2個/尾西食品 アルファ米 えびピラフ 1食分 非常食 長期保存 100g×2個/大井川茶園 ノンカフェイン19種類のブレンド茶 8gx24p×1セットを詰め合わせております。
用途直射日光、高温、多湿を避けて保管
種類保存食セット
1箱(1セット×1個)
¥7,498
税込¥8,098
翌日出荷
「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など
材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、内面:ステンレス(SUS430)、外面:カラー鋼板
色ウグイス/グリーン
内容量(L)10.4
本体質量(kg)5.5
厚さt(mm)30
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×200
扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×300×287
材質(脚)EPDM製スポンジゴム(難燃性/黒色)
ロック扉・本体間:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)
断熱材硬質発泡ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
1台(10.4L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
elican(TM)Air caseは従来品に比べて最大40%の軽量化を図りながらも、軽量さと頑丈さを巧みに融合させた革新的なシリーズ製品です。
40年以上にわたり、世界で最も影響力のある保護ケースを設計・作成してきたペリカンの最新型軽量ケースです。
ペリカンケースの外壁素材は外側の頑丈な壁と蜂の巣状の小孔の組合せにより他のハードケースと比較して頑丈で耐衝撃性に強いケースです。
米軍やカナダ軍でも使用されています。ペリカンケースは、ケース合口部に樹脂製のO-リングをはめ込まれており、そのため高い気密性を有しています。
防水性・防塵性の基準であるIP67をクリアしています。(ケースによってはIP67でないものもございます)
用途精密機器、計測機器、デモ機、カメラなどの収納・運搬・保管など
色ブラック
関連キーワード
1
2
3
次へ