お米、果物、野菜などを送る時用に。
内容量はお米で10kg、みかんで約6kg入ります。
用途お米で10kg、みかんで6kg入ります。
仕様AF 白B210×M180×K210
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)430×260×130
内寸奥行(mm)420
内寸幅(mm)250
外寸法・幅(mm)260
外寸法・高さ(mm)130
外寸法・奥行(mm)430
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)420×250×110
フルートA
ライナーK5
内寸高さ(mm)110
1セット(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
5kg入り精米×2袋等の出荷用梱包にご使用いただける丈夫な無地クラフト外袋です。
ダンボール箱と比較してコンパクトに保管でき、物流費も抑えることができます。また、受け取ったお客様の廃棄物量も削減できます。
精米5kg×1~3袋等の梱包に対応。
安心・高品質の日本製。
用途お米の産地直送や通信販売、ふるさと納税等の梱包・発送に
材質クラフト紙
寸法(mm)平置規格(仕上長×胴幅×底幅):420×620×250、段ボールケース換算規格:250×370×265
坪量(g/m2)75
寸法(縦×横×高さ)(mm)250×370×420
層の数2
1式(100枚)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートA
ライナーK5
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
深さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
用途引越し、収納、整理
フルートB
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。専用段ボール付きで、贈答米を送るときに便利です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。
材質(本体)紙・延伸ナイロン
寸法(幅W×高さH)(mm)490×480
容量(kg)10
1枚
¥869
税込¥956
当日出荷
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
フルートW
ライナーC5
10kg入り精米×3袋 等の出荷用梱包にご使用いただける丈夫な無地クラフト外袋です。
ダンボール箱と比較してコンパクトに保管でき、物流費も抑えることができます。また、受け取ったお客様の廃棄物量も削減できます。
精米1.4kg×~20袋、5kg×~5袋、10kg×~3袋等の梱包に対応。
安心・高品質の日本製。
用途お米の産地直送や通信販売、ふるさと納税等の梱包・発送に
材質クラフト紙
寸法(mm)平置規格(仕上長×胴幅×底幅):500×630×250、段ボールケース換算規格:250×380×345
坪量(g/m2)75
寸法(縦×横×高さ)(mm)250×380×500
層の数2
1式(100枚)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
使い方自由な無地のクラフト米袋です。直営所での販売・産地直送に便利です。
内側にポリ樹脂を裏打ちした保湿タイプ。お米の水分を保つ。
タイプ窓あり
30kg入り玄米や25kg入り玄米の出荷用梱包にご使用いただける丈夫な柄入り外袋です。
ダンボール箱と比較してコンパクトに保管でき、物流費も抑えることができます。また、受け取ったお客様の廃棄物量も削減できます。
玄米25kg×1袋、30kg×1袋等の梱包に対応。
安心・高品質の日本製。
用途玄米の産地直送や通信販売、ふるさと納税等の梱包・発送に
材質クラフト紙
寸法(mm)平置規格(仕上長×胴幅×底幅):450×950×380、段ボールケース換算規格:380×570×230
坪量(g/m2)75
寸法(縦×横×高さ)(mm)380×570×450
層の数2
1式(100枚)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード