材質ポリプロピレン・ABS樹脂・ステンレス
幅(cm)15.3
長さ(cm)28.1
高さ(cm)11.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
適合3kg用
材質ポリプロピレン
仕様計量カップ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×130
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
お米が1合ごとに12分割されているから必要な分のお米を直接お釜に注ぐだけ!冷蔵庫のドアポケットや野菜室にも収納できます。
必要なお米の量に合わせて1合なら1つ、2合なら2つキャップを開けるだけなので計量をする手間を省けます。
材質容器・仕切り:PS樹脂、蓋・キャップ:ポリエチレン
質量(g)約710
内容量(L)2(普通精米:約1.8kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×8.5×24.5
玄米・野菜モード切替機能付。収納物によって「玄米モード」「野菜モード」の切替が可能。
庫内温度は2~20℃の広範囲で1℃刻みで調節ができます。
キャスター付なので移動がラクラク。
玄米の袋数で10、14、21、28、35、40型のサイズを用意。
冷却装置5年保証付き(本体は1年)。
色トスクリーム
電源100V(50/60Hz)
電源コード(m)4
凝縮器空冷式
冷却器冷気強制循環式
庫内温度(℃)2~20(調節可能)
コンセント2極差込15A-125V
お米を冷蔵庫で保存。無洗米にも使えます。2kg用。ドアポケットにもピッタリのサイズ。無洗米、一般米兼用計量カップ付。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
容量(kg)2
寸法(cm)約17×10.4×高さ27.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
メーカー2012年モデルより約20%の省エネを実現!シンプルで見やすくなった大型操作パネルを採用!
庫内設定温度7~15まで設定可能!設置スペースはそのまま、収納力アップ!
大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。
安心サービス体制、全国200ヶ所のサービス拠点よりフォローします。
冷却装置は5年保障付(本体1年)。
電源(V)単相100
冷媒HFC R134a
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01
有効内容量(L)25
温度調節精度±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477
付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)
トラスコ品番311-0591
質量(kg)12
使用温度範囲(℃)0~30
消費電力(W)98
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
安全装置過昇温度保護機能
電源コード(m)2
冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
内装アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装ABS樹脂
温度設定範囲(℃)3~45
ドレン水自然蒸発式
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
お米の鮮度を保つパッキン付の米びつです。シンク下などのスペースの活用に有効です。
材質本体・フタ・計量カップ:PP、パッキン:シリコーンゴム
密封できて鮮度をキープ。冷蔵庫や野菜室保存もできる。汚れが入り込まない一体型パッキン。持ちやすく運びやすい側面くぼみ。1合計量カップ付。
材質本体:PET、開閉ふた:PET 熱可塑性エラストマー、ふた枠・ハンドル:ポリプロピレン、計量カップ:ポリスチレン
質量(g)米びつ:520、1合カップ:27
容量(L)4
容量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル含まず165×130×265
カップ容量(mL)180
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
冷蔵庫のドアポケットや野菜室に入るスリムでおしゃれな米びつです。12分割の仕切りで1合ごとに分けられます。フタは仕切りごとにスライド開閉してお釜に注げて簡単計量。分解できます仕切りなどの部品はすべて取り外して洗えるので衛生的です。お米の酸化を防ぎ、冷蔵保存でおいしさが増します!
材質容器・仕切り:PS樹脂、蓋・キャップ:ポリエチレン
色ホワイト
質量(g)約710
内容量(L)2(普通精米:約1.8kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×8.5×24.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
180mLの計量カップ付きの米びつです。底に傾斜がついているので最後までお米が取り出しやすくなっています。米びつとしてだけでなく、シンク下の収納にも活用できます。
材質ポリプロピレン、ポリスチレン
色ホワイト
簡単に約1合分計量できる冷蔵庫用の米び。冷蔵庫のドアポケットや野菜室に入れられる少人数のご家庭向けのコンパクトな米びつ(容量2kg用)。
用途米櫃、ライスボックス、米びつとして。
セット内容蓋1、容器1、スペーサー1
材質蓋、スペーサー/ポリプロピレン 容器/AS樹脂
質量(kg)0.5
容量(L)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×115×330
耐熱温度(℃)80
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
お米を保存するのに最適な15℃前後の温度にキープできる保冷機能付き米びつです。外気を遮断し内部空気のみで循環させ保冷するから美味しい鮮度をキープ。米びつで保存日数をカウント。便利です。ワンプッシュで1合を自動取り出し、難しい設定もないのでどなたにも使いやすくなっています。スッキリとしたデザインで、キッチンのインテリアや家電にも馴染みよい仕上がりです。
材質ABS樹脂
電源(V)AC100 50/60Hz(DC12V)
消費電力(W)60~90
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(12.47MB)
保冷効力(℃)外気温からマイナス15~20℃
お米が1合ごとに12分割されているから、必要な分のお米を直接お釜に注ぐだけ!
冷蔵庫のドアポケットや野菜室にも収納できるサイズです。
必要なお米の量に合わせて1合なら1つ、2合なら2つキャップを開けるだけなので、計量する手間を省けます。
分解して洗うことができるので、衛生的です。
材質容器・仕切り:PS樹脂、蓋・キャップ:ポリエチレン
寸法(mm)約185×85×H245
質量(g)約710
容量(L)2(普通精米:約1.8kg)
耐熱温度(℃)約70
耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
システムキッチンに最適!
引き出しにスッキリ、上部開閉式。
目盛り付計量カップ付
材質本体・フタ・計量カップ=PP、パッキン=シリコーンゴム
フタに樹脂製の留具がついています。
シリコンゴム製のパッキン付で密閉し使用できます。
トラスコ品番135-5693
材質本体、留具、カップ:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコン
幅(mm)145
高さ(mm)169
奥行(mm)201
容量(L)3.1
外寸法・幅(mm)201
外寸法・高さ(mm)169
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)145
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ラクに移動できるキャスター付
積み重ねOK!食品ストッカーとしても使えます。
材質容器:ポリプロピレン、計量カップ:ポリプロピレン
付属品計量カップ
冷蔵庫にタテヨコ保存できます。湿気・酸化を防ぐパッキン&ロック付き。
材質本体・フタ・軽量カップ/PP、パッキン/シリコーンゴム
寸法(mm)167×110×293
色ホワイト
容量(kg)約2
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
引き出しの中をスッキリ収納。お米の冷蔵庫保存にもオススメです。システムキッチンの引き出し内でのお米の保存にピッタリの専用ボックス。便利な計量カップ付きです。
材質本体・計量カップ:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
冷蔵庫や野菜室保存もできる。ふたは計量カップになります。目盛り付。
材質本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、カップ・止め具:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)324
容量(L)2.6
容量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×110×295
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流エアージャケット
温度調節範囲(℃)室温+5~80
温度分布2℃(at37℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
棚ピッチ(mm)35
材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス
排気口Φ32mm×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組
仕様過昇防止センサー:K型熱電対
冷蔵庫保存で鮮度を保てるライスストッカー
材質本体/AS樹脂、フタ/PP、計量カップ/ポリスチレン
質量(g)408
容量(L)2.5
サイズ(mm)105×200×248
冷蔵庫のドアポケットにすっきり収納できる♪
冷蔵庫に入る縦型の米びつです。2.5kgまでお米が入ります。
お米の量が一目でわかる目盛り付き。
持ち上げやすいハンドル付き。
カップに入れやすい注ぎ口。
スリム設計ですっきり収納。
フタが計量カップになる。(無洗米/普通米対応計量カップ)
材質(フタ・本体)メタクリル樹脂、(中栓)ポリプロピレン、(止具)ABS樹脂、(パッキン)シリコン樹脂
寸法(mm)約177×110×302
容量(L)2.7
容量(kg)2.5
耐熱温度(℃)100(フタ・本体)、120(中栓)、80(留め具)、140(パッキン)
柄グリーン
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
お米の鮮度を保ち美味しく保存できます。虫やカビ対策としても。小分け袋に入れることで、冷蔵庫のすき間にも入れやすく、マチ付きの袋だから冷蔵庫の中で自立させて収納ができます。湿気、乾燥、光を遮断し、お米を密封保存。保存の仕方を変えるだけで、美味しさに違いが出ます。 これから一人暮らしを始める方など、自分用にはもちろんですが、ご家族やご友人へのプレゼントとしてもおすすめです。
仕様【容量の目安】1袋(約)5~5.5合
材質本体:紙、ポリエチレン、PET(アルミ蒸着)
寸法(mm)縦180×横220+マチ110
規格7袋入
内容7袋
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
●桐の保存容器。調湿性に優れ、お米はもちろん、玄米、シリアル、パスタ等の保存に最適です。水洗い可能でお手入れも簡単です。●冷蔵庫に入れやすい設計(75mm とスリムなサイズで冷蔵庫のドアポケットに収まります。また、冷蔵庫の野菜庫などの引き出しにも収まりやすい設計になっています。)●掴みやすく、注ぎやすい(側面のくぼみと鋭角の注ぎ口は片手でも持ちやすく、女性にも使いやすい設計。)●片手で計れる計量蓋つき(本体蓋はお米を計れる計量カップとしても使えます。内側の板の高さまでが約1 合となり、指で擦り切らずに計れます。)●様々な食材の保存に(お米以外にも、玄米やシリアル、パスタ、ナッツやコーヒー豆など様々な食材の保存容器としてお使いいただけます。)
材質天然木(桐材)
容量(kg)2
表面処理自然塗料
本体質量(kg)0.21
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×190×273
1個
¥8,500
税込¥9,350
4日以内出荷
●桐の保存容器。調湿性に優れ、お米はもちろん、玄米、シリアル、パスタ等の保存に最適です。水洗い可能でお手入れも簡単です。●冷蔵庫に入れやすい設計(75mm とスリムなサイズで冷蔵庫のドアポケットに収まります。また、冷蔵庫の野菜庫などの引き出しにも収まりやすい設計になっています。)●掴みやすく、注ぎやすい(側面のくぼみと鋭角の注ぎ口は片手でも持ちやすく、女性にも使いやすい設計。)●片手で計れる計量蓋つき(本体蓋はお米を計れる計量カップとしても使えます。内側の板の高さまでが約1 合となり、指で擦り切らずに計れます。)●様々な食材の保存に(お米以外にも、玄米やシリアル、パスタ、ナッツやコーヒー豆など様々な食材の保存容器としてお使いいただけます。)
材質天然木(桐材)
容量(kg)1
表面処理自然塗料
本体質量(kg)0.15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×108×273
1個
¥6,000
税込¥6,600
4日以内出荷
材質ポリプロピレン・ABS樹脂
容量(kg)2
幅(cm)16.3
長さ(cm)26.3
高さ(cm)15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フタは大きく全面が開き、米の残量が見やすい透明なフタになっています。
用途引き出し型システムキッチンにも収まるサイズの「ライスボックス」。冷蔵庫の野菜室にも収まるサイズの「ライスボックス」。
材質本体:計量カップ、ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)W200×D303×H193
色ブラック
質量(g)620 (計量カップ30含む)
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
光・空気・臭いを通さず密封、お米の鮮度保持を極めたおいしく保存できる袋。「お米は生ものと同じ」という考えの元、お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発したお米保存袋です。光と空気を遮断して、お米の鮮度を保持。おいしさも長持ちさせます。ダブルジッパーで密封。光・空気・臭いを通さずお米の鮮度を保ち、おいしく保存できます。空気を抜き、逆戻りを防ぐ逆止弁付き。お米が酸化しにくい構造です。お米の量に合わせて省スペースで収納できる袋形状。マチ付きなので、冷蔵庫の中で自立させて保存できます。2枚入り。1枚に3kgのお米が入ります。
セット内容2枚入り
材質ポリエチレン、PET、アルミニウム
寸法(mm)1枚:300×300
色ホワイト
質量(g)1枚:25
容量(L)1枚:約3.6
耐冷温度(℃)0
1個(2枚)
¥839
税込¥923
欠品中
システムキッチンの引き出しにぴったり収まる。ストップ付、少なくなってもお米が引き出しやすい。1合カップ付。
材質本体・蓋:ポリプロピレン、スライド扉・計量カップ:ポリスチレン
質量(g)730
容量(L)6
容量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×380×130
カップ容量(mL)180
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
関連キーワード