使い方自由な無地のクラフト米袋です。直営所での販売・産地直送に便利です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×90×45
タイプ保温なし角底タイプ・窓なし
容量(kg)0.3
内側にポリ樹脂を裏打ちした保湿タイプ。お米の水分を保つ。
タイプ窓あり
インクジェットプリンターでオリジナル米袋が作れます
タイプ窓あり
内側にポリ樹脂を裏打ちした保湿タイプ。お米の水分を保つ
タイプ保温角底タイプ・窓あり
ポリ素材のリーズナブルな袋です。
袋裏面に微細の通気孔処理を施しております。
内側にポリ樹脂を裏打ちした保湿タイプ。お米の水分を保つ
タイプ保温角底タイプ・窓あり
内側にポリ樹脂を裏打ちした保湿タイプ。お米の水分を保つ
タイプ保温角底タイプ・窓あり
強靭な多層構造のポリ素材!内面は滑り良好、外面はグリップ力が良好に仕上げました。袋裏面に微細の通気孔処理を施しております。
材質ポリエチレン(多層フィルム構成)
長さ(mm)470
容量(kg)5
厚さ(μm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。
KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で、併用することによりさらに食品の保存性が高まります。
食品の変色、カビの発生、油脂の酸化等品質の劣化防止に一層の効果があります。
ピンホール強度が更にアップしています。突刺ピンホール強度ばかりでなく、摩擦ピンホール強度にも優れています。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
有機塩素系化合物を使用していないので、燃やしても塩素ガスの発生がありません。また、単体での焼却ではダイオキシンの発生する可能性はほとんどありません。
Kコート品のような独特の黄ばみがありません。
シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途調理食品(コロッケ、唐揚げ、天ぷらなど)
農産加工品・農産穀類(ドライフルーツ、アーモンド、乾燥野菜、天津甘栗、干椎茸、凍豆腐、半生麺、漬物、水煮、こんにゃく、ごま、餅、干し芋など)
水産・畜肉加工品(スモークサーモン、ちくわ、蒲鉾、削り節、煮干し、海産珍味類、生わかめ、こんぶ、チーズ、ハム、ソーセージ、ベーコン、サラミ、チキンナゲット、干し肉など)
調味料(香辛料、スープ、ソース、味噌など)
菓子(甘納豆、豆がし、バターピーナッツ、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など)
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)
形状三方シール袋
構成バリアONy15//L-LDPE60
関連資料成績書
関連キーワード