20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2L)ほか
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イネのもみがらを蒸し焼きにして炭化させたもの。1.多孔質なので土に混ぜて通気性を改善したり、有用微生物の繁殖を促す効果。2.植物の根張りを良くする効果。3.有用なケイ酸分とカリを含んでいるので、植物を丈夫に育てる。4.水の浄化作用。木炭よりも細かい穴が多い。5.古い土の再生時に混ぜる。6.土の表面をくん炭でマルチングすることにより、土の跳ね返りが原因になる病気を防ぐ。
名称もみ殻くん炭
1袋(10L)
679 税込747
当日出荷

生のもみ殻、通気・保水・保温効果。
用途草花・野菜等の栽培用土に5~10%位使用すると、保温・保水・根腐れ防止に効果があります。 適合作物草花、野菜 仕様天然素材・エコ商品
1袋(20L)ほか
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)くん炭
水の浄化作用やニオイ・特質の吸着作用に。保水性、通気性、排水性に優れています。 雑菌抑制に優れており、最適な土壌改良ができます。
1袋(2L)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木片を炭化させた土壌改良材。 保水・通気・保肥力に効果がある。 用土に10%位混ぜ込む。
仕様厳選素材 容量(L)15 寸法(縦×横×高さH)(cm)54×37×9
1袋(15L)
2,098 税込2,308
当日出荷

1枚
3,998 税込4,398
8日以内出荷

1袋(5L)ほか
489 税込538
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に 適合作物草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物 成分チッソN4、リン酸P4、カリK2 名称ぼかしSUN
1袋(1.2kg)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土の通気性、透水性アップ!土の温度、湿度を保つ!土にすき込んだり、マルチとして。土壌の改良に。発芽を助ける。天然だから、腐食後は土に還ります。
材質もみがら 質量(kg)1
1巻
519 税込571
欠品中

『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
用途脱臭。 排ガス対策。 放流基準に達しない排水処理。 使用場所トイレ 仕様大粒タイプ トラスコ品番337-9027 質量(kg)20.5 メッシュ4×8
1箱(5kg×4袋)
65,980 税込72,578
当日出荷

モミガラを炭化させたもので、土壌中の有害物質を吸着し、有用成分を蓄える働きをします。非常に軽量・無菌で清潔です。 アルカリ性なので酸性土壌の中和に役立ちます。他土に配合して根腐れ防止や作物の耐病性を高めます。 また、太陽熱で温度が上がるため融雪効果があり、植物に害がない為、ゴルフ場などで使用されます。改良土。
質量(kg)約0.3 名称なし 登録保証なし
1袋(2L)
259 税込285
当日出荷

粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。 200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)585 材質冷延鋼板(SPCC)
1本
23,980 税込26,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保水性に優れ、軽量で柔らかいためハンギングバスケットや観葉植物・洋蘭の植え込み材に幅広くお使いいただけます。
用途ハンギング、観葉植物、洋ランなど。 適合作物ハンギング、観葉植物、洋ラン 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
209 税込230
4日以内出荷

あかぎ園芸くん炭
もみ殻を焼いて燻らして仕上げた炭です。土壌の透水性及び保水性の改善効果があります。通気性・保水性、保温効果がある。
1袋(50L)
3,500 税込3,850
4日以内出荷

トラスコ品番437-1984 アズワン品番1-3832-12 危険物の類別非危険物
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

用途牛ふんを発酵させて仕上げた有機100%の安心安全堆肥です。 仕様有機の肥料 容量(L)25 寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11
1袋(25L)
869 税込956
当日出荷

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

植物に必要な養分がバランス良く配合されていますのであらゆる植物に良く効きます。鉢物、プランターの花野菜、庭木、野菜畑などの元肥・追肥に最適です。
用途花、野菜、庭木などの元肥・追肥。 適合作物花、野菜、庭木 成分(チッソN-リン酸P-カリ)5-5-5 名称レバープランツのボカシ固形肥料 肥料の種類配合肥料 登録保証無し
1袋(2kg)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温でじっくり醗酵させた本格ぼかし!土壌改良微生物の活発な繁殖を促す、魚介類原料を使用。100%有機で質で核酸成分が植物の細胞を活性化、ペレット状でまきやすい。
適合作物野菜・草花 成分チッソN4、リン酸P4 名称ぼかしゴールド 登録保証肥料登録なし
1袋(1kg)
749 税込824
当日出荷

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質冷延鋼板製(SPCC) 仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)