イネのもみがらを蒸し焼きにして炭化させたもの。1.多孔質なので土に混ぜて通気性を改善したり、有用微生物の繁殖を促す効果。2.植物の根張りを良くする効果。3.有用なケイ酸分とカリを含んでいるので、植物を丈夫に育てる。4.水の浄化作用。木炭よりも細かい穴が多い。5.古い土の再生時に混ぜる。6.土の表面をくん炭でマルチングすることにより、土の跳ね返りが原因になる病気を防ぐ。
名称もみ殻くん炭
1袋(10L)
¥679
税込¥747
当日出荷
もみ殻を炭化させたもの。
通気性・保水性、保温効果がある。
仕様軽い素材
生のもみ殻、通気・保水・保温効果。
用途草花・野菜等の栽培用土に5~10%位使用すると、保温・保水・根腐れ防止に効果があります。
適合作物草花、野菜
仕様天然素材・エコ商品
水の浄化作用やニオイ・特質の吸着作用に。保水性、通気性、排水性に優れています。
雑菌抑制に優れており、最適な土壌改良ができます。
土の通気性、透水性アップ!土の温度、湿度を保つ!土にすき込んだり、マルチとして。土壌の改良に。発芽を助ける。天然だから、腐食後は土に還ります。
材質もみがら
質量(kg)1
1巻
¥519
税込¥571
当日出荷
鶏ふんを堆積発酵させながら、切り返しをして仕上げました。
野菜の培養土等に用土の10%位を混ぜ込み良くなじませてから苗の植え込みをします。
適合作物野菜
仕様有機の肥料
タイプ粒状
容量(kg)10
寸法(縦×横×高さH)(cm)60×39×8
1袋(10kg)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に
適合作物草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物
成分チッソN4、リン酸P4、カリK2
名称ぼかしSUN
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
仕様口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式、内レバー式
集めた落ち葉(45L)に、本商品を約100gふりかけます。
落ち葉を足で踏み固め、袋の半分程度にします。
上から約4Lの水をまき、口を絞り、重しを載せます。
1ヵ月後に一度袋を開け、棒・移植ゴテなどでかきまぜ、水分が抜けてしまったときは水分の補給をし、袋を縛り、重しを載せておきます。
夏場で約3ヶ月・冬場で約4ヶ月くらいで完成です。
用途落ち葉を腐葉土に。
名称無し
アズワン品番64-6530-79
原材料有効菌、ゼオライト、尿素
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)110×60×245
登録保証無し
1袋(500g)
¥539
税込¥593
当日出荷
広葉樹の樹皮を、長期間熟成しながら仕上げた堆肥で、安心して使える天然有機質資材。やせた土を肥沃で元気な土に改良します。
用途草花・野菜の培養土、果樹花木・庭木の土に全体の10%~20%位を良く混ぜ込んで使います。
適合作物草花、野菜、果樹花木、庭木
仕様有機の肥料
容量(L)25
寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11
1袋(25L)
¥969
税込¥1,066
欠品中
こんなお得な商品も!
再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)585
材質冷延鋼板(SPCC)
生ゴミを肥料としてリサイクル。EMを利用した、安全で使いやすい商品。生ゴミにエコサイクルをふりかけ、有効菌を増やして、庭などの土に埋めると、土の中で元気になる菌が生ゴミを分解し、約2~3ヶ月で完全に分解します。
用途生ゴミを肥料としてリサイクル。
原材料米ぬか、糖蜜、EM菌、海藻エキス、フィッシュエキス、キトサン活性石、フスマなど
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)175×260×30
1袋(500g)
¥429
税込¥472
当日出荷
鶏ふんを堆積発酵させながら、切り返しをして仕上げました。
野菜の培養土等に用土の10%位を混ぜ込み良くなじませてから苗の植え込みをします。
適合作物野菜
仕様有機の肥料
タイプ粒状
寸法(縦×横×高さH)(cm)50×35×7
1袋(5kg)
¥519
税込¥571
当日出荷
まくだけで土壌改良効果と肥料効果が得られます。
abコンポが土壌の地力を高めます。
長期にわたって、植物に栄養を補給します。
用途植え替えをしない鉢や庭の土壌改良に。
主原料abコンポ
名称用土
ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。最大粉砕径70mm 普及コンパクトタイプ
用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として
質量(kg)200
出力(kW)エンジン最大:4.6
形式ナイフ+ハンマー・自走型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×600×970
エンジン形式GB181LN
関連資料(1.66MB)
走行速度(km/h)前進:1.3(低速)/2.6(高速) 後進:1.5
1台
¥839,800
税込¥923,780
5日以内出荷
関連キーワード