純石けん分99%で、油汚れに強い無添加せっけんです。
家の掃除はもちろん、洗濯・食器洗いなど様々な場面で使えます。
用途に合わせて、ふりかけて/溶かして/ゼリー状の3つの使い方ができ、中でも「ゼリー石けん」は、ギトギトの油汚れや複雑な形状の掃除に活躍します。
「釜炊き熟成法」で作ることで天然の保湿成分を含み、手肌にやさしいです。
包材も環境にやさしい「紙」包材を採用しています。
商品タイプ詰替用
液性弱アルカリ性
タイプ粉末
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×245×40
1個(200g)
¥439
税込¥483
欠品中
こんなお得な商品も!

作業着用洗剤 漂白剤入 粉末タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
酵素配合で高洗浄力だから、頑固な汚れも、まとめ洗いでも、キレイに洗い上げる。
血液・肉汁などのたんぱく質汚れも、皮脂やしみ込んだ油汚れもスッキリ洗い落とします。
たんぱく汚れ分解酵素を増量。まとめ洗いでも優れた洗浄力を発揮します。
新処方でコンパクトに(※従来品の80%のコンパクト化を実現しました)
用途綿・麻・合成繊維のお洗濯用
成分界面活性剤(22% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルフォオレフィンスルホン酸ナトリウム)、安定化剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、酵素、蛍光増白剤
シリーズトップ
香りフローラル
使用量32g/水30L
商品タイプ業務用
1箱(8kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
化繊に対する洗浄性能アップ。機能性インナーの汚れ・ニオイの洗浄機能を現行品比約40%UP!粉舞い抑制性能アップ。スプーン使用時等のムセを抑制。簡単つめかえ・楽eco!つめかえる時の粉舞いやこぼすストレスなし!
シリーズトップ
商品タイプ詰替用
形状粉末
適合用途部屋干し
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×190×90
1個(810g)
¥499
税込¥549
当日出荷
刺激臭が少ない。有害な塩素ガスをほとんど発生しません。衣服の脱色トラブルが少ない。粉状なので、液はねによる脱色が生じません。約2年間の長期保存が可能です。金属をほとんど腐食しません。病原微生物、特に細菌・ウィルス・かび類などを強力に除菌します。汚れ、臭いのもととなるかびや水垢、蛋白、脂肪などに高い効果を発揮します。
用途福祉・介護施設での適切な衛生管理に!住宅介護での感染対策に!
使用場所介護現場
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
質量(kg)2.5
主成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム
使用の目安10Lの水に対し15~30g
TKG品番9-1319-0501
TKG品番(2017)6-1179-0501
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
基材を傷めにくい中性タイプです。
用途大理石、御影石、タイル、コンクリートについたサビ、黄ばみ、汚れ落とし。
アルミ、ステンレス、真鍮、銅等に付着したサビ、汚れ落とし。
メッキ、塗装された金属表面に付着したサビ落とし。
自動車やオートバイの車体、アルミホイールに付着した鉄粉やサビの除去。
金属の表面に付着した手あか、黒ずみの除去。
形状液体
標準使用量10~20m2/L
商品タイプ業務用
関連キーワード