ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)スタンダード/0.03
入数(枚)100
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)28.5
材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色グリーン
厚さ(mm)0.19
機能耐薬品性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)50
適合規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
RoHS指令(10物質対応)対応
外エンボスで快適に使用できます。
厚さ(mm)0.025
材質PE(ポリエチレン)
入数(枚)100
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
コストパフォーマンスに優れたポリエチレン製エンボスタイプの手袋です
用途使い捨て手袋として。
仕様左右兼用
材質PE
色クリア
入数(枚)200
全長(cm)28.5
中指長(cm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
エンボス加工あり
食品衛生法適合品
伸縮性に優れ破れにくく丈夫です。
手首をフィットさせればズレ落ちることなく作業できます。
全長(cm)28.5
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.03
色透明
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
入数(双)50
機能伸縮性
粉有無粉無
エンボス加工内エンボス
コストパフォーマンスに優れたポリエチレン製エンボスタイプの手袋です
用途使い捨て手袋として。
トラスコ品番176-0532
材質手袋:PE
色クリア
サイズM
入数(枚)200
全長(cm)28.5
中指長(cm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
エンボス加工あり
食品衛生法適合品
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
発塵性を少しでも低くするためにポリパックしています。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.03
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
入数(枚)1000
柔軟性があり、指先フィットタイプで作業性が向上し、ラテックス・PVC・PEの特長を併せもった手袋です。環境保全に求められている軽量性・脱ハロゲン性の要求に応えられる手袋です。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.025
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)1100
発塵性を少しでも低くするためにポリパックしています。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.035
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
入数(枚)1000
コストパフォーマンスに優れたエンボスタイプの手袋です。
色ブルー
全長(cm)28.5
材質手袋:ポリエチレン(PE)
仕様片エンボス加工
厚さ(mm)0.02
入数(枚)200
規格食品衛生法適合品
粉有無粉なし
エンボス加工片エンボス
動物実験などの感染防止。化学実験・看護医療関係などの衛生保護。左右の区別がなく経済的です。薄手なので、作業が容易にできます。
材質PE
厚さ(mm)0.034
全長(cm)28.5
中指長(cm)9.0
色乳白
入数(枚)100
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
厚さ(mm)0.035
材質PE(ポリエチレン)
入数(枚)1100
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
厚さ(mm)0.025
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)1100
五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
用途食品加工。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.03
色半透明
規格食品衛生法適合
全長(cm)28.5
粉有無粉無
エンボス加工内エンボス
ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.03
入数(枚)1100
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
材質ネオプレンゴム
厚さ(mm)0.13
色グリーン
入数(枚)100
粉有無なし
全長(cm)28.5(±0.5)
材質ポリエチレン
色クリア
厚さ(mm)0.03
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工内エンボス
入数(枚)200
ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護
材質ニトリルゴム、ネオプレン
厚さ(mm)0.2
色ティールブルー
タイプクリーンパックあり
全長(cm)28.5
ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
滑り止め効果あり
粉有無なし
薄くて軽やかな感触で、使いやすいです。
エコノミータイプなので頻繁に取り替える作業に最適です。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工。
色透明
材質高密度ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.01
入数(枚)500
機能軽量
粉有無粉無
エンボス加工両面エンボス
再生材使用使用
関連キーワード